수직 핸들 토글 클램프 | Raptor Supplies 대한민국

수직 핸들 토글 클램프

필터

수직 핸들 토글 클램프는 절단, 용접 또는 가공 공정 중에 물체를 제자리에 안전하게 고정하는 기계 장치입니다. 그들은 목공, 금속 가공 및 작업에 유용합니다....자세히 보기
DESTACO -

305, 307, 309 시리즈 홀드다운 클램프

이러한 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 홀드다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐된 공간을 위해 크기가 작고 높이가 낮습니다. 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. U자형 홀드 다운 바가 있는 플랜지형 베이스, 최대 92도의 클램프 바 개방 각도 및 750lb의 홀딩 용량을 갖추고 있습니다. Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 수행 시 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 반복 작업. 이 홀드 다운 토글 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 조임력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에 제자리에 고정됩니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 진동으로 인한 우발적 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 장착되어 있습니다.

스타일모델클램프 암 길이토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 아래 높이가격
A305-USS1.2 "아니200 파운드스테인리스 강플랜지U- 바호라이즌0.48 "₩54,930
B305-U1.19 "아니150 파운드강철플랜지U- 바호라이즌0.48 "₩39,276
C305-UR1.19 "가능150 파운드강철플랜지U- 바호라이즌0.48 "₩67,123
A307-USS1.88 "아니350 파운드스테인리스 강플랜지U- 바호라이즌0.87 "₩150,360
B307-U1.89 "아니350 파운드강철플랜지U- 바호라이즌0.89 "₩60,632
C307-UR1.89 "가능350 파운드강철플랜지U- 바호라이즌0.89 "₩104,287
A309-USS2.66 "아니750 파운드스테인리스 강플랜지U- 바호라이즌1.3 "₩237,974
C309-UR2.68 "가능750 파운드강철플랜지U- 바호라이즌1.31 "₩134,705
B309-U2.68 "아니750 파운드강철플랜지U- 바호라이즌1.31 "₩80,843
DESTACO -

207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지형 베이스, T 핸들

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 스타일가격
A207-TU2.14 "U- 바₩87,309
B207-TUL3.84 "긴 U-바₩96,039
DESTACO -

5105, 5110 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프

스타일모델장착베이스베이스 길이기본 너비전체 높이토글 잠금 플러스클램프 암 길이클램프 바 오프닝손잡이 열기가격
A5105BR플랜지--6.54 "가능3.13 "89 °159 °₩214,810
B5110-R플랜지2.5 "0.98 "6.54 "가능4.83 "74 °138 °₩251,134
C5110플랜지2.5 "0.98 "6.54 "아니4.83 "74 °138 °₩175,789
C5105-R플랜지1.62 "-6.54 "가능3.13 "89 °159 °₩204,043
B5110BR플랜지-1.26 "6.14 "가능4.83 "74 °138 °₩269,156
C5105플랜지1.62 "-6.54 "아니3.13 "89 °159 °₩136,003
A5105-B직진--6.54 "아니3.13 "89 °159 °₩140,636
D5110-B직진-1.26 "6.14 "아니4.83 "74 °138 °₩185,945
DESTACO -

2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U-바

스타일모델전체 길이베이스 길이기본 너비토글 잠금 플러스클램프 바 오프닝손잡이 열기클램프 암 아래 높이장착베이스가격
A2002-U3.29 "--아니75 °66 °0.95 "플랜지₩48,719
B2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "아니75 °66 °1.28 "직진₩48,719
C2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "가능75 °57 °1.25 "플랜지₩102,785
D2002-UBR4.270 "1.36 "-가능75 °66 °1.28 "직진₩88,836
E2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "아니90 °72 °1.25 "플랜지₩51,341
F2002-UR4.270 "--가능75 °66 °0.95 "플랜지₩88,836
DESTACO -

5905, 5910, 5915 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프

스타일모델장착베이스베이스 길이기본 너비전체 높이전체 길이클램프 암 길이클램프 바 오프닝손잡이 열기가격
A5915플랜지2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °₩296,978
B5905플랜지1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °₩206,360
C5910플랜지1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °₩258,261
D5910-B직진2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °₩251,414
A5905-B직진3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °₩181,465
DESTACO -

207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선 베이스, U바

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 스타일가격
A207-UB2.14 "U- 바₩46,174
B207-ULB3.84 "긴 U-바₩81,276
DESTACO -

334-M 시리즈 풀액션 래치 클램프

스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A334-M-2525mm5.0866 "₩132,717
B334-M-5050mm6.0709 "₩132,717
B334-M-100100mm8.0394 "₩132,717
DESTACO -

207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지형 베이스, 솔리드 바

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 스타일전체 높이전체 길이토글 잠금 플러스가격
A207-LR3.48 "긴 솔리드 바6.93 "4.5 "가능₩85,730
B207-S3.79 "솔리드 바6.930 "3.790 "아니₩71,730
DESTACO -

528 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프

스타일모델항목장착베이스가격
A528-F수평 홀드 다운 클램프전면 장착 플랜지₩211,781
B528수직 홀드 다운 클램프플랜지₩225,120
DESTACO -

334 시리즈 풀 액션 래치 클램프

스타일모델자재타입가격
A334-SS스테인리스 강수직 래치, SS₩137,480
B334강철수직 래치₩86,036
DESTACO -

207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지 베이스, U바

스타일모델타입클램프 암 길이클램프 암 스타일보유 용량자재전체 높이전체 길이토글 잠금 플러스가격
A207-UL수직 손잡이 누르기3.85 "긴 U-바375 파운드강철6.930 "5.410 "아니₩72,672
A207-U수직 손잡이 누르기2.14 "U- 바375 파운드강철6.930 "3.720 "아니₩44,876
B207-UR수직 손잡이 누르기2.14 "U- 바375 파운드강철6.930 "4.580 "가능₩84,076
C207-USS수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸2.85 "U- 바450 파운드스테인리스 강5.630 "4.440 "아니₩106,221
DESTACO -

344-R 시리즈 풀액션 래치 클램프

스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A344-RM-2525mm6.752 "₩255,057
B344-R31mm5.770 "₩185,640
A344-RM-5050mm7.7362 "₩255,057
A344-RM-100100mm9.7047 "₩225,145
스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A334-R19.3mm4.12 "₩140,178
A334-RM-2525mm5.1024 "₩164,054
A334-RM-5050mm6.0866 "₩187,294
A334-RM-100100mm8.0551 "₩187,294
DESTACO -

324-R 시리즈 풀액션 래치 클램프

스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A324-R11.9mm3.47 "₩97,338
B324-RM-2525mm4.4528 "₩157,769
B324-RM-5050mm5.437 "₩114,672
B324-RM-100100mm7.4055 "₩157,769
DESTACO -

374-M 시리즈 풀액션 래치 클램프

스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A374-M-2525mm7.5905 "₩406,262
A374-M-5050mm8.5748 "₩406,262
B374-M-100100mm10.5433 "₩259,565
DESTACO -

344-M 시리즈 풀액션 래치 클램프

스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A344-M-2525mm6.7559 "₩144,123
B344-M-5050mm7.7401 "₩171,329
C344-M-100100mm9.7086 "₩171,329
스타일모델후크 조정 범위전체 길이가격
A324-M-2525mm4.4764 "₩67,021
A324-M-5050mm5.4606 "₩63,178
A324-M-100100mm7.4291 "₩71,985
DESTACO -

548, 578 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프

스타일모델베이스 길이기본 너비클램프 암 길이클램프 암 아래 높이보유 용량전체 높이전체 길이가격
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 파운드9.45 "7.5 "₩325,385
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 파운드11.04 "8.62 "₩636,083
DESTACO -

2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바

스타일모델클램프 암 아래 높이장착베이스전체 높이전체 길이토글 잠금 플러스가격
A2007-UR1.25 "플랜지7.170 "6.600 "가능₩117,803
B2007-U1.25 "플랜지7.170 "4.820 "아니₩64,349
C2007-UBR1.68 "직진7.94 "6.600 "가능₩117,803
D2007-UB1.68 "직진7.94 "6.600 "아니₩64,349
DESTACO -

2010 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바

스타일모델지름클램프 암 아래 높이장착베이스전체 높이전체 길이토글 잠금 플러스가격
A2010-UB-2.2 "직진10 "7.510 "아니₩104,261
B2010-UBR-2.2 "직진10 "7.510 "가능₩212,677
C2010-U0.340 "1.7 "플랜지9.080 "6.090 "아니₩94,716
D2010-UR1.700 "1.7 "플랜지9.080 "7.510 "가능₩172,836
DESTACO -

500 시리즈 용접 가능한 수직 홀드다운 클램프

스타일모델스프링 클립베이스 길이기본 너비클램프 암 길이클램프 암 상단까지의 높이보유 용량장착베이스전체 높이가격
A506-MLB아니2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 파운드8.3 "₩289,418
B505-MB아니1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 파운드받침5.43 "₩214,378
C501-B아니0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 파운드받침2.99 "₩167,770
B506-MB아니1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 파운드받침6.59 "₩297,538
D505-MLB아니2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 파운드6.83 "₩204,832
E503-MLB아니1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 파운드3.93 "₩169,196
F501파운드아니1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 파운드3.53 "₩171,156
G503-MLBLSC가능1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 파운드잠금 스프링 클립 포함 롱3.93 "₩524,753
H505-MLBLSC가능2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 파운드잠금 스프링 클립 포함 롱6.83 "₩751,553
I506MBLSC가능1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 파운드잠금 스프링 클립이 있는 회전6.59 "₩538,745
J505MBLSC가능1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 파운드잠금 스프링 클립이 있는 회전5.43 "₩344,883
K503MBLSC가능1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 파운드잠금 스프링 클립이 있는 회전2.75 "₩298,760
L506-MLBLSC가능2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 파운드잠금 스프링 클립 포함 롱8.3 "₩576,570
DESTACO -

207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선형 베이스, 솔리드 바

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 스타일클램프 암 아래 높이토글 잠금 플러스가격
A207-SB2.22 "솔리드 바1.56 "아니₩80,105
B207-LBR3.5 "긴 솔리드 바1.55 "가능₩186,991
C207파운드3.48 "긴 솔리드 바1.56 "아니₩42,763
DESTACO -

7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈

스타일모델전체 높이베이스 길이기본 너비전체 길이클램프 암 길이클램프 바 오프닝손잡이 열기클램프 암 아래 높이가격
A7-1015"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "₩200,327
B7-587"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "₩278,905
C7-598.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "₩266,381
B7-609.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "₩315,127
DESTACO -

2017 시리즈 수평 홀드 다운 클램프

Destaco 2017 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. 그들은 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. Destaco 수평 클램프에는 최대 보유 용량이 560lb(254.01kg)인 U자형 암이 있습니다.

스타일모델토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 길이클램프 암 아래 높이가격
A2017-U아니560 파운드강철플랜지U- 바호라이즌2.53 "0.98 "₩56,687
B2017-UR가능560 파운드강철플랜지U- 바호라이즌2.53 "0.98 "₩99,680
APPROVED VENDOR -

토글 클램프 수직 고정, 스테인리스 스틸

스타일모델지름처리보유 용량전체 높이전체 길이스레드 크기가격
A13F6170.200 "95 학위250 파운드3.74 "2.52 "1 / 4 "₩55,265
B13F6180.280 "100 °450 파운드5.5 "4.56 "5 / 16 "₩85,207
B13F6190.340 "106 학위750 파운드7.5 "5.45 "3 / 8 "₩67,952
APPROVED VENDOR -

토글 클램프, 직선

스타일모델처리보유 용량전체 높이전체 길이스핀들 스레드 크기타입가격
A13G564-700 파운드-8.5 "육각 머리 볼트 및 스위블 풋 볼트3 / 8 "스퀴즈 액션₩79,135
B13G55190 학위200 파운드1.4 "2.24 "육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸10-24수평 핸들 홀드 다운, SS₩39,585
C13G570직진700 파운드5.39 "6.67 "육각 머리 전체 나사산3 / 8-16직선 관통 구멍 장착₩140,665
C13G569직진400 파운드3.86 "4.53 "육각 머리 전체 나사산5 / 16-18직선 관통 구멍 장착₩72,695
DESTACO -

317 시리즈 수직 고정 클램프

Destaco 317 시리즈 수직 홀드다운 클램프에는 인체공학적 핸들과 큰 바 개방 각도가 있는 U자형 홀드다운 바가 있습니다. 이 수직 클램프에는 이중 장착 표면이 있으며 M8 또는 5/16인치 스핀들 액세서리와 함께 제공됩니다.

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 스타일보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스처리클램프 암 아래 높이가격
A317-U2.53 "U- 바375 파운드아니강철전면 플랜지수직선2.68 "₩77,789
B317-S3.2 "솔리드 바375 파운드아니강철전면 플랜지수직선2.68 "₩74,098
BESSEY -

클램프 수직 전환

스타일모델타입가격
ASTC-IHH15인라인, 수직 폐쇄₩61,565
BSTC-IHA15인라인, 수직 폐쇄, 앵글베이스₩55,125
DESTACO -

2002 시리즈 수직 고정 클램프

Destaco 수직 홀드 다운 클램프(2002 시리즈) 또는 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있으며 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 자동차, 항공우주, 소비재, 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 작업에 이상적입니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 핸들, 베이스 및 클램프 암을 배치하고 다양한 클램핑 응용 분야를 위해 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 2002 시리즈 Destaco 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 산화물, 비반사 마감(일부 모델)이 있는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 클램프하고 추가 안전을 위해 최대 90도까지 개방 각도를 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 202 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지 와셔와 함께 사용됩니다. 일부 모델에는 의도치 않게 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. Destaco 2002 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있습니다.

스타일모델클램프 암 아래 높이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 길이가격
A2002-S207-606.98 파운드-탄소강----₩72,420
B2002-SR207-606.98 파운드-탄소강----₩112,689
DESTACO -

2013 시리즈 수평 홀드 다운 클램프

Destaco 2013 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. Destaco 수평 클램프는 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. 또한 최대 보유 용량이 295lb(133.81kg)인 U자형 암이 장착되어 있습니다.

스타일모델토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 길이클램프 암 아래 높이가격
A2013-U아니295 파운드강철플랜지U- 바호라이즌1.65 "0.75 "₩45,538
B2013-UR가능295 파운드강철플랜지U- 바호라이즌1.65 "0.75 "₩79,927
DESTACO -

2027 시리즈 수평 홀드 다운 클램프

Destaco 2027 시리즈 수평 홀드다운 토글 클램프는 높이가 낮은 디자인으로 제한된 공간에서 작업하기에 이상적입니다. 강철로 만들어졌으며 U자형 암이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 의도하지 않은 열림을 방지하기 위해 일부 수평 클램프는 Toggle Lock Plus 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 전체 길이는 9.88인치(25.095cm)이고 높이는 2.25인치(5.715cm)이고 클램프 바 개방 각도는 68도입니다. 이 Destaco 토글 클램프는 840lb(381.018kg)의 고정 용량을 가지며 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다.

스타일모델토글 잠금 플러스보유 용량자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 길이클램프 암 아래 높이가격
A2027-U아니840 파운드강철플랜지U- 바호라이즌2.86 "1.32 "₩69,210
B2027-UR가능840 파운드강철플랜지U- 바호라이즌2.86 "1.32 "₩121,901
APPROVED VENDOR -

토글 클램프, 수평

스타일모델타입지름처리보유 용량전체 높이전체 길이스핀들 스레드 크기가격
A13F622수평 핸들 누르기0.26 x 0.36 "94 °500 파운드2.63 "8.62 "네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산M8₩20,142
A13F623수평 핸들 누르기0.34 x 0.42 "94 °750 파운드3.55 "10.79 "네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산M10₩32,830
A13F620수평 핸들 누르기0.200 "94 °100 파운드1.52 "4.29 "네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산M5₩22,977
A13F621수평 핸들 누르기0.22 x 0.34 "94 °200 파운드2.05 "6.73 "네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산M6₩17,692
B13F624수평 핸들 홀드 다운, SS0.17 x 0.27 "90 학위75 파운드0.670 "3.04 "육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸8-32₩41,930
C13F628수평 핸들 홀드 다운, SS0.26x0.35 "90 학위600 파운드1.87 "6.61 "육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸5 / 16 "₩37,135
C13F626수평 핸들 홀드 다운, SS0.22 x 0.25 "85 학위250 파운드1.5 "5.43 "육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸1 / 4-20₩51,765
D13F627수평 핸들 홀드 다운, SS0.22 x 0.34 "94 °200 파운드1.950 "6.73 "육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸M6₩32,217
DESTACO -

3031, 3051 시리즈 풀 액션 래치 클램프

Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하는 데 매우 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리고 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 피로가 적고 클램핑 작업이 빨라집니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 클램프 장치는 빠르고 안전하며 한 손으로 작동할 수 있는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 1500lb의 하중을 견딜 수 있으며 최대 14mm의 후크 조정 기능을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 J 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 나사식 J 후크와 통합되어 쉽게 조정할 수 있습니다.

스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스후크 조정 범위후크 유형가격
A30511500 파운드아니강철플랜지14mm제이 후크₩242,505
B3051-R1500 파운드가능강철플랜지14mm제이 후크₩302,145
DESTACO -

247, 267 시리즈 수직 고정 클램프

이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 경화 및 연마된 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성되며 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 장치는 1200lb의 보유 용량을 가지며 우수한 측면 안정성을 위한 대형 바 가이드를 특징으로 합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 기계 가공 및 금속 제조 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스를 가지고 있으며 인체공학적 핸들 그립과 함께 제공되어 작업자의 피로를 최소화합니다. 일부 모델은 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 화학적 안정성을 나타내고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. 이 Destaco 247 및 267 시리즈는 U 바 및 솔리드 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 및 고정 클램핑을 각각 제공합니다.

스타일모델클램프 암 아래 높이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 길이가격
A247-S1.98 "1000 파운드아니강철플랜지솔리드 바수직선7.02 "₩107,952
B247-U2"1000 파운드아니강철플랜지U- 바수직선4.87 "₩102,149
C247-UB2.33 "1000 파운드아니강철직진U- 바수직선4.87 "₩106,120
B267-U3.08 "1200 파운드아니강철플랜지U- 바수직선5.92 "₩132,847
D267-S3.08 "1200 파운드아니강철플랜지솔리드 바수직선8.88 "₩127,450
DESTACO -

202 시리즈 수직 고정 클램프

이 Destaco 202 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프 또는 헤비 듀티 홀드 다운 클램프는 . 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀어지는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 응용 분야에 적합합니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 인체 공학적 T 핸들 또는 피로가 덜한 핸들 그립이 있는 수직 핸들 옵션을 통합하여 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 만들어졌으며 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 제거 가능한 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하며 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 추가 안전을 위해 최소 90도의 개방 각도를 나타낼 수 있는 큰 손 여유가 있는 긴 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 2002 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 또한 최대 클램핑력을 제공하기 위해 M6 또는 1/4인치 스핀들 어셈블리를 수용합니다. 이 Destaco 202 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 또는 고정 클램핑용.

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 아래 높이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리가격
A202-UB-L1.5 "0.92 "200 파운드아니강철직진U-바 열기수직선₩36,960
B202-UL1.5 "0.92 "200 파운드아니강철플랜지U-바 열기수직선₩36,960
C202-T1.31 "0.93 "200 파운드아니강철플랜지솔리드 바T- 핸들₩76,389
D202-B1.33 "1.15 "200 파운드아니강철직진솔리드 바수직선₩63,840
E202-U1.73 "0.92 "200 파운드아니강철플랜지U- 바수직선₩35,865
E202-TU1.73 "0.94 "200 파운드아니강철직진U- 바T- 핸들₩69,414
F202-UB1.73 "1.13 "200 파운드아니강철직진U- 바수직선₩36,960
G202-UL2.29 "0.92 "200 파운드아니강철플랜지긴 U-바수직선₩61,090
H2022.31 "0.93 "200 파운드아니강철플랜지솔리드 바수직선₩56,050
DESTACO -

201 시리즈 수직 고정 클램프

이 Destaco 201 시리즈 수직 홀드 다운 토글 잠금 클램프(수직 수동 홀드 다운 클램프라고도 함)는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 수동 클램프는 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 또한 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 조립/테스트, 목공 및 경가공에 이상적입니다. 이 홀드다운 클램프는 좁은 공간을 위한 로우 프로파일 설계가 특징이며 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 용접하여 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 클램프는 최대 홀딩력과 인체공학적 핸들 그립을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다. Destaco 수직 수동 홀드다운 클램프는 나사산 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 필요에 따라 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공하고 피로가 덜한 핸들 그립이 특징입니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌으며 최대 125lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사산 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 각기. 이 클램프는 손의 여유 공간이 크며 최대 클램프 바 개방 각도가 100도에 달할 수 있습니다.

스타일모델클램프 암 아래 높이클램프 암 길이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리가격
A201-USS0.62 "1.02 "125 파운드아니스테인리스 강플랜지U- 바수직선₩58,392
B201-U0.63 "1.03 "100 파운드아니강철플랜지U- 바수직선₩29,527
C201-TU0.63 "1.01 "100 파운드아니강철직진U- 바T- 핸들₩71,730
D201-UB0.88 "1.03 "100 파운드아니강철직진U- 바수직선₩30,418
DESTACO -

2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바

스타일모델클램프 암 아래 높이장착베이스전체 높이토글 잠금 플러스가격
A2002-SR0.95 "플랜지4.72 "가능₩93,214
B2002-S0.95 "플랜지4.72 "아니₩42,941
C2002-SB1.28 "직진5.28 "아니₩42,941
D2002-SBR1.28 "직진5.28 "가능₩84,763
DESTACO -

210 시리즈 수직 고정 클램프

Destaco 210 시리즈 수직 고정 클램프는 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다. 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀리는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다. 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 특징이며 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 수직 홀드 다운 토글 클램프는 더 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 있습니다. 이 장치는 단기 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 더러운 작업 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징이며 고정 장치에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 함께 제공됩니다. Destaco 수직 홀드다운 토글 클램프는 사실상 유지보수가 필요 없으며 우수한 상태를 유지하기 위해 몇 방울의 윤활유만 있으면 됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 두께의 재료로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 이 장치는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스틸/스테인리스 스틸로 제작되었으며 인체공학적 수직 손잡이와 통합되어 있어 강력하고 편안한 그립감을 제공합니다. 이 Destaco 210 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있고 바 개방 각도가 103도입니다.
우리는 또한 제공 201 시리즈 수직 클램프 클램프 바 개방 각도가 최대 100도입니다.

스타일모델클램프 암 길이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리클램프 암 아래 높이가격
A210-SR3.58 "750 파운드가능강철플랜지솔리드 바수직선1.67 "₩103,294
B210-TU3.62 "600 파운드아니강철직진U- 바T- 핸들1.67 "₩123,072
C210-USS3.62 "750 파운드아니스테인리스 강플랜지U- 바수직선1.69 "₩130,098
D210-U3.63 "600 파운드아니강철플랜지U- 바수직선1.67 "₩63,636
E210-UR3.65 "600 파운드가능강철플랜지U- 바수직선1.67 "₩105,483
F210-UB3.65 "600 파운드아니강철직진U- 바수직선2.2 "₩63,636
G210-S5.47 "750 파운드아니강철플랜지솔리드 바수직선1.67 "₩61,981
APPROVED VENDOR -

래치 클램프 스테인레스 스틸 수평

스타일모델지름보유 용량전체 높이전체 길이스레드 크기타입가격
A13G5590.21 "500 파운드2.1 "3.110 "M4수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸₩54,285
B13G5560.25 "700 파운드1.63 "6.28 "M5수평 핸들 홀드 다운, SS₩60,094
C13G5540.170 "350 파운드1.15 "4"M4수평 핸들 홀드 다운, SS₩56,315
A13G5600.280 "1000 파운드2.440 "4.72 "M6수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸₩59,360
D13G5570.330 "1200 파운드2.52 "9.46 "-수평 핸들 홀드 다운, SS₩36,820
B13G5580.330 "2000 파운드2.91 "8.39 "M8수평 핸들 홀드 다운, SS₩78,365
DESTACO -

207 시리즈 수직 고정 클램프

Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 작업 표면에 장착하고 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 클램프는 핸들을 수직으로 90도 열림 각도로 향하게 합니다. 여기에는 검은색 및 비반사 마감 처리된 다양한 BLK 모델 클램프와 다양한 암 및 장착 응용 분야에 사용되는 다양한 로우 프로파일 T 핸들 클램프("T" 포함 모델)가 포함됩니다. Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 사용자는 나무 조각의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 고유한 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 재료 두께로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. Destaco 토글 클램프에는 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있어 강도를 높이고 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 안전 기능이 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프는 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지됩니다.

스타일모델클램프 암 길이클램프 암 아래 높이보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스클램프 암 스타일처리가격
A207-UL1.5 "1.25 "375 파운드아니강철플랜지U-바 열기수직선₩46,760
B207-UB-L1.5 "1.25 "375 파운드아니강철직진U-바 열기수직선₩46,760
C207-UF1.86 "2.68 "375 파운드아니강철이중의U- 바수직선₩72,672
D207-SF3.2 "2.69 "500 파운드아니강철이중의솔리드 바수직선₩81,734
BESSEY -

토글 클램프 자동 조정

스타일모델지름보유 용량전체 높이전체 길이스레드 크기가격
ASTC-VH500.25 "700 파운드6.38 "4.57 "M8₩60,427
BSTC-VH200.200 "450 파운드5.08 "3.62 "M6₩56,962
DESTACO -

353 시리즈 풀 액션 래치 클램프

Destaco 353 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 탄소강 또는 스테인리스강 본체 구조에 교체 가능한 스테인리스강 피벗 핀이 있어 유지 관리가 쉽고 인체공학적 핸들이 있습니다. 이 래치 클램프는 금형의 분리선에 직접 클램핑하는 데 이상적입니다. Destaco 당김 동작 클램프는 몰딩, 클로저 제조 및 용접 응용 분야에 적합합니다.

스타일모델보유 용량토글 잠금 플러스자재장착베이스맥스. 턱 개방후크 유형가격
A353-652100 파운드아니강철파팅 라인 클램프2.57 "파팅 라인₩191,520
A353-352800 파운드아니강철파팅 라인 클램프1.39 "파팅 라인₩122,334
12

수직 핸들 토글 클램프

수직 핸들 토글 클램프는 높은 클램핑 용량과 신뢰성으로 인해 헤비 듀티 수직 클램핑 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies Destaco, Clamp right, Bessey 등과 같이 다양한 바 크기, 베이스 길이, 베이스 너비, 직경 및 부하 용량으로 제공되는 다양한 브랜드의 공인 수직 핸들 토글 클램프 유통업체입니다.

자주 묻는 질문

수직 고정 클램프에 대한 유지 관리 요구 사항이 있습니까?

정기 유지보수에는 청소, 움직이는 부품의 윤활, 마모 또는 손상 징후 검사가 포함됩니다.

수직 홀드다운 토글 클램프를 선택할 때 주요 고려 사항은 무엇입니까?

조임력, 핸들 작동 및 적용 분야의 특정 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오. 선택한 클램프가 수직 클램핑 작업에 적합하고 작업물의 하중 및 크기 사양을 충족하는지 확인하십시오.

CNC 가공 애플리케이션에 수직 토글 클램프를 사용할 수 있습니까?

예, 수직 핸들 토글 클램프는 CNC 가공 응용 분야에서 공작물을 수직 방향으로 고정하여 가공 공정 중 안정성을 보장하기 위해 자주 사용됩니다.

플런저 액션 토글 클램프가 수직 클램핑에 적합합니까?

플런저 동작 토글 클램프는 직선 동작이 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 특정 수직 응용 분야에 사용할 수 있지만 수직 핸들 토글 클램프는 수직 클램핑 작업에 더욱 특별히 맞춰졌습니다.

수직 토글 클램프에서 풀액션 래치의 목적은 무엇입니까?

수직 토글 클램프의 풀액션 래치는 클램프를 닫힌 위치에 고정하여 작업물을 확실하고 안정적으로 고정시킵니다.

수직 클램프로 조임력을 어떻게 해제합니까?

클램핑 힘을 해제하는 방법은 일반적으로 수직 핸들을 들어올리고 토글 메커니즘을 해제함으로써 이루어집니다.