BRUTE II 4 밸브 테스트 및 충전 매니폴드
Yellow Jacket BRUTE II 4밸브 테스트 및 충전 매니폴드는 기존 매니폴드보다 빠른 유량을 제공합니다. 단조 알루미늄 합금 바디를 사용하여 뛰어난 복원력과 신뢰성을 제공하며, 3/8인치 보어를 통해 작업 속도를 높였습니다. 이 매니폴드에는 전용 100메시 필터가 함께 제공됩니다....
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 충전 시스템, 진단 도구, 특수 게이지, 냉매 회수 및 진공 펌프 시스템, 충전 호스, 누출 감지기 및 모니터가 포함됩니다. 옐로우 재킷 진공 게이지 해상 연구 및 개발 응용 프로그램을 위한 엔진 및 산업 기계 내부의 공기 압력을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이 게이지에는 온도를 보정하기 위한 특허 받은 열전도율 센서가 있으며 사용하지 않을 때 전력 사용량을 줄이기 위한 자동 차단 메커니즘이 있습니다. 옐로우 재킷 진공 펌프 입구가 넓은 오일 저장 포트로 인해 이상적이며 주입 작업이 더 쉽습니다. 이 2단계 로터리 베인 펌프는 또한 오일 누출을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 챔버를 가지고 있으며 최대 8CFM의 속도로 액체를 변위할 수 있습니다.
상세 보기압력 및 진공 게이지필터, 펌프, 조절기 및 압축기에서 공기 및 비부식성 유체의 압력을 모니터링하는 데 사용됩니다. 1% 정확도로 보정되었습니다. 바늘 맥동을 최소화하기 위해 황동 서지 프로텍터와 함께 플러터리스 기술이 특징입니다. 전면 재교정기 나사가 있는 강철 케이스에 들어 있습니다.(9 제품)
유압 밸브 매니 폴드유압 시스템의 펌프와 액추에이터 사이의 유체 흐름과 압력을 원활하게 조절하는 데 사용됩니다. 단일 부품 설계는 필요한 밸브 작동을 지원하고 전체 시스템에 대한 모든 통로를 포함합니다. XNUMX개 또는 XNUMX개의 단동 실린더를 동시에 제어할 수 있습니다.(20 제품)
매니 폴드 게이지 세트(20 제품)
냉매 회수 시스템액체 및 증기 냉매 회수를위한 완전 자동 1/2 마력 냉매 회수 기계. 15 인치 진공 상태에서 자동으로 차단하고 압력이 상승하면 다시 시작(3 제품)
냉매 배출 펌프다양한 에어컨 시스템에서 원치 않는 공기 및 물 오염 물질을 제거하는 데 사용되는 대피 및 진공 펌프. 다양한 본체 재질 및 정격 전류로 제공(3 제품)
게이지 및 전자(4 제품)
케이블 보호 시스템 구성 요소최대 16300lb의 하중으로부터 케이블, 호스 및 코드를 보호하기 위한 두꺼운 베이스와 암 엔드 캡으로 구성된 폴리우레탄 케이블 보호기. 차량이 쉽게 지나갈 수 있도록 하는 로우 프로파일 구성과 도그본 안전 커넥터 및 쉬운 케이블 교체를 위한 힌지형 뚜껑이 특징입니다.(7 제품)
압력 게이지 키트냉동, 배관, 가열 및 냉각, 식기 세척기 서비스 응용 분야의 온도와 압력을 테스트하도록 설계되었습니다. 수주 인치와 평방 인치당 온스 단위로 보정된 민감한 다이어프램 게이지가 특징입니다. 시스템 매니폴드에 쉽게 연결하기 위한 튜브 니플(2 제품)
매니 폴드 게이지 세트 액세서리매니폴드 게이지 세트의 기존 구성 요소를 업그레이드/교체하기 위해 다양한 각도, 색상, 연결 크기 및 재료로 제공되는 호스, 어댑터, 게이지 및 커플러를 포함합니다. (38 제품)
압력 게이지 액세서리매니폴드 게이지 세트를 보호하기 위한 보호 게이지 부츠가 포함되어 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 게이지 주위로 쉽게 미끄러져 쿠셔닝을 제공합니다. 쉽게 접근할 수 있는 재보정 나사를 덮지 않고 장착합니다. 파란색과 빨간색 색상으로 제공됩니다.(2 제품)
플레어 링 및 스웨이 징 도구가스 파이프와 연질/소둔 동관을 연결하는 데 이상적인 광범위한 스웨이징 및 플레어링 도구 및 조합 키트. 크기 변환을 위한 6개의 경화 및 도금 합금강 어댑터와 편안한 그립을 위한 쿠션/강철 핸들이 특징입니다.(9 제품)
파이프 및 튜빙 커터부드럽고 얇은 벽의 구리, 알루미늄 및 황동 튜브를 절단하는 데 사용되는 튜브 커터입니다. 쉽고 부드러운 절단을 위해 밀폐형 피드 메커니즘이 특징입니다. 다양한 절단 용량 제공(8 제품)
할로겐 누출 감지기(3 제품)
볼 밸브부식성 유체, 가스 및 슬러리의 압력과 흐름을 제어하기 위해 낮은 작동 토크로 단단한 시트를 제공합니다. 관통하는 흐름을 제어하기 위한 속이 빈 구멍이 있는 피벗 볼과 스템 분리를 방지하기 위한 파열 방지 스템 설계가 특징입니다.(3 제품)
진공 및 압력 릴리프 밸브과압이나 과도한 진공으로 인해 탱크가 손상되지 않도록 보호하십시오. 구호 작업 후 자동으로 닫힙니다. 안정적인 성능을 제공하는 주변 및 중앙 시트 가이드와 누출을 방지하는 넓은 시트 및 에어 쿠션 씰이 특징입니다.(2 제품)
냉매 측정 모니터링(1개 상품)
냉매 저울회수 시스템에 냉매를 추가하기 전에 냉매 실린더의 무게를 측정하기위한 9 x 9 인치 플랫폼이있는 휴대용 전자 냉매 충전 / 회수 저울. 충전 모듈, 파워팩, 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다.(2 제품)
래칫 렌치압축기 서비스 밸브를 열고 닫고 밸브를 차단하는 데 사용되는 견고한 냉동 및 콤비네이션 렌치입니다. 제한된 공간 응용 분야에 이상적인 너클 세이버 디자인이 특징입니다.(5 제품)
튜빙 벤더연질 구리와 알루미늄을 한 손으로 쉽게 구부릴 수 있는 강철 및 다이캐스트 알루미늄 튜브 벤더입니다. 최대 90도까지 구부릴 수 있음(3 제품)
기계식 도관 벤더(3 제품)
가연성 가스 감지기탄화수소, 메탄, 프로판 및 부탄의 미세한 수준을 감지하는 데 사용됩니다. 2가지 감도 옵션(메탄 15ppm 및 프로판 12ppm)을 갖춘 초고감도 센서와 누출 강도(1 - 9 스케일)를 표시하는 SmartAlarm LED가 특징입니다. 교체 가능한 센서 장착(수명 500시간)(1개 상품)
오일용기당 6갤런의 오일이 포함된 1팩의 진공 펌프 오일이 포함되어 있습니다. 극도로 낮은 증기압 조건과 고효율 펌프를 위해 특별히 정제되고 제조되었습니다.(1개 상품)
오일 펌프(2 제품)
온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기습도는 물론 건구 온도, 이슬점 온도, 습구 온도를 측정하는 데 사용되는 디지털 휴대용 건습계입니다. 작동 온도 범위는 화씨 4~122도이며 상대 습도와 온도를 동시에 표시할 수 있습니다.(1개 상품)
교체 가능한 헤드 토크 렌치16인치 토크 렌치 키트는 다양한 플레어 너트를 수용할 수 있는 6/8 교환식 개방형 어댑터로 구성되어 있습니다. 0.5 ft/lb 10차 저울과 80 - XNUMX Nm XNUMX차 저울이 있으며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. (2 제품)
전자 토크 렌치(1개 상품)
홀 드릴 보어 및 와이어 게이지(3 제품)
휴대용 케이스(1개 상품)
A / C 냉동 액세서리표준 콘덴서 및 증발기에서 핀을 곧게 펴고 청소하는 데 이상적인 색상 코드 나일론 핀 빗 키트입니다. 모든 빗을 한곳에 고정하고 편안한 그립을 제공하는 열쇠 고리가 장착되어 있습니다.(20 제품)
연료 이송 펌프 액세서리(1개 상품)
기계 디버링 도구파이프/튜브에 구멍을 뚫을 때 발생하는 내부 및 외부 버와 기타 표면 결함을 제거하기 위한 회전 블레이드가 장착된 플라스틱 디버링 도구 (1개 상품)
도구(1개 상품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(8 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(1개 상품)
밸브 액세서리(1개 상품)
Yellow Jacket 게이지의 MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 JB Industries 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 사용하지 않는 게이지를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Yellow Jacket 게이지를 사용할 수 있습니다.
이 Yellow Jacket 게이지는 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 이 Yellow Jacket 게이지는 항공 화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 충전 시스템, 진단 도구, 특수 게이지, 냉매 회수 및 진공 펌프 시스템, 충전 호스, 누출 감지기 및 모니터가 포함됩니다. 옐로우 재킷 진공 게이지 해상 연구 및 개발 응용 프로그램을 위한 엔진 및 산업 기계 내부의 공기 압력을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이 게이지에는 온도를 보정하기 위한 특허 받은 열전도율 센서가 있으며 사용하지 않을 때 전력 사용량을 줄이기 위한 자동 차단 메커니즘이 있습니다. 옐로우 재킷 진공 펌프 입구가 넓은 오일 저장 포트로 인해 이상적이며 주입 작업이 더 쉽습니다. 이 2단계 로터리 베인 펌프는 또한 오일 누출을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 챔버를 가지고 있으며 최대 8CFM의 속도로 액체를 변위할 수 있습니다.
Yellow Jacket BRUTE II 4밸브 테스트 및 충전 매니폴드는 기존 매니폴드보다 빠른 유량을 제공합니다. 단조 알루미늄 합금 바디를 사용하여 뛰어난 복원력과 신뢰성을 제공하며, 3/8인치 보어를 통해 작업 속도를 높였습니다. 이 매니폴드에는 전용 100메시 필터가 함께 제공됩니다....
Yellow Jacket P51 Titan 디지털 매니폴드 시리즈는 최고의 시스템 측정을 간편하게 제공합니다. 이 4밸브 매니폴드는 냉동 및 에어컨 시스템에 대한 빠르고 정확한 측정을 제공합니다. 측정값은 백라이트 디지털 디스플레이에 표시되며, 블루투스를 통해 스마트 기기로 전송할 수 있습니다....
YJACK 시리즈 무선 센서는 HVAC/R 진단 결과를 제공하는 고유한 플랫폼을 형성하는 장치 세트입니다. P51 TITAN 디지털 매니폴드와 함께 사용하면 작업자는 전체 시스템 진단에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 YJACK VIEW 앱을 통해 e...

Yellow Jacket 조합 충전/진공 호스는 누수 및 진공 손실을 줄이는 PLUS II 배리어 기술이 적용된 견고한 구조를 특징으로 합니다.

Yellow Jacket 매니폴드는 서지 보호를 제공하는 Flutterless 기술과 함께 제공됩니다. 그들은 편안하고 정확한 판독을 위해 바늘 맥동을 줄이기 위해 실리콘 감쇠 운동을 특징으로 합니다.
이 게이지는 냉각 시스템을 재충전하거나 수리하는 동안 진공 호스와 함께 사용됩니다. 진공 호스는 이 게이지를 HVAC 시스템과 연결하여 누출 감지, 냉매량 측정 및 문제 해결 작업을 위해 높고 낮은 냉매 압력을 모두 확인합니다.
이 저손실, 역류 방지 피팅은 연결 해제 시 냉매를 호스 내부에 가두기 위해 Yellow Jacket 진공 호스에 사용됩니다. 손가락 화상과 유독성 냉매가 대기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.
예, 진공 시스템에는 직경이 2.5인치인 배출구가 있습니다. 이 진공 호스의 나사 고정식 피팅은 2.5인치 직경의 구멍에 쉽게 설치할 수 있습니다.
사용자는 호스 끝단에 작은 찢어짐과 균열이 있는지 확인해야 합니다. 피팅의 내부 나사산이 마모되었는지 검사해야 하며 호스에 찢어진 내부 층이 표시되는 돌출 부분이 있는지 확인해야 합니다.