3M

3M 제품 카탈로그에는 광범위한 연마제 및 접착제, 충전제, 실런트, 건축 자재, 청소 용품, 자동차 하드웨어, 화합물, 광택제, 필름 및 시트 등이 포함됩니다. 브랜드의 미끄럼 방지 테이프, 견인 테이프라고도 하는 이 테이프는 미끄러짐을 방지하고 작업자의 신발과 공장 바닥 사이의 마찰을 증가시키기 위해 공장 바닥에 부착하도록 설계되었습니다. 3M의 이러한 미끄럼 방지 테이프는 창고에서 대규모 제조 시설에 이르기까지 모든 종류의 환경 및 작업장에서 사용됩니다. 이 미끄럼 방지 테이프는 신발 밑창을 잡기 위한 질감 있는 고마찰 표면과 테이프 아래에 내구성 접착제가 있어 테이프가 그립을 잃어 공장 바닥에서 벗겨지는 것을 방지합니다. 이 3M 테이프는 최대 화씨 300도의 온도를 견딜 수 있으며 미끄러운 표면에 이상적입니다. 여행 위험을 줄여 개인 안전을 강화하기 때문입니다.
3M 08458 NVH 필러 폼 자동차 차체 수리에서 OEM 경질 비구조용 폼을 교체하고 공동을 채우고 소음을 줄이고 진동을 줄이는 데 이상적입니다. 3M 연마 별 일반적으로 손이 닿거나 검사하기 어려운 파이프 및 튜빙의 내부 직경을 청소하고 연마하도록 설계되었습니다. 이 연마용 별은 금속 가공, 배관, 자동차 및 제조 시설에 사용되며 산화알루미늄 구조를 특징으로 하므로 디버링, 새틴 마감 제공, 데니빙 및 청소와 같은 작업에 적합합니다. 3M 연마용 별은 최대 18000rpm의 회전 속도로 작동하여 세척 작업에 필요한 시간을 최소화할 수 있습니다. Raptor Supplies 연마 및 흡수 롤, 연마 맨드릴 및 정전기 방지 코드 외에도 다양한 제품을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

제품 카테고리

3M 호흡기 액세서리

호흡기 액세서리3M 호흡보호구 액세서리에는 공기 덕트 밀봉 링, 공기 흐름 조정 덮개, 호흡 튜브 덮개, 카트리지, 흡기 밸브, 저압 이중 항공 후면 장착 어댑터 키트, 코 컵 어셈블리 등이 포함됩니다.(65 제품)

3M 필름 테이프

필름 테이프(263 제품)

3M 실러

실러(4 제품)

3M 가스 마스크

가스 마스크(2 제품)

3M 안전 안경

안전 안경(89 제품)

3M 접착제

접착제(76 제품)

3M 이어 머프

귀 머프3M 귀마개는 도로 공사 또는 건설과 같은 다양한 응용 분야에서 중간 수준에서 높은 수준의 소음으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 귀 주변의 압력을 줄이고 편안함을 향상시키는 부드럽고 넓은 쿠션이 특징입니다.(11 제품)

3M 풀 페이스 마스크

전면 호흡기(17 제품)

3M 마스킹 테이프

마스킹 테이프(180 제품)

3M 전기 테이프

전기 테이프(502 제품)

3M 귀마개

귀마개3M 일회용 귀마개는 소음 수준과 청력 손실 위험을 줄여 청력을 보호합니다. 사용이 편리한 이 귀마개는 부드럽고 매끄러운 디자인이 특징으로 장시간 착용해도 탁월한 편안함을 제공합니다. 33dB의 최대 소음 감소 등급을 제공합니다.(49 제품)

3M 샌딩 스폰지

샌딩 스폰지(78 제품)

3M 양면 테이프

양면 테이프(568 제품)

3M 보닛 및 패드

보닛 및 패드(20 제품)

3M 와이어코넥터

와이어코넥터(33 제품)

3M 연마 방사형 강모 브러시

연마 방사형 강모 브러시페인트, 얼룩, 접착제, 용접 화상, 녹, 무거운 산화물 및 표면 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 추가적인 순응성을 위해 산과 곡선 강모에 대한 저항성을 제공하는 세라믹 산화알루미늄 구조가 특징입니다. TA, TC 및 TS 유형 브러시도 사용 가능(18 제품)

3M 핏 테스트

적합 테스트3M 호흡보호구 적합성 테스트 시스템 및 부품은 3M 호흡보호구와 호환됩니다. 이러한 적합성 테스트 시스템은 오염 물질이 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 호흡기의 틈이나 누출을 확인하기 위해 호흡기보다 먼저 사용됩니다.(4 제품)

3M 용접 헬멧

용접 헬멧(13 제품)

3M 글루건

접착제 총(9 제품)

3M 리더 안경

리더 안경(24 제품)

3M 컴퓨터 캐비닛

컴퓨터 캐비닛(1개 상품)

3M 연마 방사형 강모 디스크

연마 방사형 강모 디스크세부적인 부품과 작은 영역의 디버링, 청소, 마무리 및 연마용으로 설계되었습니다. 아버/퀵 체인지 장착 유형 및 최대 회전 속도 35000rpm이 특징입니다.(32 제품)

3M 디스펜서

디스펜서(12 제품)

3M 사포 시트

사포 시트(93 제품)

3M 연마 강모 디스크 컵 모양

연마 강모 디스크 컵 모양30000rpm의 최대 회전 속도, 세라믹 알루미늄 산화물 연마재 및 세부 부품의 디버링, 청소, 마무리 및 연마를 위한 유연한 강모가 특징입니다. (12 제품)

3M 정수 시스템

정수 시스템(25 제품)

3M 부품

파트(부품)(24 제품)

3m 소개

3M 제품 카탈로그에는 광범위한 연마제 및 접착제, 충전제, 실런트, 건축 자재, 청소 용품, 자동차 하드웨어, 화합물, 광택제, 필름 및 시트 등이 포함됩니다. 브랜드의 미끄럼 방지 테이프, 견인 테이프라고도 하는 이 테이프는 미끄러짐을 방지하고 작업자의 신발과 공장 바닥 사이의 마찰을 증가시키기 위해 공장 바닥에 부착하도록 설계되었습니다. 3M의 이러한 미끄럼 방지 테이프는 창고에서 대규모 제조 시설에 이르기까지 모든 종류의 환경 및 작업장에서 사용됩니다. 이 미끄럼 방지 테이프는 신발 밑창을 잡기 위한 질감 있는 고마찰 표면과 테이프 아래에 내구성 접착제가 있어 테이프가 그립을 잃어 공장 바닥에서 벗겨지는 것을 방지합니다. 이 3M 테이프는 최대 화씨 300도의 온도를 견딜 수 있으며 미끄러운 표면에 이상적입니다. 여행 위험을 줄여 개인 안전을 강화하기 때문입니다.
3M 08458 NVH 필러 폼 자동차 차체 수리에서 OEM 경질 비구조용 폼을 교체하고 공동을 채우고 소음을 줄이고 진동을 줄이는 데 이상적입니다. 3M 연마 별 일반적으로 손이 닿거나 검사하기 어려운 파이프 및 튜빙의 내부 직경을 청소하고 연마하도록 설계되었습니다. 이 연마용 별은 금속 가공, 배관, 자동차 및 제조 시설에 사용되며 산화알루미늄 구조를 특징으로 하므로 디버링, 새틴 마감 제공, 데니빙 및 청소와 같은 작업에 적합합니다. 3M 연마용 별은 최대 18000rpm의 회전 속도로 작동하여 세척 작업에 필요한 시간을 최소화할 수 있습니다. Raptor Supplies 연마 및 흡수 롤, 연마 맨드릴 및 정전기 방지 코드 외에도 다양한 제품을 제공합니다.

주요 상품명

3M 큐비트론 연마재

3M 큐비트론 연마재

3M Cubitron 연마 라인은 더 높은 절단 속도와 내구성을 생성하기 위해 정밀한 모양의 절단 입자를 특징으로 하는 다양한 연마 디스크, 휠 및 벨트로 구성됩니다. 이 삼각형 모양의 입자는 마모되면서 날카로운 모서리와 포인트를 형성하여 절단 재료가 금속을 쉽게 절단할 수 있도록 합니다....

l 작업물.

3M 스카치 용접 접착제

3M 스카치 용접 접착제

3M Scotch-Weld 접착제 라인은 열 수축, 팽창 및 진동이 흔한 응용 분야에서 고강도 결합을 형성하는 다양한 에폭시 솔루션 유형으로 구성되어 있습니다. Scotch-Weld 에폭시 라인은 또한 취성이 되지 않고 저온을 견딥니다. 이 에폭시 라인은 강력한 ...

표면이 확장된 후에도 표면과 결합됩니다.

3M 퍼펙트 잇 폴리싱

3M 퍼펙트 잇 폴리싱

3M Perfect-It 라인은 다양한 마찰 화합물, 광택제 및 광택 패드로 구성되어 있습니다. 3M의 Perfect-It 기계 광택제는 연마하기 어려운 표면에 효과적인 합성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 브랜드의 Perfect-It 광택 패드는 r이 필요한 저속, 미세 광택 작업에 ​​이상적입니다....

정교화.

3M 스카치 씰 실런트

3M 스카치 씰 실런트

3M Scotch-Seal 라인 실런트는 알루미늄을 목재, 유리 및 금속 가공물에 밀봉 및 접합하는 데 이상적입니다. 이 Scotch-Seal 실런트는 건조 후 유연하면서도 튼튼한 필름을 형성하여 오일, 연료 및 물에 저항합니다. 이 실런트는 완전히 경화된 후 높은 무결성을 유지합니다. 이 실런트는...

산업 환경에서 장기간 노화된 후에도 밀봉 특성이 유지됩니다.

3M Cool Flow 호흡기

3M Cool Flow 호흡기

3M Cool Flow 호흡기 라인은 오일 기반이 아닌 에어로졸 및 입자에 대한 여과 기능을 제공합니다. 이 NIOSH 승인 N95 필터는 호흡기 내부의 열 축적을 줄이는 Cool Flow 밸브를 갖추고 있습니다. 장시간 사용 후에도 호흡이 편하도록 고급 필터 매체를 갖추고 있습니다. ...

3M 쿨 플로우 호흡기는 늘어나는 브레이디드 헤드밴드를 사용해 안전한 착용감과 사용자 편안함을 제공합니다.

3M 필터 에어 필터

3M 필터 에어 필터

3M FIltrete 에어필터는 박테리아, 바이러스, 연기 및 보푸라기, 꽃가루, 먼지와 같은 큰 입자와 같은 미세 입자를 포집하도록 설계되었습니다. 3M의 이 초미립자 감소 필터는 HVAC 시스템과 함께 사용되어 냉각/가열된 공기 출력에서 ​​불순물을 제거합니다.

3m의 경쟁 우위

Z 웹 디자인 Safety-Walk 매트

Z 웹 디자인 Safety-Walk 매트

3M Safety-Walk 매트는 교통량이 많은 수영장, 사물함 및 습한 구역에서 그립력을 제공합니다. 이 3M 습한 구역 매트는 액체가 쏟아지기 쉬운 산업용 바닥에서 균일한 발 지지력을 제공하는 Z 웹 디자인을 특징으로 합니다. 이 Z 웹 스타일 매트는 개방형 구조를 제공하며 표면이 건조하게 유지되도록 물이 쉽게 배출됩니다. 이 습한 매트는 쉽게 c...

털거나 파워워셔로 세척하여 기울어집니다. 이 매트는 또한 마모 보호를 위해 항균 코팅이 된 개방형 메시 구조를 가지고 있습니다.

3M 다목적 스프레이 접착제

3M 다목적 스프레이 접착제

3M Super 77 다목적 스프레이 접착제는 직물, 접착지, 금속, 플라스틱, 나무 및 판지 조각과 같은 다양한 경량 재료를 접착하도록 특별히 설계되었습니다. 이 다목적 스프레이 접착제는 재료와 빠르고 강한 접착력을 형성하면서 내구성을 향상시킵니다.

3M 스카치 슈퍼 글루 젤

3M 스카치 슈퍼 글루 젤

3M 슈퍼 글루 젤은 고무, 가죽, 목재, 금속, 플라스틱 및 세라믹과 같은 다양한 표면에 적용하도록 설계된 속건성 접착제입니다. 3M의 이러한 접착제는 도포 후 작업물 표면에 흘러내리는 것을 방지하기 위한 젤 제형을 가지고 있습니다.

자주 묻는 질문들 (자주 묻는 질문)

3M은 무엇으로 유명합니까?

3M(Minnesota Mining and Manufacturing Company)은 다양한 산업(의료, 생산, MRO, 자동차, 건설, 제조 등)을 위한 다양한 실험실, 산업 및 과학 장비 및 제품을 제조하는 것으로 유명합니다. 이 회사는 또한 산업 및 소비자 시장에서 사용되는 제품 및 장비에 대한 다양한 기술을 연구하고 개발하는 것으로 알려져 있습니다.

3M은 어떤 제품을 제공합니까?

3M은 라미네이트, 접착제, 연마재, 개인 보호 장비, 수동 화재 방지 솔루션, 페인트 보호 필름, 전자 및 전기 연결 제품, 절연 재료, 윈도우 필름, 의료 제품, 광학 필름, 전자 회로, 의료 제품을 포함한 다양한 제품을 제조 및 제공합니다. 및 자동차 유지 보수 장비 및 액세서리.

3M이 발명한 제품/장비는 무엇입니까?

3M은 연마포, 저자극성 및 마스킹 테이프와 같은 다양한 신기술과 제품을 개발했습니다. 이 브랜드는 또한 Fluorel 엘라스토머, Thinsulate 내염 단열재, Pots-It 노트, 이중 잠금 재밀폐형 패스너, Command 제품 및 VHB 접착 테이프를 제공합니다.

3M 접착제는 방수가 되나요?

3M은 접착하기 어려운 표면에 이상적인 다양한 방수 접착제를 제공합니다. 3M 씰링 테이프 8777에는 탄력 있고 완전 방수되는 접착제가 미리 도포되어 있습니다. 3M의 이 테이프는 극한의 온도에서도 내구성이 있으며 극도로 열악한 산업 환경에서도 마모에 강합니다.

3M 접착제는 플라스틱에 안전한가요?

예, 선택한 3M 접착제는 접착 튜브에서 직접 플라스틱 표면에 도포할 수 있습니다. 이 접착제는 투명하게 건조되며 적용 요구 사항에 따라 반투명 또는 투명 플라스틱을 접착하는 데 사용됩니다. 또한, 이러한 접착제를 접착 재료용 활성제와 혼합할 필요가 없습니다.

3M 접착제는 재사용이 가능한가요?

예, 재배치 가능한 아크릴 접착제 3과 같은 1000M의 엄선된 접착제는 유연한 재료와 공작물에 재사용할 수 있습니다. 이러한 접착제는 쉽게 제거하고 접착을 위해 다른 표면에 재배치할 수 있습니다.

3M Scotch-Weld란 무엇입니까?

3M Scotch-Weld는 XNUMX액형 에폭시 접착제입니다. 바르는 즉시 투명하게 경화되는 빠른 경화 및 강화 접착제입니다. 이 접착제는 극저온 접합 응용 분야에 적합하며 종종 저온에 노출되는 기판에 접착됩니다.