ASI, 알레그로 와 Texas Pneumatic Tools 저수지, 정제소, 실험실 및 화학 공장에서 위험한 증기를 추출하거나 환기하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 다양한 공압 벤츄리 블로어에 적용 할 수 있도록 다양한 ASTM 규격 표준과 다양한 직경의 정전기 전도성 덕트를 제공합니다. 밀폐 공간 윈치는 밀폐 공간에서 사람을 들어 올리는 데 사용되며 최대 적재 용량은 450lb (204kg)입니다.
또한 맨홀 커버 리프터, 가드 레일 및 윈치, 연기 송풍기, 안장 통풍구 및 다양한 커버 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. 길고 튼튼한 강철 핸들을 사용하여 맨홀 리프터는 최대 300kg (136lb)의 맨홀 덮개를 쉽게 들어 올릴 수 있으며 맨홀 실드는 안전한 작업 환경을 보장 할뿐만 아니라 맨홀 주변에 방수 밀봉을 만드는 데 유용합니다. "> 제한된 공간의 유지 보수 및 시공 작업은 제한된 환기로 인해 매우 위험 할 수 있습니다. 부상의 가능성을 방지하고 작업 공간을 통해 신선한 공기가 계속 흐르도록하기 위해 다양한 밀폐 공간 장비, 안전 장비 등을 제공합니다. ... 더보기>
제한된 공간에서의 유지 보수 및 건설 작업은 제한된 환기로 인해 매우 위험 할 수 있습니다. 부상의 가능성을 방지하고 작업 공간을 통해 신선한 공기가 계속 흐르도록하기 위해 당사는 다양한 밀폐 공간 장비, 안전 장비 및 도구를 제공합니다. 당사의 광범위한 밀폐 공간 장비 범위에는 팬, 송풍기, 삼각대, 윈치, 호이스트 마운트, 환기 덕트 및 맨홀, 터널, 탱크 및 밀폐 된 공간에 적용하기위한 기타 필수 제품이 포함됩니다. 밀폐 공간 팬 및 송풍기는 가볍고 내구성이 뛰어난 폴리에틸렌 구조로되어 있으며 축 방향, 카펫, 원심 분리 및 벤 투리 버전으로 제공됩니다. 벤츄리 송풍기 ASI, 알레그로 와 Texas Pneumatic Tools 저수지, 정제소, 실험실 및 화학 공장에서 위험한 증기를 추출하거나 환기하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 다양한 공압 벤츄리 블로어에 적용 할 수 있도록 다양한 ASTM 규격 표준과 다양한 직경의 정전기 전도성 덕트를 제공합니다. 밀폐 공간 윈치는 밀폐 공간에서 사람을 들어 올리는 데 사용되며 최대 적재 용량은 450lb (204kg)입니다.
또한 맨홀 커버 리프터, 가드 레일 및 윈치, 연기 송풍기, 안장 통풍구 및 다양한 커버 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. 길고 튼튼한 강철 핸들을 사용하여 맨홀 리프터는 최대 300kg (136lb)의 맨홀 덮개를 쉽게 들어 올릴 수 있으며 맨홀 실드는 안전한 작업 환경을 보장 할뿐만 아니라 맨홀 주변에 방수 밀봉을 만드는 데 유용합니다.