Friedrich ZoneAire 시리즈 휴대용 에어컨
이 에어컨에는 Amazon Alexa 또는 Google Home과 호환되는 Wi-Fi 제어 기능이 내장되어 있습니다. 자동 회전 통풍구가 있어 실내 전체에 균일한 공기 분배를 보장하여 쾌적함과 냉방 효율을 높여줍니다. 또한, 자가 증발 응축수 시스템이 탑재되어 있습니다....
Friedrich Air Conditioning은 호텔, 병원 및 노인 주택 시설을위한 광범위한 에어컨 및 냉난방 제품을 제조합니다. 이 회사의 제품 라인에는 다양한 창 / 벽을 통해 / 휴대용 / 분할 형 덕트리스 에어컨, 열 펌프, 제습기 및 공기 청정기가 포함됩니다. 브랜드 패키지 터미널 에어컨 (PTAC)는 가역 사이클을 통한 가열 및 냉각 모두를위한 압축기가 포함 된 독립형 장치입니다. 이 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성품에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 XNUMX 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 다양한 범위에서 선택 분할 시스템 에어컨 열 펌프 Raptor Supplies.
상세 보기
창 및 벽 에어컨R-410A 냉매를 사용하여 공기 품질을 개선하고 전기 요금을 절감하는 상업용 벽 / 창 장착형 에어컨입니다. 2-in-1 냉각 및 가열 옵션과 7 일 프로그래밍 가능한 팬 모터를 갖춘 모델도 사용 가능(67 제품)
휴대용 에어컨40 % 더 빠른 냉각을위한 이중 호스 디자인 (11600 Btuh 필요)과 최대 공기 유량이 3cfm 인 235 개의 팬을 특징으로하는 자체 증발 응축 시스템. 쉽게 움직일 수 있도록 롤링 캐스터가 있으며 사무실, 기숙사 및 컴퓨터 실에 이상적입니다. (6 제품)
천장 장착형 에어컨(12 제품)
위험한 위치 에어컨인화성 액체 또는 가스를 취급하는 위험한 장소에 위치한 시원한 주거 공간, 저장 공간 및 기타 인클로저를 위해 설계되었습니다. 아크없는 작동을위한 밀폐형 과부하 보호 기능과 부식 방지를위한 분말 코팅 강철 캐비닛 (6 제품)
패키지 터미널 에어컨 PTAC각각 17500 및 14500 BtuH의 최대 가열 및 냉각을 제공하는 별도의 가열 및 냉각 장치가 있습니다. 호텔 객실 및 아파트에 이상적(15 제품)
가습기(1개 상품)
덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프ENERGY STAR 등급 카세트 시스템 및 분할 시스템 히트 펌프 및 주택, 사무실 및 기타 가벼운 상업용 장치를위한 분할 AC. 공기 누출이 적고 설치를 위해 벽에 구멍이 뚫린 작은 구멍 만 있으면됩니다. 다양한 장착 옵션 및 BtuH 등급으로 제공(7 제품)
휴대용 전기 히터(1개 상품)
에어 필터 및 요소(1개 상품)
탄소 필터(1개 상품)
진공 청소기 가방 및 필터(3 제품)
라인 전압 서모 스탯(2 제품)
응축수 드레인 팬(1개 상품)
타이어와 휠(1개 상품)
유압 호스 피팅(2 제품)
파트(부품)(1개 상품)
PTAC 및 PTHP 액세서리벽 / 유선 온도 조절기, 배수 팬, 그릴 및 벽 슬리브 포함 / PTAC 및 PTHP 장치의 설치 및 유지 관리에 필요한 플레 넘(22 제품)
창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리A/C 및 히트 펌프 설치에 사용되는 창 장착 키트, Wi-Fi 액세서리 키트, 실내 팬 모터, 드레인 키트 및 A/C 필터 포함(16 제품)
드레인 청소 액세서리(2 제품)
덕트리스 분할 시스템 액세서리다양한 덕트리스 / 미니 분할 AC 시스템 설치에 사용되는 천장 카세트 그릴, 디지털 벽 장착형 컨트롤러 및 저풍 배플 주변 키트 포함(5 제품)
송풍기 및 팬 액세서리(2 제품)
테스트 장비 액세서리(1개 상품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(1개 상품)
A / C 냉동 액세서리(6 제품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(5 제품)
휴대용 에어컨 액세서리(4 제품)
중앙 장비 액세서리(2 제품)
일부 Friedrich Air Conditioning MPN은 동등한 Hoffman, General Electric 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Friedrich 제품을 사용할 수 있습니다.
프리드리히 에어컨 제품은 대형부터 소형까지 다양합니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Friedrich Air Conditioning은 호텔, 병원 및 노인 주택 시설을위한 광범위한 에어컨 및 냉난방 제품을 제조합니다. 이 회사의 제품 라인에는 다양한 창 / 벽을 통해 / 휴대용 / 분할 형 덕트리스 에어컨, 열 펌프, 제습기 및 공기 청정기가 포함됩니다. 브랜드 패키지 터미널 에어컨 (PTAC)는 가역 사이클을 통한 가열 및 냉각 모두를위한 압축기가 포함 된 독립형 장치입니다. 이 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성품에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 XNUMX 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 다양한 범위에서 선택 분할 시스템 에어컨 열 펌프 Raptor Supplies.
이 에어컨에는 Amazon Alexa 또는 Google Home과 호환되는 Wi-Fi 제어 기능이 내장되어 있습니다. 자동 회전 통풍구가 있어 실내 전체에 균일한 공기 분배를 보장하여 쾌적함과 냉방 효율을 높여줍니다. 또한, 자가 증발 응축수 시스템이 탑재되어 있습니다....
내장 Wi-Fi 제어 기능을 탑재하여 FriedrichGo 앱을 사용하여 원격으로 에어컨을 제어할 수 있어 어디서든 편안함과 에너지 효율을 보장합니다. 이 벽걸이형 에어컨은 스마트 홈 및 음성 명령 기기와 호환되며, Amazon Alexa 또는 Google Home과 완벽하게 통합되어 편리하게 사용할 수 있습니다....

이 AC 기술을 기반으로, AC는 효율적인 냉난방을 위해 장치 내 공기 순환을 최적화하는 고급 공기 흐름 설계를 갖추고 있습니다. 고밀도 단열재와 폼 소재를 전략적으로 배치하여 탁월한 흡음 성능을 제공하여 조용하고 쾌적한 작동을 보장합니다. 이 기술은 미적으로 설계된 구성 요소를 제공합니다....
이 AC는 응축수 넘침 방지 기능을 제공하여 응축수 탱크가 가득 차면 장치를 자동으로 차단하여 잠재적인 물 손상을 방지합니다.
공기 필터는 사용량에 따라 2~4주마다 청소하거나 교체하는 것이 좋습니다. 깨끗한 필터는 최적의 공기 품질과 시스템 효율성을 보장합니다.
항상 공간 크기, 단열 품질, 원하는 냉각 용량(BTU), 에너지 효율 등급(EER) 및 설치 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오. 효율적인 냉각을 위해서는 올바른 크기와 유형의 장치를 선택하는 것이 중요합니다.