프리드리히 PTAC 에어컨
스타일 | 모델 | BtuH 냉각 | BtuH 난방 | NEMA 플러그 구성 | 전원 코드 길이 | 전원 공급 장치 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 2,278,972 | |
A | PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 230/208 | ₩ 1,941,730 | |
A | PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft. | 30 | 230/208 | ₩ 2,134,912 | |
A | PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 2,088,992 | |
A | PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 230 / 208 VAC | ₩ 1,883,595 | |
A | PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 1,984,010 | |
A | PDE09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 230/208 | ₩ 1,903,055 |
PTAC 에어컨
프리드리히 PTAC 에어컨은 에어컨과 신선한 공기를 실내로 가져와 전체 건축 비용을 절감하여 건물 규정 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성 요소에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 11700 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 더 나은 편안함을 위해이 에어컨에는 사용자 요구 사항에 따라 난방 (17000 ~ 7200BTUh) 및 냉방 (14500 ~ 3BTUh)을위한 온도 조절기 설정이 장착되어 있습니다. 다양한 범위의 에어컨을 XNUMX 개의 팬 속도로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- BNC 어댑터
- 무선 그리스 건
- 산업용 유리 온도계
- 스프레이 실드
- 공압 컨트롤러
- 배관 설비
- 사포
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 전구 관련 제품
- 텀블러 및 미디어
- VIEGA MEGAPRESS 리듀싱 어댑터
- APPROVED VENDOR 천장 유포자
- GEORG FISCHER 플랜지
- ZURN 화장실 공급 스톱 3/8 인치
- PALMGREN Powergrind VS 시리즈, 고하중 가변 속도 벤치 그라인더
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 unc
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓, FKM
- EATON HT800 시리즈 표시등
- FANTECH 5BDD 시리즈 다운블라스트 루프 팬