파커 인트루록
Intru-Lok 황동 플레어리스 바이트형 피팅은 정밀 가공된 페룰로 구성되어 다른 황동 압축 피팅에 비해 안전하고 누수 없으며 진동에 강한 연결을 보장합니다. 바이트가 눈에 보여 쉽게 점검할 수 있습니다. 엘보, 캡, 널링 너트, 티 및 튜브 인서트가 포함되어 있습니다.
Parker Hannifin의 광범위한 카탈로그에는 고품질 황동 피팅 및 밸브, 고무 및 열가소성 수지 호스 및 피팅, 튜브 피팅, 빠른 연결 커플링 및 유압 및 공압 응용 분야를 위한 다양한 조립 도구가 포함되어 있습니다. Parker 볼 밸브는 높은 볼륨과 고압의 액체 흐름을 유지하고 조절하며 안전한 XNUMX/XNUMX회전 작동을 위한 작동이 쉬운 레버를 특징으로 합니다.
Parker 피팅 카탈로그는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅 및 Seal-Lok 피팅으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Seal-Lok 피팅은 진동 및 과토크에 대한 저항력을 제공합니다. 평평한 밀봉 표면과 특허 받은 Trap-Seal 설계가 특징이므로 고압, 진동 및 충격이 심한 환경의 응용 분야에 이상적입니다.
퀵 커넥트 에어 커플 링파이프 및 장비의 빠른 연결 및 분리를 위한 제조, 포장 및 운송 산업 분야용으로 설계된 Parker 공압식 피팅. 강철 및 황동 및 다양한 연결 유형으로 제공(524 제품)
스테인레스 스틸 파이프 피팅최대 작동 온도가 화씨 1200도인 부식 방지 어댑터, 플러그, 엘보우 및 티. 물, 천연 가스, 유압 오일 및 극저온 가스와 함께 사용하기에 이상적(662 제품)
압축 튜브 피팅배관 및 전기 도관 시스템에서 두 개의 파이프 또는 튜브를 온수 및 냉수 수도꼭지와 연결하는 데 적합합니다. 다양한 재질 및 연결 유형으로 제공(3034 제품)
볼 밸브고용량 및 고압 액체 흐름을 유지하고 조절하도록 설계된 Parker 밸브. 스테인리스 스틸, PFTE 및 황동 및 다양한 연결 유형으로 제공(309 제품)
체크 및 풋 밸브온수 또는 냉수의 역류가 음용수로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 스테인리스 강, 아세탈 수지 공중 합체, 황동, Kynar 및 PTFE 변형으로 제공(248 제품)
유압 퀵 커플러다양한 연결 유형, 유속 및 본체 크기의 커플러 니플 및 본체와 같은 다양한 강철/황동 Parker 유압식 퀵 커플러 및 커플러 액세서리를 포함합니다. 유밀 밀봉을 위한 테이퍼형 나사산이 있으며 유압 램 및 크림핑 장비의 응용 분야에 이상적입니다.(585 제품)
브리더시추 장비, 굴착기 또는 유압 프레스와 함께 사용하기에 이상적인 건조제 브리더는 차압에서 유체 저장소로 오염 물질이 유입되는 것을 방지합니다. 5, 7 및 9 인치 길이 옵션으로 제공(3 제품)
유압 제어 밸브(467 제품)
압력 레귤레이터나사산없는 디자인과 낮은 내부 부피로 통합되어 각각 입자 생성 및 퍼지 시간을 줄입니다. 움직이는 부품의 정밀한 공차와 긴밀한 정렬 기능은 히스테리시스를 최소화하고 사이클 수명을 개선합니다.(524 제품)
황동 파이프 피팅SAE J530 및 SAE J531 표준의 기능 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 최대 작동 압력이 5600psi이고 구리 및 황동 튜브 및 철 파이프와 호환됩니다.(990 제품)
압축공기처리압축 공기에서 99.99미크론의 오일, 물 및 먼지 입자를 최대 0.01% 제거하도록 설계된 극세사/폴리프로필렌 필터. 열악한 환경을 견디는 나일론/아연 하우징이 특징입니다.(634 제품)
공압 실린더장착 옵션, 보어 직경 및 전체 길이가 다른 다양한 단동 및 복동 원형 Parker 공압 실린더를 포함합니다. 컨베이어 벨트에 물건을 올리거나 내리고 밸브를 열고 무거운 물건을 들어 올리는 데 이상적입니다.(64311 제품)
유압 및 오일 여과 시스템유체를 여과, 청소 및 저장소로 옮기는 데 사용됩니다. XNUMX개의 고용량 ModuFlow Plus 필터를 활용하여 난기류와 압력 손실을 최소화하고 구조적 견고성을 강화하기 위한 견고한 프레임(11 제품)
에어 호스(165 제품)
유압 필터 요소(35 제품)
유압 호스 피팅다양한 대시 크기, 호스 크기 및 연결 유형의 광범위한 직선형, 45도 및 90도 엘보 크림프 스타일 Parker 유압 피팅 포함(2720 제품)
공압 제어 밸브(2697 제품)
파이프 피팅(5618 제품)
릴리프 밸브렌치를 사용하여 XNUMX/XNUMX 회전 메커니즘에서 작동하여 정격 압력까지 누출이 방지되도록합니다. 손으로 조이거나 렌치를 사용하여 닫을 수있는 육각 캡과 우발적 인 분해를 방지하는 크림프 캡이 특징입니다.(87 제품)
써모커플 어댑터(158 제품)
모션 제어 커플 링(3 제품)
플레어 튜브 피팅다양한 고압 유압 응용 분야에 사용되는 캡, 너트, 엘보우, 어댑터, 유니온 및 커넥터와 같은 신뢰할 수 있고 누출 방지 플레어 튜브 피팅의 광범위한 라인입니다. 다양한 파이프에 맞게 다양한 연결 유형 및 육각 크기로 제공(722 제품)
유압 어큐뮬레이터혹독한 조건에서 최대한의 안전성을 제공하는 체계적이고 접근 가능한 도구 저장소가있는 강철 도구 상자. 다양한 작업 현장 적용을 위해 최대 2584 cu inch의 저장 용량을 가진 완전히 확장 된 서랍이 특징입니다. 무거운 취급 및 운송을 위해 접이식 상단 및 측면 손잡이 디자인으로 제공(35 제품)
플러그 밸브컴팩트 한 바 스톡 본체에서 확실한 차단, 높은 유량 및 빠른 XNUMX/XNUMX 회전 작동을 제공합니다. 일반적으로 범용 플러그 밸브에서 흔하지 않은 광범위한 작동 압력에서 안정적인 밀봉을 위해 특허받은 블로우 아웃 방지 시트가 특징입니다.(17 제품)
유압 어큐뮬레이터 마운트(7 제품)
코크스(2 제품)
공압 작동 식 다이어프램 밸브고순도 반도체, 초순수 및 공격적인 화학 처리 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 정밀 가공된 부분이 있는 몰딩된 PFA 본체와 뛰어난 유연성을 위해 일체형 가공 및 수정된 다이어프램이 특징입니다.(1개 상품)
유압 카트리지 밸브카트리지 밸브, 어셈블리, 셔틀 밸브, 솔레노이드 밸브 및 스레드 카트리지 밸브를 포함합니다. 유압 시스템에서 유체의 흐름과 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 전기 신호가 전달될 때까지 일반적으로 닫히거나 열린 위치에서 원격으로 밸브를 제어하는 데 이상적입니다.(14 제품)
파일럿 공기 제어 밸브압축 공기로 작동되는 공압식 제어 밸브는 의료, 처리, 자동차 서비스 및 정제 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 신뢰성을 보장하는 CE 마크; 엄선된 모델은 누출 방지 밀봉 및 내마모성을 위해 NEMA 4 등급 인클로저와 함께 제공됩니다.(133 제품)
나일론 튜빙제한된 공간에서 안전하고 유연한 유체 이송 애플리케이션을 제공합니다. 내마모성, 내열성 및 내유성 나일론 구조로 고압 시스템을 처리하고 낮은 수준의 흡수율을 나타낼 수 있습니다.(151 제품)
공압식 유량 제어 및 니들 밸브(109 제품)
솔레노이드 밸브 코일(51 제품)
밀어서 튜브 피팅 연결스테인리스 스틸 그랩 링이 있고 최대 작동 온도가 화씨 200 도인 FDA 준수 푸시-투-커넥트 금속 및 플라스틱 피팅(1621 제품)
유압 밸브 매니 폴드(12 제품)
공압 체크 밸브(50 제품)
관 재료(329 제품)
통합 필터 요소0.01에서 40 미크론 범위의 입자 크기의 압축 공기 필터 요소. 압축 가스에서 녹, 파이프 스케일, 압축기 윤활유 및 물을 걸러내는 데 사용됩니다.(128 제품)
배수구가스, 오일 및 물을 사용하는 저압 응용 분야에 적합한 내부 또는 외부 시트와 통합됩니다. 나사산 연결 및 T 자형 핸들이있는 금속 대 금속 씰 및 인라인 바디 스타일을 제공하는 손 조임 메커니즘이 특징입니다.(11 제품)
인라인 및 티 필터스프링 응력을 줄이기 위해 백 스톱 포펫이 있는 터프하고 맞춤 성형된 폭발 방지 시트와 통합되었습니다. 균열 및 재장착 용량 모두에 대해 100% 공장 테스트를 거쳤습니다. 수형 및 암형 NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE 및 Seal-Lok 변형으로 사용 가능(6 제품)
배관 니들 밸브공정, 발전 및 계측 응용 분야에서 유체를 조절하도록 설계되었습니다. 원뿔형 시트에 맞는 가느 다란 바늘 모양의 플런저를 사용하여 유체 흐름을 제한하거나 허용합니다.(289 제품)
유압 매니 폴드 밸브유압 시스템의 유체 흐름과 압력을 조절하도록 설계된 유압 매니폴드 밸브. 작업자가 밸브 개방 시간을 원격으로 제어할 수 있습니다. 유압 방향 제어 밸브는 흐름 방향을 제어합니다. CETOP-03, CETOP-05, D03 및 D05 크기로 제공(2 제품)
파일럿 솔레노이드 밸브유압 시스템에서 유체의 흐름과 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 전기 신호가 전달 될 때까지 일반적으로 닫히거나 열린 위치에서 원격으로 밸브를 제어하는 데 이상적입니다. 15 갤런 / 분의 최대 유속 제공 가능(11 제품)
단종되거나 품절된 부품의 경우 Raptor Supplies 또한 Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools 및 Speedaire와 같은 다른 유압 피팅 및 밸브 브랜드의 대체 솔루션을 제공합니다. 상호 참조를 일치시키거나 단순히 검색 표시줄에 부품 속성을 입력할 수 있습니다.
Parker 피팅은 크기가 작고 무게가 적으며 슬리브 또는 작은 상자에 포장되어 배송됩니다. 일부 Parker 품목은 5개 또는 10개 팩 크기로 배송됩니다. 소량의 Parker 제품은 택배 서비스를 통해 배송됩니다.
Parker Hannifin의 광범위한 카탈로그에는 고품질 황동 피팅 및 밸브, 고무 및 열가소성 수지 호스 및 피팅, 튜브 피팅, 빠른 연결 커플링 및 유압 및 공압 응용 분야를 위한 다양한 조립 도구가 포함되어 있습니다. Parker 볼 밸브는 높은 볼륨과 고압의 액체 흐름을 유지하고 조절하며 안전한 XNUMX/XNUMX회전 작동을 위한 작동이 쉬운 레버를 특징으로 합니다.
Parker 피팅 카탈로그는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅 및 Seal-Lok 피팅으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Seal-Lok 피팅은 진동 및 과토크에 대한 저항력을 제공합니다. 평평한 밀봉 표면과 특허 받은 Trap-Seal 설계가 특징이므로 고압, 진동 및 충격이 심한 환경의 응용 분야에 이상적입니다.
Intru-Lok 황동 플레어리스 바이트형 피팅은 정밀 가공된 페룰로 구성되어 다른 황동 압축 피팅에 비해 안전하고 누수 없으며 진동에 강한 연결을 보장합니다. 바이트가 눈에 보여 쉽게 점검할 수 있습니다. 엘보, 캡, 널링 너트, 티 및 튜브 인서트가 포함되어 있습니다.
A-Lok 시리즈 유니온 티 2페룰 피팅은 반도체, 마이크로전자, 발전 및 원자력 분야에 사용하기에 이상적입니다. Parker Suparcase 표면 처리 구조로 탁월한 자재 취급이 가능하며, 누설 방지를 위한 경화 페룰을 사용합니다.
Triple-Lok JIC 튜브 피팅은 대부분의 고압 유압 어플리케이션에 금속 간 연결을 제공합니다. ISO 및 SAE 표준을 모두 충족하며, 인치 및 미터법 튜브와 호스에 쉽게 적용 가능합니다. 부식 방지 코팅 처리된 스테인리스 스틸 구조입니다.
CPI 유니온 크로스 피팅을 사용하면 쉽게 조립할 수 있습니다. 정밀한 너트 공차로 튜브와 본체에 다이내믹 씰을 생성하는 단일 페룰 설계가 특징입니다. 정확한 튜브 정렬을 제공합니다.



Parker Hannifin의 기업 본사는 Greater Cleveland의 Mayfield Heights, Ohio에 있습니다(Cleveland 우편 주소 포함). 1917년에 설립되었으며 9년 1964월 XNUMX일부터 NYSE에서 상장되었습니다.
Raptor Supplies 가장 가혹한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하는 신뢰할 수 있는 누출 없는 연결을 특징으로 하는 Parker 피팅의 전체 카탈로그를 제공합니다. 여기에는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅, Seal-Lok 피팅, 파이프 피팅 및 포트 어댑터가 포함됩니다.
Parker Hannifin 품목이 있는 경우 호스, 피팅 또는 퀵 커플링과 같이 기존 제품의 사진을 이메일로 보내거나 필요한 Parker 품목의 링크 또는 스크린샷을 보내주십시오. 우리 팀이 응답하고 올바른 제품을 제공할 것입니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 AN/AS 표준이 아닌 SAE를 준수합니다. 이러한 피팅은 지상 지원용으로 구현할 수 있지만 공중 응용 분야에는 사용할 수 없습니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 ToughShield 6이라고 하는 독점 아연 크롬-1000 무함유 도금을 특징으로 합니다. 이 도금은 최대 1000시간의 적청 내식성을 제공하며 내부의 인접한 대형 구성 요소(밸브, 펌프 등)로 부식이 확산되는 것을 방지합니다. 체계.
Parker는 질소 기반 비료로 인한 부식을 방지하는 XTR 코팅을 제공합니다. XTR 코팅은 요청 시 튜브 피팅 및 어댑터, 호스 피팅에 사용할 수 있습니다. 견적을 받으려면 문의하십시오. Raptor Supplies.
물론 Parker Seal-Lok O-ring Face Seal 피팅은 특히 CNG, LNG, LPG 또는 H2 대체 연료 응용 분야에 대해 별도의 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
예, Parker는 온도 등급이 화씨 -90~15도인 고온 400 경도계 FKM(플루오르카본) O-링을 제공합니다.