EAZYPOWER
1985년에 설립된 Eazypower Corporation은 시카고에 본사를 둔 회사로 목공, 버핑 및 광택 작업에 사용하기에 이상적인 다양한 수공구 및 전동 공구를 제조합니다. 광범위한 제품 라인에는 고품질 드릴 비트, 소켓, 연마재, 스크루드라이버 팁, 다웰, 줄, 연삭 휠, 와이어 브러시, 홀쏘, 연마 키트 및 카운터 싱크. Eazypower는 또한 임팩트 스크루드라이버, Get-It-Out 또는 단방향 스크루 제거기, 텔레스코픽 및 특허 받은 자기 픽업 및 스프링 클립 스크루드라이버가 있는 라체팅 스크루드라이버를 제공합니다. 브랜드 특허받은 Isomax 시리즈 스크루드라이버는 변조 방지 기능이 있으며 전기 기술자와 기술자가 보안 나사를 제거하거나 설치하는 데 널리 사용됩니다. 이 ANSI 및 DIN 등급 스크루드라이버는 정사각형, Torx(R) 또는 별 모양, 육각형, Philips/크로스포인트 및 스패너 팁으로 제공됩니다. 마그네틱 너트 세터 금속 및 셀프 태핑 도구를 고정하고 패스너의 모서리 벗겨짐을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 세터는 대부분의 임팩트 드라이버 및 전동 드라이버와 호환되며 최대 14mm의 드라이브 크기로 제공됩니다.
상세 보기견적요청
제품 카테고리
스크루 드라이버조이거나 푸는 작업 중 나사나 볼트의 훼손을 방지하도록 설계된 훼손 방지/삼중 Y(R) 드라이버입니다. 육각형, 십자형, 스패너형, 사각형 및 Torx(R) 팁 스타일로 제공됩니다.(26 제품)
나사 / 볼트 추출기 세트손상된 일방향 나사, 스터드, 볼트 및 피팅을 제거하는 데 사용되는 고속 공구강/탄소강 추출기. 최대 6개까지 포함된 세트로 제공(20 제품)
임팩트 렌치 액세서리드릴, 비트, 브러시, 연마기 및 연삭 디스크와 함께 사용하도록 설계된 앵글 드릴 부착물 및 앵글 드라이브(1/4인치 육각 부품)를 포함합니다. 드릴 부착물에는 90도, 3/8인치 키리스 척이 있습니다. (3 제품)
결합 드릴 / 카운터 싱크블랙 산화 마감의 고속도강 구조가 특징인 스파이럴 플루트 타입 싱글 엔드 드릴입니다. 1플루트 또는 2플루트 드릴은 플레인 카운터스트라이크 스타일이며, 60도 각도의 오른쪽 절삭 방향을 사용합니다. 1.375인치부터 4인치까지의 포인트 직경으로 제공됩니다. (16 제품)
스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리좁은 공간에서 작업할 때 드라이버에서 비트가 빠지는 것을 방지하도록 설계된 슬라이딩/C링 자석 비트 홀더입니다. 본체 직경은 3/8인치와 7/16인치로 제공됩니다.(2 제품)
비트 세트다양한 모양과 크기의 나사와 볼트를 박는 데 이상적인 Flex-a-bit 보안 드라이버 세트와 일자형, 스패너 및 인서트 비트입니다. 보안 스크루드라이버 비트 세트에는 조작 방지 설치 및 패스너 헤드 제거를 위한 30개 부품이 포함되어 있습니다. (15 제품)
너트 세터 및 비트 홀더래그 나사 및 볼트를 구동하기 위해 임팩트 렌치의 고토크 작업에 사용하도록 설계된 천장 래그 스크루드라이버, 유연한 익스텐션, 마그네틱 세터 및 신속 분리 비트 홀더 (19 제품)
드라이버 비트목재, 판금 및 플라스틱에 나사 또는 볼트를 박기 위해 수동 및 전동 드라이버와 함께 사용하는 육각 핸드 인서트 비트, Torx 파워 비트 및 Torx 변조 방지 인서트 비트. 최대 2인치 길이로 사용 가능(149 제품)
로타리 도구 액세서리다양한 그라인딩, 호닝, 샌딩 및 광택 작업을 위해 전기 휴대용 다이 그라인더, 조각기 및 노면 파쇄기와 함께 사용되는 미니 장착 포인트, 줄, 줄, 드럼 샌더 키트 및 회전식 줄 키트. 최대 1/4인치 직경의 절단을 생성할 수 있습니다.(86 제품)
목재 드릴 비트(50 제품)
진동 도구 액세서리앵글 그라인더, 벨트/디스크 샌더, 컵/디스크 브러시 및 전기 연마기와 같은 마무리 도구와 함께 사용하기 위한 그라우트/그릿/금속 블레이드, 샌딩 패드, 스크레이퍼 및 어댑터(30 제품)
스크롤 톱날목재, 플라스틱, 구리 및 기타 금속의 세부 곡선을 절단하는 데 사용됩니다. 인치당 최대 41개의 톱니가 있는 톱니 블레이드가 특징입니다. 고정 및 비고정 섕크 변형으로 사용 가능(20 제품)
척 키 및 홀더L형, T형 및 4면 척 키는 드릴 비트를 조이고 풀기 위해 드릴 척과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 척 키를 코드에 단단히 고정하여 척 키를 쉽게 관리할 수 있는 척 키 홀더도 제공됩니다. (15 제품)
실험실 믹서 액세서리(11 제품)
카운터 싱크 센터 리머다웰 핀이나 나사에 적합한 고속도강 소재의 2날 또는 5날 카운터싱크 비트입니다. 샌드블라스팅 마감 처리된 테이퍼형 비트는 최대 3.5인치(약 XNUMXcm)의 절삭 용량으로 제공됩니다. (10 제품)
드라이버 액세서리스크루드라이버, 컵 또는 아이 후크와 함께 사용하기 위한 육각 드라이브 소켓 어댑터, 스크루 홀더 및 Y 컵 드라이버. 최대 1/4인치 드라이브 크기 제공(8 제품)
목재 드릴 비트 확장(7 제품)
임팩트 비트나사와 볼트를 구동하도록 설계된 S2 강철로 제작된 전원 및 인서트 비트; 원형, 타원형 및 플랫 헤드 패스너에 이상적입니다. 목재, 금속 시트 및 PCB 보드에 사용하기 위한 Philips, Torx 및 사각 오목형 비트 스타일 특징 (5 제품)
드라이버 비트 세트강철로 만든 필립스 / 슬롯 형 / 임팩트 스크루 드라이버 비트 세트는 저 토크 및 고 토크 응용 분야에서 나사, 스터드 또는 볼트와 같은 패스너를 풀거나 조입니다. 3 개, 4 개 및 10 개 버전으로 제공(5 제품)
목재 드릴 비트 세트(5 제품)
스크루 드라이버 비트 및 너트 세터드릴 척의 미끄러짐을 줄이기 위해 임팩트 드라이버와 함께 사용되는 자석 너트세터입니다. 고토크 작업에 적합한 퀵 체인지 섕크를 특징으로 하며 SAE 및 미터법 크기로 제공됩니다.(3 제품)
로타리 해머 액세서리(2 제품)
드릴 비트(1개 상품)
드릴 척 및 액세서리(1개 상품)
Jobber 길이 드릴 비트고속도강으로 제작된 조버 스타일 교체용 카운터싱크 드릴 비트입니다. 목공 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 최대 11/64인치(XNUMX/XNUMX인치) 비트 직경으로 제공됩니다. (1개 상품)
멀티 비트 스크루 드라이버(1개 상품)
소켓 어댑터(1개 상품)
이지파워 소개
1985년에 설립된 Eazypower Corporation은 시카고에 본사를 둔 회사로 목공, 버핑 및 광택 작업에 사용하기에 이상적인 다양한 수공구 및 전동 공구를 제조합니다. 광범위한 제품 라인에는 고품질 드릴 비트, 소켓, 연마재, 스크루드라이버 팁, 다웰, 줄, 연삭 휠, 와이어 브러시, 홀쏘, 연마 키트 및 카운터 싱크. Eazypower는 또한 임팩트 스크루드라이버, Get-It-Out 또는 단방향 스크루 제거기, 텔레스코픽 및 특허 받은 자기 픽업 및 스프링 클립 스크루드라이버가 있는 라체팅 스크루드라이버를 제공합니다. 브랜드 특허받은 Isomax 시리즈 스크루드라이버는 변조 방지 기능이 있으며 전기 기술자와 기술자가 보안 나사를 제거하거나 설치하는 데 널리 사용됩니다. 이 ANSI 및 DIN 등급 스크루드라이버는 정사각형, Torx(R) 또는 별 모양, 육각형, Philips/크로스포인트 및 스패너 팁으로 제공됩니다. 마그네틱 너트 세터 금속 및 셀프 태핑 도구를 고정하고 패스너의 모서리 벗겨짐을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 세터는 대부분의 임팩트 드라이버 및 전동 드라이버와 호환되며 최대 14mm의 드라이브 크기로 제공됩니다.
더 알아보기
- MONTEZUMA
- IMPERIAL
- PRO SET
- MERIT
- KEYSHAFT
- 마스킹 테이프
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 롤러
- 할로겐 누출 감지기
- 세탁기 밸브
- LEGRIS 3802 시리즈 유니온 엘보우
- KILLARK O/Duraloy 5 시리즈 도관 본체
- RUD CHAIN VRS 육각형 연장이 있는 스타포인트 아이 볼트
- DAYTON 잠금 장치
- PASS 및 SEYMOUR Turnlok 잠금 리셉터클
- LOUISVILLE AS3000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- LOC-LINE T 피팅
- ANVIL AS200S 시리즈 긴 슬롯 채널
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 수직 높이 접근 사다리 시스템 키트, 스테인리스 스틸
- DUPONT 칼라 일회용 작업복