유압 어큐뮬레이터
AD 시리즈 다이어프램 축압기
Parker AD 시리즈 다이어프램 어큐뮬레이터는 유압 충격을 흡수하고 압력 하에서 에너지를 저장하며 펌프 맥동 및 흐름 변동을 완화하는 데 사용됩니다. 최대 250bar의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 어큐뮬레이터는 환경 오염에 대한 우수한 내성을 제공하고 물 및 윤활유와 함께 효율적으로 작동하는 용접 설계로 제공됩니다. 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 및 4.060인치 직경으로 제공되는 다양한 다이어프램 어큐뮬레이터 중에서 선택하십시오.
Parker AD 시리즈 다이어프램 어큐뮬레이터는 유압 충격을 흡수하고 압력 하에서 에너지를 저장하며 펌프 맥동 및 흐름 변동을 완화하는 데 사용됩니다. 최대 250bar의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 어큐뮬레이터는 환경 오염에 대한 우수한 내성을 제공하고 물 및 윤활유와 함께 효율적으로 작동하는 용접 설계로 제공됩니다. 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 및 4.060인치 직경으로 제공되는 다양한 다이어프램 어큐뮬레이터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AD007B25T9A1 | ₩579,232 | ||||
A | AD016B25T9A1 | ₩635,390 | ||||
A | AD032B21T9A1 | ₩683,077 | ||||
A | AD050B21T9A1 | ₩800,922 | ||||
A | AD075B25T9A1 | ₩917,507 |
피스톤 어큐뮬레이터
Parker 유압 피스톤 어큐뮬레이터는 건설이나 공중 리프트 장비 및 유압 프레스에서 유압유의 누출을 조절하고 보상하는 데 가장 적합합니다. 이러한 피스톤형 어큐뮬레이터는 누출 없는 작동을 위해 Viton O-링 피스톤 씰을 사용하여 피로 테스트를 거친 설계를 특징으로 합니다. 또한 설치 및 유지 관리 서비스 가동 중지 시간을 줄이고 어떤 위치에서도 쉽게 장착할 수 있도록 서비스 가능한 나사형 끝단이 장착되어 있습니다.
Parker 유압 피스톤 어큐뮬레이터는 건설이나 공중 리프트 장비 및 유압 프레스에서 유압유의 누출을 조절하고 보상하는 데 가장 적합합니다. 이러한 피스톤형 어큐뮬레이터는 누출 없는 작동을 위해 Viton O-링 피스톤 씰을 사용하여 피로 테스트를 거친 설계를 특징으로 합니다. 또한 설치 및 유지 관리 서비스 가동 중지 시간을 줄이고 어떤 위치에서도 쉽게 장착할 수 있도록 서비스 가능한 나사형 끝단이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ACP05AA050E1KTC | ₩692,457 | ||||
A | ACP05AA100E1KTC | ₩757,785 | ||||
A | A3N0058D1KG | ₩1,295,140 | ||||
A | A3N0116D1KG | ₩1,567,562 | ||||
A | A4N0116D1KG | ₩2,328,672 | ||||
A | A4N0231D1KG | ₩2,554,895 | ||||
A | A4N0347D1KG | ₩2,726,780 | ||||
A | A6N0231D1KG | ₩3,977,854 | ||||
A | A6N0578D1KG | ₩5,087,460 | ||||
A | A6N1155D1KG | ₩5,897,150 | ||||
A | A6N2310D1KG | ₩8,334,270 | RFQ |
ACL 시리즈 사전 충전 축전지
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BA002B3T01A1G | ₩1,724,800 | ||||
A | BA01B3T01A1G | ₩2,239,860 | ||||
A | BA02B3T01A1G | ₩3,420,917 | ||||
A | BA05B3T01A1G | ₩4,426,345 | ||||
A | BA10B3T01A1G | ₩6,312,984 |
다이어프램 어큐뮬레이터 및 제어 장치, 사전 충전됨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACBS22A | CV4LMZ | ₩ 3,342,885 |
유압 어큐뮬레이터 7.7 Cu 인치 5000 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACBS202A | AE6TGY | ₩ 3,098,829 |
유압 어큐뮬레이터
유압 어큐뮬레이터는 압력을 유지하고 섀시 서스펜션에 전원을 공급하며 에너지를 저장 및 회수하고 진동, 충격 및 맥동을 감쇠하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 유압 어큐뮬레이터를 제공합니다. ENERPAC 그리고 파커. 이 어큐뮬레이터는 구조적 강성 및 내식성을 위한 강철/합금 강철 구조를 특징으로 하며 11~818gpm 범위의 유량을 제공합니다. Parker의 AD 시리즈 다이어프램 어큐뮬레이터는 환경 오염에 대한 높은 내성과 우수한 내유성을 제공하는 하이드린 구조와 용접 설계가 특징입니다. 이 AD 시리즈 다이어프램 어큐뮬레이터를 사용하면 수직으로 장착하여 쉽게 설치할 수 있으며 최대 176°F의 온도를 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 검사/검색도구
- 온도계/습도계
- 공기처리
- 고정용공구
- 피팅
- 안전 안경
- 퓨즈 블록
- 오디오 스피커
- 티 컵 파이프 캐리어
- 맨홀 연기 송풍기
- AIR HANDLER V- 뱅크 미니 플리트 W / 개스킷, MERV 16
- ADVANCE TABCO 작업대, 430 스테인리스 스틸
- TENNSCO Z- 라인 스틸 선반 스타터 유닛
- GPIMETERS 연료 필터 키트
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 교체 노브
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 스테인리스 스틸 커버
- SPEARS VALVES Double Containment Tees CPVC 일정 80 x PVC 일정 40
- WRIGHT TOOL 무대
- AIRMASTER FAN 120V 천장 선풍기
- BROWNING AB 가변 속도 시브, 홈 3개