그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이어프램 어큐뮬레이터 |
치수 A | 5.39 " |
치수 B | 2.72 " |
차원 C | 1.14 " |
치수 D | 3.33 " |
치수 E | 1.14 " |
치수 G | SAE # 6 |
가스 부피 (Cu.-In.) | 10.37 cu. 에. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최대 정격 오일량 | 7.7 cu. 에. |
최소 작동 압력 | 1500의 PSI |
미리 충전된 질소 압력 | 1450의 PSI |
5000psi에서 사용 가능한 오일 용량 | 4.51 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8479899865 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 G | 최대 정격 오일량 | 5000psi에서 사용 가능한 오일 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL21A | 4.14 " | 1.46 " | 0.71 " | 1.69 " | SAE # 4 | 0.9 cu. 에. | 0.53 cu. 에. | ₩ 1,226,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.