운송 드럼
폴리에틸렌 수송 드럼
스타일 | 모델 | 음량 | 클로저 유형 | 색상 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THP15-2H | ₩137,497 | |||||||||
B | THP15N-2H | ₩145,845 | |||||||||
C | THP15N | ₩101,972 | |||||||||
A | THP15 | ₩105,052 | |||||||||
D | THP20W | ₩175,542 | |||||||||
E | THP20 | ₩175,542 | |||||||||
F | THO30BLK | ₩181,352 | |||||||||
G | THO30Y | ₩284,930 | |||||||||
H | THO30N | ₩172,550 | |||||||||
I | THO30R | ₩209,247 | |||||||||
J | THO30 | ₩189,104 | |||||||||
K | THO35W | ₩237,527 | |||||||||
L | THO55Y | ₩257,845 | |||||||||
M | THO55R | ₩257,845 | |||||||||
N | OS55BP | ₩330,470 | |||||||||
O | OS55LF | ₩355,145 | |||||||||
P | THO55 | ₩214,427 | |||||||||
F | THO55BLK | ₩211,154 | |||||||||
Q | THO55N | ₩221,900 | |||||||||
R | THO55W | ₩229,740 | |||||||||
S | TH55N-GPC | ₩352,082 |
유출 오버 팩
Eagle 오버팩 컨테이너는 그룹 1, 2 및 3 포장 위험 물질을 보호하도록 설계되었으며 안전하게 운송, 취급, 보관, 선적 및 폐기하는 데 이상적입니다. 이 가볍고 내구성이 뛰어난 스필 오버팩 드럼은 내후성 및 내화학성을 위해 UV 억제제가 포함된 노란색 굵은 몰드 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 단단히 닫을 수 있는 나사식 상단/뚜껑이 장착되어 있고 지게차를 들어 올릴 수 있는 핸들이 있습니다. Eagle의 이 오버팩 드럼은 무게가 45lb이고 적재 용량이 660lb입니다. 65 및 95갤런 용량의 다양한 오버팩 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eagle 오버팩 컨테이너는 그룹 1, 2 및 3 포장 위험 물질을 보호하도록 설계되었으며 안전하게 운송, 취급, 보관, 선적 및 폐기하는 데 이상적입니다. 이 가볍고 내구성이 뛰어난 스필 오버팩 드럼은 내후성 및 내화학성을 위해 UV 억제제가 포함된 노란색 굵은 몰드 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 단단히 닫을 수 있는 나사식 상단/뚜껑이 장착되어 있고 지게차를 들어 올릴 수 있는 핸들이 있습니다. Eagle의 이 오버팩 드럼은 무게가 45lb이고 적재 용량이 660lb입니다. 65 및 95갤런 용량의 다양한 오버팩 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SD 시리즈 스틸 드럼, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSD-30-TH-03 | ₩2,121,967 | |||
B | SSD-30-OH-04 | ₩2,083,785 | |||
C | SSD-55-TH-03 | ₩2,448,600 |
SSC 시리즈 오버팩 컨테이너
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCC-65-OR | ₩402,741 | |||
B | SCC-65-CVR-OR | ₩114,290 | |||
C | SCC-65-CVR-YL | ₩114,290 | |||
D | SCC-65-YL | ₩402,741 |
운송 드럼
스타일 | 모델 | 클로저 유형 | 코팅 | 계량기 | 헤드 유형 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5668L | ₩417,900 | ||||||||
B | DRTU55-1209 | ₩366,467 | ||||||||
C | DRTL55-1209 | ₩379,330 | ||||||||
D | DRTU55-999 | ₩359,047 | ||||||||
B | DRTU55-1212 | ₩394,975 |
HDPE 수송 드럼
Eagle 운송 드럼은 UL 및 FDA 표준에 따라 설계되었으며 뛰어난 내후성과 내화학성을 제공하는 중공 성형 HDPE 구조를 특징으로 합니다. 강도와 내구성을 보장하기 위해 최대 하중 조건에서 낙하 및 스택 테스트를 거쳤으며 화씨 -30도에서 130도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 레버 잠금 링, 고정 나사 및 금속/플라스틱 레버 잠금 장치 잠금 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 노란색 및 파란색 드럼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eagle 운송 드럼은 UL 및 FDA 표준에 따라 설계되었으며 뛰어난 내후성과 내화학성을 제공하는 중공 성형 HDPE 구조를 특징으로 합니다. 강도와 내구성을 보장하기 위해 최대 하중 조건에서 낙하 및 스택 테스트를 거쳤으며 화씨 -30도에서 130도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 레버 잠금 링, 고정 나사 및 금속/플라스틱 레버 잠금 장치 잠금 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 노란색 및 파란색 드럼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 음량 | 클로저 유형 | 색상 | 무게 | 내부 Dia. | 항목 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1656B | ₩203,534 | |||||||||
A | 1655MBX | - | RFQ | ||||||||
A | 1623MBKBR | - | RFQ | ||||||||
A | 1656MBBRBG2 | ₩223,770 | |||||||||
A | 1656MBRBG2 | ₩217,407 | |||||||||
A | 1652M | - | RFQ | ||||||||
B | 1655MBLKBR | ₩215,192 | |||||||||
C | 1655MBBR-12 | ₩234,054 | |||||||||
D | 1656BLK | ₩188,363 | |||||||||
A | 1601MBRBG2 | ₩137,378 | |||||||||
A | 1601MGB | - | RFQ | ||||||||
A | 1601MBKBRBBG2 | ₩129,487 | |||||||||
A | 1609M | ₩92,094 | |||||||||
A | 1655B | ₩210,254 | |||||||||
A | 1610MBX | - | RFQ | ||||||||
A | 1655BLKBR | - | RFQ | ||||||||
A | 1650베이 | ₩107,189 | |||||||||
A | 1656MBKBRBBG2 | ₩217,407 | |||||||||
A | 1657BLK | - | RFQ | ||||||||
E | 1623MB | ₩110,269 | |||||||||
F | 1623MBLK | ₩103,243 | |||||||||
B | 1655MBLK | ₩214,250 | |||||||||
G | 1655MBBG | ₩226,112 | |||||||||
H | 1655MBKBG | ₩223,694 | |||||||||
I | 1655BLKBG | ₩207,200 |
부드러운 섬유 이송 드럼
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL15-15-225 | ₩111,860 | ||||||
B | FL18-30-300 | ₩109,305 | ||||||
C | FL21-55-400 | ₩178,342 |
FDR 시리즈 원형 전체 섬유 드럼
탄소강인양 드럼
섬유 수송 드럼
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FFL21-47 | ₩125,685 | ||||
B | FFL21-55 | ₩126,839 | ||||
C | FFL21-55PC | ₩168,542 | ||||
D | 17863 | ₩280,945 |
HDPE인양 드럼
HDPE 수송 드럼
오버 팩 /인양 드럼
316 스테인리스 스틸 폐쇄 헤드 트랜스 포트 드럼
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ST3003-316 | ₩3,345,037 | ||||
B | ST5503-316 | ₩4,101,895 |
SD 시리즈 스틸 드럼, 표준 스틸
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 드럼 용량 | 건조 중량 | 계량기 | 높이 | 외부 Dia. | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-30-OH-02 | ₩293,440 | ||||||||
B | SD-30-TH-08 | ₩262,309 | ||||||||
C | SD-55-OH-08 | ₩487,021 | ||||||||
D | SD-55-OH-04 | ₩362,930 | ||||||||
E | SD-55-OH-06 | ₩416,945 | ||||||||
F | SD-55-TH-16 | ₩426,312 |
FD 시리즈 파이버 드럼
이코노 유출 포탄
스테인리스 수송 드럼
스타일 | 모델 | 음량 | 가스켓 재질 | 계량기 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST0504 | ₩690,427 | |||||||||
B | ST0503 | ₩995,102 | |||||||||
C | ST5507 | ₩2,250,237 | |||||||||
D | ST8501 | ₩4,709,232 | |||||||||
E | ST0803 | ₩847,332 | |||||||||
F | ST0804 | ₩859,722 | |||||||||
E | ST1003 | ₩1,127,840 | |||||||||
F | ST1004 | ₩1,094,117 | |||||||||
G | ST1604 | ₩1,226,382 | |||||||||
H | ST1603 | ₩1,355,602 | |||||||||
I | ST2003 | ₩1,878,852 | |||||||||
J | ST2004 | ₩1,763,930 | |||||||||
J | ST3004 | ₩1,662,570 | |||||||||
K | ST3003 | ₩2,129,435 | |||||||||
L | ST5501T234 | ₩3,113,547 | |||||||||
M | ST5503 | ₩2,007,845 | |||||||||
N | ST5502 | ₩2,422,840 | |||||||||
O | ST5504 | ₩3,020,202 | |||||||||
N | ST5501 | ₩2,391,602 |
오버 팩 컨테이너
폴리-스필팩
운송 드럼
Raptor Supplies Eagle, Enpac,Grainger, Guardair, Justrite, Mauser, Romold 및 Skolnik은 액체 및 분말 재료를 저장하고 운반합니다. Vestil 운송 드럼은 가볍고 비용 효율적인 설계로 강철 드럼에 대한 더 나은 대안을 제공하며 건식 및 고체 재료 모두에 사용하기에 이상적입니다. 이 드럼은 더 나은 적재 및 저장 공간 절약을 위해 평평한 상단과 하단이 있습니다. 독수리 운송 드럼은 UL 및 FDA 표준에 따라 제조되며 우수한 내후성과 내화학성을 제공하는 중공 성형 HDPE 구조를 특징으로 합니다. 최대 하중 조건에서 낙하 및 스택 테스트를 거쳤으며 화씨 -30도에서 130도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 차량 정비도구
- 장비
- 상점 용품
- 플러그 및 콘센트
- 가스 용접 팁
- 실험실 클램프 및 지지대
- 드릴 가이드
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 사인 홀더
- RED HAT 앵글 바디 피스톤 밸브
- GARLAND MFG 해머 페이스
- KABELSCHLEPP Varitrak Mc Open 나일론 / 알루미늄
- VIKAN 튜브 및 밸브 브러시
- VULCAN HART 헛되이 애쓰다
- CONDOR 비닐, 안전 표지, 14인치 너비
- PASS AND SEYMOUR 조합 XNUMX 갱 개방 열경화성 벽 플레이트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 100 마이크론, Viton 씰
- GRUVLOK 순환수 밸런싱
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 4인치 직경, 플레인 엔드