공인 유통업체데스 타코
Destaco는 수동 클램프, 공압 클램프, 클램프 액세서리 등과 같은 다양한 제품을 제공합니다. 브랜드의 직선 동작 클램프 공작물을 표면 쪽으로 밀어 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 데스타코 603 시리즈 직선 동작 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠길 수 있으므로 밀기 및 당기기 클램프로 사용하기에 이상적입니다. 반면 Destaco 604 시리즈 직선 액션 클램프는 관통 구멍 장착을 제공하는 나사형 본체로 인해 조정 가능하고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
또한 이 브랜드는 클램프 베이스에 수평 또는 수직 방향으로 있는 반대쪽 작업물 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 핸들이 있는 풀 액션 래치 클램프를 제조합니다. 이 클램프는 확실한 고정과 편리한 한 손 작동을 위해 강력한 폐쇄력과 엄지 제어 레버를 제공합니다. 일반적으로 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 유형 디자인으로 제공됩니다. Destaco 323 시리즈 풀액션 래치 클램프에는 클램프 베이스와 평행한 작업물을 당기기 위한 수평 U 후크가 장착되어 있습니다.
다양한 바 크기, 스타일, 클램핑 베이스, 치수, 재료 및 하중 유지 용량으로 제공되는 광범위한 고품질 클램핑 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Raptor Supplies Destaco에 의해 후원, 보증 또는 라이선스가 부여되지 않았으며 어떤 식으로든 Destaco와 제휴하지 않았습니다.
견적요청
제품 카테고리
수직 핸들 토글 클램프Destaco 수직 토글 클램프는 공작물을 고정하기 위해 이동할 수 있는 수직 방향 핸들(잠금 위치)이 특징입니다.(218 제품)
수평 핸들 토글 클램프(182 제품)
스트레이트 라인 액션 클램프푸시/풀 핸들이 있는 Destaco 직선 클램프는 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직입니다. 공작물의 빠른 클램핑 및 클램핑 해제를 위해 두 위치에서 잠글 수 있습니다.(130 제품)
공압 클램프Destaco 홀드 다운, 직선 및 스윙/풀 액션 공압 클램프는 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑 작업에 이상적입니다. 이 클램프에는 공기 작동식 실린더가 있어 쉽고 빠르게 클램핑할 수 있습니다.(299 제품)
플라이어 클램프스퀴즈 액션 클램프라고도 합니다. 닫을 때 자동으로 잠기고 빠르고 유연한 클램핑에 사용됩니다. 탄소강 및 단조 합금강 소재로 제공되는 한 손 조작을 위한 Destaco 방아쇠 해제 메커니즘이 특징입니다.(17 제품)
클램핑 도구(4 제품)
클램프 스핀들 어셈블리 토글Destaco 토글 클램프 스핀들 어셈블리에는 미터법 및 영국식 크기의 다양한 플랫 팁, 스위블 풋 및 네오프렌 스핀들이 포함됩니다. 단단히 고정하고 클램핑 거리를 조정하기 위해 잼 너트와 함께 제공됩니다.(51 제품)
공압 그리퍼Destaco 공압식 그리퍼는 액추에이터 그리핑 솔루션을 제공하며 로봇 공학 및 자동화 산업의 집기, 배치, 고정 및 해제 응용 분야에 이상적입니다.(348 제품)
로터리 액추에이터(39 제품)
공압 댐퍼 액추에이터Destaco 임페리얼 로터리 액추에이터는 콤팩트하고 로우 프로파일 본체를 특징으로 하며 180도 회전 기능이 있는 지원되는 턴테이블을 지닙니다. 또한 정밀한 회전 동작을 보장하기 위해 슬립핏 다월 핀이 있습니다.(3 제품)
알루미늄 튜빙(1개 상품)
공압 튜브(9 제품)
공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기(67 제품)
공압 실린더(47 제품)
유압 실린더(1개 상품)
유압 산업용 실린더 마운트Destaco 알루미늄 베이스 마운트에는 고정밀 클램핑 작업을 제공하기 위해 SpiderGrip 엔드 이펙터 도구와 함께 사용할 수 있는 4홀 장착 스타일이 있습니다.(12 제품)
붐 분무기 마운트 및 브래킷(4 제품)
실린더 위치 센서Destaco 공압식 클램프 위치 센서는 자기 링을 사용하여 실린더 피스톤을 활성화하여 실린더 피스톤의 위치를 감지하도록 설계되었습니다. 타이 로드 또는 제공된 밴드 클램프를 사용하여 실린더에 장착되며 LED 표시기가 있는 IP67 등급 설계가 특징입니다.(68 제품)
선형 가이드 캐리지 및 슬라이드(20 제품)
선형 샤프트 및지지 레일(2 제품)
산업용 SCBA(4 제품)
광전 센서 케이블(9 제품)
파이프 피팅(2 제품)
클램프 액세서리Destaco 클램프 액세서리에는 향상된 핸들링, 스트로크 및 정밀도는 물론 클램프의 빠른 장착에 이상적인 장착 베이스, 센서 마운트 및 소형 레일 스러스터 슬라이드가 포함됩니다.(714 제품)
클램핑 키트 액세서리(14 제품)
밀폐 공간 환기 덕트 액세서리(11 제품)
유압 프레스 액세서리(1개 상품)
파트(부품)(1개 상품)
머시닝 바이스 액세서리(12 제품)
스프레이 건 컵(11 제품)
고압 유압 실린더(9 제품)
전원 장치 액세서리(3 제품)
공압 액추에이터(2 제품)
나사산 바디 실린더(2 제품)
케이블 커넥터(1개 상품)
너트와 와셔(1개 상품)
작업대 액세서리(1개 상품)
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Destaco 클램프는 Bessey & Grainger 클램프와 상호 참조됩니다. 일부 Destaco 클램프 액세서리/도구는 Miller Fluid Power, Speedaire, Vestil, Honeywell, Johnson Controls & Siemens 클램프 액세서리와도 상호 참조됩니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 클램프, 도구 또는 액세서리를 찾고 있다면, Raptor Supplies 그러나 권한을 얻는 것은 제작자와 사용자 모두에게 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있으며 크리에이티브 커먼즈 라이선스가 이를 해결할 수 있다.
배송
클램프는 크기가 작으며 신중한 소형 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 항공화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
데스타코 소개
Destaco는 수동 클램프, 공압 클램프, 클램프 액세서리 등과 같은 다양한 제품을 제공합니다. 브랜드의 직선 동작 클램프 공작물을 표면 쪽으로 밀어 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 데스타코 603 시리즈 직선 동작 클램프는 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠길 수 있으므로 밀기 및 당기기 클램프로 사용하기에 이상적입니다. 반면 Destaco 604 시리즈 직선 액션 클램프는 관통 구멍 장착을 제공하는 나사형 본체로 인해 조정 가능하고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
또한 이 브랜드는 클램프 베이스에 수평 또는 수직 방향으로 있는 반대쪽 작업물 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 핸들이 있는 풀 액션 래치 클램프를 제조합니다. 이 클램프는 확실한 고정과 편리한 한 손 작동을 위해 강력한 폐쇄력과 엄지 제어 레버를 제공합니다. 일반적으로 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 유형 디자인으로 제공됩니다. Destaco 323 시리즈 풀액션 래치 클램프에는 클램프 베이스와 평행한 작업물을 당기기 위한 수평 U 후크가 장착되어 있습니다.
다양한 바 크기, 스타일, 클램핑 베이스, 치수, 재료 및 하중 유지 용량으로 제공되는 광범위한 고품질 클램핑 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Raptor Supplies Destaco에 의해 후원, 보증 또는 라이선스가 부여되지 않았으며 어떤 식으로든 Destaco와 제휴하지 않았습니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
어느 회사가 Destaco를 소유하고 있습니까?
Dover Corporation(엔지니어링 제품, 펌프 및 프로세스 솔루션, 냉장 및 식품 장비 분야의 세계적 선두업체)은 클램핑, 그리핑, 선형/회전식 이송 및 로봇 도구의 선두 제조업체인 Destaco를 소유하고 있습니다. Destaco는 1915년 Detroit Stamping Company로 설립되었습니다. Destaco는 1936년에 최초의 수동 토글 클램프를 설계 및 제조했습니다.
데스타코는 어디에 있습니까?
Destaco는 미국 미시간주 Auburn Hills에 본사를 두고 있습니다. 제조 시설과 사무실은 전 세계 북미, 아시아 및 유럽의 12개 지역에 있습니다.
유지보수를 위해 Destaco 클램프와 함께 사용하도록 권장되는 윤활유는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco 클램프는 녹슬지 않습니까?
예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되었습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직 방향을 향하는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
래치 클램프는 어떻게 작동합니까?
Destaco 당김 동작 래치 클램프는 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스에 의존합니다. 클램프의 간단한 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐고 있습니다.
플랫 팁 본드 스핀들과 스위블 풋 스핀들의 차이점은 무엇입니까?
Destaco 플랫 팁 결합 스핀들은 깨지기 쉽거나 광택이 나는 표면의 마킹을 줄이는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역을 고정해야 하는 곳에 사용됩니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
"유지력 또는 용량"이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다.
더 알아보기
- KEEPER
- AIR PRODUCTS AND CONTROLS
- DUAL ELECTRONICS
- RHINO TOOL
- KEYSHAFT
- 냉매 압력 조절기
- 스크루 드라이버 세트
- 육각 드라이브 스레드 인서트
- 웨이브 와셔
- 힘 게이지
- BULLDOG Collar-Lok 직선 트레일러 커플러, 정사각형 또는 직사각형 마운트
- PARKER 암 커넥터, 플레어, 황동
- LINN GEAR 더블 140 시리즈 스트랜드 스프로킷
- DBI-SALA 목걸이
- MUELLER INDUSTRIES 109MHT 무소음 체크 밸브
- PROTO 임팩트 소켓, 1인치, 영국식, 경화강
- RUD CHAIN VLBG 로드 링, 미터법 나사산
- 스가츠네 폴딩 풀 핸들