AKRO-MILS

Akro Mils Storage 제품 라인에는 캐비닛, 루버 시스템, 통, 컨테이너, 선반 시스템, 네스트 및 스택 토트가 포함됩니다. Akro Mils의 플라스틱 보관 캐비닛은 안전하고 먼지가 없는 보관에 이상적이며 내용물을 쉽게 식별할 수 있는 투명한 서랍이 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 스토리지 옵션을 확장하고 사용자 정의하기 위해 더 나눌 수 있습니다. Akro Mils 캐비닛에는 쉽게 접근할 수 있도록 손가락으로 잡아 당기는 서랍 손잡이가 있고 내용물이 흘러내리는 것을 방지하는 후면 정지 탭이 있습니다. 안전하게 쌓아두거나 키홀 슬롯이 있는 벽에 장착할 수 있습니다. 또한 이 회사는 더 나은 공간 활용을 위해 덮개, 빈 칸막이 및 라벨 홀더와 같은 다양한 캐비닛 및 카트 액세서리를 제공합니다. Akro Mils Bins 제품군에는 내구성이 뛰어나고 녹이 슬지 않는 선반용 용기, 행잉 및 스택용 용기, 서랍용 용기 및 대형 호퍼 용기가 포함됩니다. AkroBins는 고품질 산업용 플라스틱으로 제작되어 지속적인 거친 취급에 대한 내구성이 뛰어나며 녹, 방수 및 부식 방지 기능이 있습니다. 파란색, 회색, 흰색, 빨간색, 검은색 및 투명과 같은 다양한 색상으로 제공되어 부품과 항목을 쉽게 식별할 수 있습니다. AkroBins에는 또한 매우 넓은 적재 선반과 미끄럼 방지 스톱이 있어 안정성을 제공하고 공간을 절약하며 유출을 방지합니다.

상세 보기

견적요청

제품 카테고리

AKRO-MILS 서랍 수납장

서랍장 캐비닛완전히 용접 된 고강도 구조의 다양한 녹, 부식 및 방진 Akro Mils 보관 캐비닛을 포함합니다. 다양한 색상, 재질 및 치수로 제공(24 제품)

AKRO-MILS 서랍형 수납함

서랍 칸더 나은 그립을 위해 큰 손잡이가 있는 견고한 보관 서랍; 미니 캐비닛, 랙 및 기타 선반 시스템과 함께 사용되며 보관 공간을 최적화하기 위해 쌓을 수도 있습니다. XNUMX가지 색상으로 제공(5 제품)

AKRO-MILS 대형 호퍼 빈

거대한 호퍼 상자선반, 카트 및 돌리에 사용하기에 이상적인 다목적 및 중부 하 작업용 스택 형 보관 용기. 쌓을 때 쓰레기통이 이동하는 것을 방지하는 미끄럼 방지 스톱 기능이 있습니다. 다양한 색상과 용량으로 제공(72 제품)

AKRO-MILS 행앤스택 빈

행 및 스택 상자산업용 등급 폴리머 또는 폴리 카보네이트로 만든 Akro Mils 스택 형 용기. 보관 공간을 최적화하는 데 사용되며 쌓을 때 쓰레기통의 이동을 방지하는 미끄럼 방지 기능이 있습니다.(103 제품)

AKRO-MILS 전도성 통

전도성 빈민감한 전자 부품 또는 장치를 정전기로부터 보호하기 위한 ESD 전도성 빈. 전기 및 전자 산업에서 저장 및 분배 응용 분야에 널리 사용됨(1개 상품)

AKRO-MILS 선반형 보관함

선반 빈고품질 산업 등급 플라스틱으로 만들어진 다양한 Akro Mils 선반 빈, 칸막이 빈 및 표시기 빈이 포함됩니다. 수납물을 정리하고 선반과 캐비닛의 수납 공간을 늘리는 데 사용됩니다. 다양한 색상, 용량 및 치수로 제공(104 제품)

AKRO-MILS 빈 디바이더

빈 분할기저장 공간을 늘리고 사용자 지정하기 위해 저장소에 구획을 만드는 데 사용됩니다. 교수형, 통찰력, 선반 빈, 스태킹 빈, 선반 서랍 및 토트 디바이더 변형으로 사용 가능(42 제품)

AKRO-MILS 빈 선반

빈 선반산업용 강철로 제작되어 내구성이 강하고 녹슬지 않는 선반입니다. 단면 및 양면 픽업 랙 모델에서 사용 가능(98 제품)

AKRO-MILS 분할 상자

디바이더 박스재고 분류에 사용되는 분할 가능한 컨테이너. 산업용 등급 폴리머로 제작되었으며 최대 저장 용량은 50lb입니다.(30 제품)

AKRO-MILS 선반

선반(6 제품)

AKRO-MILS 루버 랙 및 패널

루버 랙 및 패널추가 강도와 내구성을 위해 냉간 압연 강철로 만든 벽걸이형 및 이동식 루버 패널. AkroBins 및 InSight Bin과 함께 사용할 수 있으며 단면 및 양면 패널 모델로 제공됩니다.(20 제품)

AKRO-MILS 빈 레일 시스템

빈 레일 시스템여러 AkroBins 및 InSight Bin을 걸고 쌓을 수 있도록 설계된 견고한 강철 랙으로 최적의 공간 활용도와 자재 취급 효율성을 높일 수 있습니다. 단면 및 양면 픽 랙 모델로 제공(4 제품)

AKRO-MILS 부착 뚜껑 용기

부착 된 뚜껑 용기미끄럼 방지 그립을위한 질감이있는 바닥이있는 산업 등급의 재사용 및 쌓을 수있는 뚜껑 용기. 배송, 유통 및 주문 피킹 애플리케이션에 이상적 (10 제품)

AKRO-MILS 스택 및 네스트 컨테이너

스택 및 네스트 컨테이너골이 있는 디자인과 질감이 있는 바닥이 있는 부식 방지 및 견고한 스택 및 네스트 컨테이너는 쌓을 때 컨테이너의 불필요한 움직임을 방지합니다. 최대 적재 용량이 500lb입니다.(32 제품)

AKRO-MILS 직벽 컨테이너

직선 벽 컨테이너모든 면에 열린 손잡이가 있는 튼튼한 스태킹 및 벽 컨테이너. 안전한 적재를 위한 강력한 적재 림과 외부 리브가 있으며 솔리드 및 메시 변형으로 제공됩니다.(13 제품)

AKRO-MILS 돌리

돌리대형 보관함 및 컨테이너를 이동 및 운반하는 데 사용되는 강철 돌리. 분말 코팅 마감 처리된 전체 용접된 13게이지 강철 몸체(2 제품)

AKRO-MILS 큐브 트럭

큐브 트럭최대 적재 용량이 450lb인 중형 및 대형 폴리에틸렌 큐브 카트. 쉽게 이동할 수 있는 견고한 핸들이 있는 고무/반공압식 바퀴가 특징입니다.(3 제품)

AKRO-MILS 플랫폼 트럭

플랫폼 트럭미끄럼 방지 및 내화학성 표면을 갖춘 다용도의 헤비듀티 구조용 폼 플랫폼 트럭입니다. 24lb의 최대 하중 유지 용량과 함께 48 x 30인치 및 60 x 2000인치 변형으로 사용 가능(4 제품)

AKRO-MILS 틸트 트럭

틸트 트럭(5 제품)

AKRO-MILS 라벨 홀더

라벨 홀더빠른 검색을 위해 카드/문서를 보관하고 정리하는 데 사용되는 카드 스톡 홀더. 다른 차원에서 유효한(5 제품)

AKRO-MILS 토트백 뚜껑

토트 뚜껑네스트 및 스택 컨테이너용 재사용 가능 뚜껑으로 저장된 내용물이 먼지로부터 보호되는 데 사용됩니다.(17 제품)

아크로-밀스 토트백

토트미끄럼 방지 스톱과 토트의 이동을 방지하기 위한 보강 리브가 특징인 교차 적재 토트. 고밀도 산업용 등급 폴리머로 제작되었으며 몰드인 핸들이 있습니다.(1개 상품)

AKRO-MILS 빈 및 상자 액세서리

빈 및 상자 액세서리빈 컵, 뚜껑 및 레일과 같은 보관 장비 액세서리 포함; 라벨 홀더, 걸 이용 브래킷 및 스트랩(18 제품)

AKRO-MILS 특수 수동 트럭

특수 핸드 트럭(1개 상품)

AKRO-MILS 디바이더 박스 액세서리

디바이더 박스 액세서리Akro-Grids에서 세분화를 만드는 데 사용되는 길고 짧은 구분선. 산업용 등급 폴리머로 제작되었으며 대부분의 화학 물질 및 용제에 대한 내성(17 제품)

AKRO-MILS 이동식 쓰레기통 카트

모바일 빈 카트6개의 선반과 30개의 플라스틱 통이 있는 철제 이동식 통(와이어) 선반으로 작업장에서 쉽게 접근할 수 있도록 도구나 장비를 옮길 수 있습니다. 2000lb의 최대 부하 용량 제공(1개 상품)

AKRO-MILS 와이어 선반

와이어 선반(3 제품)

AKRO-MILS 스택 랙

스택 랙(2 제품)

AKRO-MILS 실린더 핸드 트럭

실린더 핸드 트럭동시에 여러 개의 가스 실린더를 안전하게 운반하고 보관하는 데 사용되는 실린더 캐디 및 대형 홀딩 체인을 포함한 강철로 만든 손수레. 최대 적재 용량이 50lb입니다.(1개 상품)

AKRO-MILS 드럼 디헤더

드럼 디 헤더(1개 상품)

AKRO-MILS 랙 액세서리

랙 액세서리(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Akro-Mils 부품 번호는 종종 동등한 Quantum Storage 및 Lewisbins 부품 번호를 개별적으로 참조하는 경우가 있습니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 제품을 찾고 계시다면 동등한 Akro-Mils 품목을 보유하고 있을 가능성이 높습니다.

배송

평균적으로 Akro-Mils 제품은 부피가 크고 택배 배송에 적합하지 않은 경향이 있습니다. 상자는 6개의 케이스로 배송되며 서로 안에 들어가지 않아 용적 중량이 높습니다. 빈 캐비닛 및 카트와 같은 기타 제품은 팔레트에 묶인 상태로 배송되며 항공 또는 해상 화물에 적합합니다.

Akro-mils 소개

Akro Mils Storage 제품 라인에는 캐비닛, 루버 시스템, 통, 컨테이너, 선반 시스템, 네스트 및 스택 토트가 포함됩니다. Akro Mils의 플라스틱 보관 캐비닛은 안전하고 먼지가 없는 보관에 이상적이며 내용물을 쉽게 식별할 수 있는 투명한 서랍이 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 스토리지 옵션을 확장하고 사용자 정의하기 위해 더 나눌 수 있습니다. Akro Mils 캐비닛에는 쉽게 접근할 수 있도록 손가락으로 잡아 당기는 서랍 손잡이가 있고 내용물이 흘러내리는 것을 방지하는 후면 정지 탭이 있습니다. 안전하게 쌓아두거나 키홀 슬롯이 있는 벽에 장착할 수 있습니다. 또한 이 회사는 더 나은 공간 활용을 위해 덮개, 빈 칸막이 및 라벨 홀더와 같은 다양한 캐비닛 및 카트 액세서리를 제공합니다. Akro Mils Bins 제품군에는 내구성이 뛰어나고 녹이 슬지 않는 선반용 용기, 행잉 및 스택용 용기, 서랍용 용기 및 대형 호퍼 용기가 포함됩니다. AkroBins는 고품질 산업용 플라스틱으로 제작되어 지속적인 거친 취급에 대한 내구성이 뛰어나며 녹, 방수 및 부식 방지 기능이 있습니다. 파란색, 회색, 흰색, 빨간색, 검은색 및 투명과 같은 다양한 색상으로 제공되어 부품과 항목을 쉽게 식별할 수 있습니다. AkroBins에는 또한 매우 넓은 적재 선반과 미끄럼 방지 스톱이 있어 안정성을 제공하고 공간을 절약하며 유출을 방지합니다.

주요 상품명

아크로빈

아크로빈

Akro Mils 행앤스택(Hang and Stack) 빈은 랙, 패널, 루버 카트에 설치하여 서로 쌓아 보관할 수 있어 간편하게 보관할 수 있습니다. 견고한 플라스틱 소재로 제작된 고밀도 보관에 이상적인 제품으로, 부식, 산, 알칼리로부터 보호합니다. 색상으로 구분되어 있어 쉽게 구분할 수 있습니다.

틸트뷰

틸트뷰

Akro Mils TiltView 수납함은 소량의 물품을 대량으로 분리하여 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 기울여 꺼내기만 하면 물품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 세척을 위해 분리하여 철제 레일, 프레임, 루버 패널에 부착할 수 있습니다. 수납함의 내용물을 식별할 수 있는 재고 라벨이 부착되어 있습니다.

아크로 카트

아크로 카트

Akro Mils 카트는 최대 450lb 무게의 벌크 자재를 처리합니다. 이동성을 위해 바퀴가 달린 강철 프레임에 설치됩니다. 일부 모델에는 내용물을 덮는 뚜껑이 추가로 있습니다.

아크로 틸트

아크로 틸트

Akro Mils 트럭은 최대 2000kg(XNUMX파운드)의 하중을 견딜 수 있는 견고한 플라스틱 구조로 제작되었습니다. 기울일 수 있는 디자인과 경사진 전면부로 화물 하역이 용이하며, 반공압식 휠을 갖추고 있습니다. 일부 모델은 지게차로 이동 가능한 디자인으로 제작되었습니다.

프로카트

프로카트

Akro Mils 유틸리티 차량은 개방형 선반과 하단 선반 양쪽에 두 개의 수납함이 있으며, 일부 모델에는 투명 그릴이 있습니다. 가볍고 내구성이 뛰어난 플라스틱 구조로 최대 400kg(XNUMX파운드)의 하중을 견딜 수 있습니다. 상단 및 하단 선반 모두 측면 게이트가 있어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다....

상자형에서 평평한 상판 구성으로 변경 가능합니다.

Akro-mils 경쟁 우위

유색 코딩된 Akro-Mils 보관함

유색 코딩된 Akro-Mils 보관함

대부분의 Akro Mils 용기는 쉽게 식별할 수 있도록 여러 색상으로 제공됩니다. 이렇게 하면 항목이 있을 가능성이 있는 위치에 대한 즉각적인 시각적 단서가 제공됩니다. 또한 이러한 Akro Mils 보관 장비를 사용하여 식품 가공 시설의 교차 오염을 방지하거나 유지 보수실의 전기 공급과 배관을 구별하십시오.
H...

병원이나 의료 시설에서는 위험 폐기물부터 다양한 약물까지 다양한 제품을 식별하기 위해 색상으로 구분된 보관함을 사용합니다.

분체도장은 그냥 과장인가요?

분체도장은 그냥 과장인가요?

대부분의 Akro-Mils 보관함, 서랍 및 칸막이는 내구성 있는 자재 취급 솔루션을 제공하기 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다. 이 Akro Mils 용기의 분체 코팅 본드는 또한 질감이 마모되는 것을 방지합니다.

...
  • 최고의 품질로 자재 취급 장비의 우수한 내구성
  • 페인트와 달리 흘러내리거나 흘러내리지 않습니다. 다른 제품보다 더 생생한 색상을 오래 유지합니다.
  • 광택, 무광택 및 질감 마감 처리
  • 비 휘발성
  • 제로 VOC 조성
  • 습식 페인트보다 환경 친화적
  • 오버 스프레이를 회수할 수 있습니다. 무시할 수 있는 폐기물

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Akro-Mils 제품은 어디에서 제조됩니까?

회사 제품의 대부분은 미국 오하이오에서 제조됩니다.

Akro-Mils는 독립적으로 소유된 회사입니까?

Akro-Mils는 Buckhorn 및 Jamco와 같은 브랜드도 소유하고 있는 NYSE 상장 회사인 Myers Industries가 소유하고 있습니다.

Akro-Mils 제품은 어떤 표준/인증에 적합합니까?

회사의 선반 키트는 NSF 인증을 받았습니다. 또한 일부 AkroBins 품목은 ESD로부터 안전합니다. 즉, 이러한 저장 용기는 정전기 소산 재료로 만들어집니다.

Akro-Mils 스토리지 제품은 환경 친화적입니까?

Akro-Mils EarthSaver AkroBins 및 Shelf Bins는 고객의 친환경 요구를 충족시킵니다. 이 장치는 골판지 용기보다 오래 사용할 수 있는 내충격성 폴리프로필렌(100% 재활용 플라스틱)으로 성형되어 교체 비용이 절감됩니다.

필요한 Akro-Mils 제품을 온라인에서 찾을 수 없으면 어떻게 합니까?

보관함이나 칸막이와 같이 필요한 Akro-Mils 품목이 있는 경우 기존 제품 사진을 이메일로 보내거나 필요한 Akro-Mils 품목의 링크 또는 스크린샷을 보내주십시오. 우리 팀이 응답하고 올바른 제품을 제공할 것입니다.