AKRO-MILS 디바이더 박스 재고 있음 분류에 사용되는 분할 가능한 컨테이너. 산업용 등급 폴리머로 제작되었으며 최대 저장 용량은 50lb입니다.
재고 있음 분류에 사용되는 분할 가능한 컨테이너. 산업용 등급 폴리머로 제작되었으며 최대 저장 용량은 50lb입니다.
33223 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33223 시리즈 Akro-Grid 분할 가능 플라스틱 보관함은 작은 품목, 도구 및 액세서리를 정리, 보관 및 운반하는 데 이상적입니다. 빨간색, 파란색 및 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
Akro-Mils 33223 시리즈 Akro-Grid 분할 가능 플라스틱 보관함은 작은 품목, 도구 및 액세서리를 정리, 보관 및 운반하는 데 이상적입니다. 빨간색, 파란색 및 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
33105 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
33164 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33164 시리즈, 디바이더 박스는 산업용 등급 폴리머 구조를 특징으로 하며 다양한 크기의 구획을 만들 수 있는 슬롯을 제공합니다. 이러한 칸막이 상자에는 강도, 강성 및 형태 유지를 제공하는 강화 리브와 잘 만들어진 스태킹 림이 있습니다. 편안한 부품 추적을 허용하는 성형 문자/숫자 시스템이 함께 제공됩니다. 파란색, 회색, 투명 및 빨간색으로 제공되는 다양한 33164 시리즈 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 33164 시리즈, 디바이더 박스는 산업용 등급 폴리머 구조를 특징으로 하며 다양한 크기의 구획을 만들 수 있는 슬롯을 제공합니다. 이러한 칸막이 상자에는 강도, 강성 및 형태 유지를 제공하는 강화 리브와 잘 만들어진 스태킹 림이 있습니다. 편안한 부품 추적을 허용하는 성형 문자/숫자 시스템이 함께 제공됩니다. 파란색, 회색, 투명 및 빨간색으로 제공되는 다양한 33164 시리즈 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
33166 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33166 시리즈, 칸막이 상자는 내용물이 손상되지 않도록 보호하기 위해 산업용 폴리머로 사출 성형된 튼튼한 상자입니다. 이러한 칸막이 상자에는 강도, 강성 및 형태 유지를 제공하는 강화 리브와 잘 만들어진 스태킹 림이 있습니다. 편안한 부품 추적을 허용하는 성형 문자/숫자 시스템이 함께 제공됩니다. 파란색, 빨간색, 투명 및 회색 색상 옵션으로 제공되는 다양한 33166 시리즈, 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 33166 시리즈, 칸막이 상자는 내용물이 손상되지 않도록 보호하기 위해 산업용 폴리머로 사출 성형된 튼튼한 상자입니다. 이러한 칸막이 상자에는 강도, 강성 및 형태 유지를 제공하는 강화 리브와 잘 만들어진 스태킹 림이 있습니다. 편안한 부품 추적을 허용하는 성형 문자/숫자 시스템이 함께 제공됩니다. 파란색, 빨간색, 투명 및 회색 색상 옵션으로 제공되는 다양한 33166 시리즈, 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
33168 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 시리즈 33168 플라스틱 분할형 보관 상자는 재공품 이송 응용 프로그램 중에 부품 또는 구성품을 효율적으로 보관하고 정리하는 데 가장 적합합니다. 이 장치는 대부분의 랙, 선반 및 자동화된 자재 처리 장비와 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 수백 개의 맞춤형 크기의 보관함(1-1/8인치만큼 작음)을 만드는 데 도움이 되는 칸막이와 강도를 추가하기 위한 외부 리브가 있는 견고한 스태킹 림이 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 내부 내용물을 안전하게 보관하고 먼지가 없도록 스냅온 뚜껑(옵션)이 장착되어 있습니다. 파란색, 회색, 투명 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 Akro-Grid 디바이더 박스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Akro-Mils 시리즈 33168 플라스틱 분할형 보관 상자는 재공품 이송 응용 프로그램 중에 부품 또는 구성품을 효율적으로 보관하고 정리하는 데 가장 적합합니다. 이 장치는 대부분의 랙, 선반 및 자동화된 자재 처리 장비와 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 수백 개의 맞춤형 크기의 보관함(1-1/8인치만큼 작음)을 만드는 데 도움이 되는 칸막이와 강도를 추가하기 위한 외부 리브가 있는 견고한 스태킹 림이 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 내부 내용물을 안전하게 보관하고 먼지가 없도록 스냅온 뚜껑(옵션)이 장착되어 있습니다. 파란색, 회색, 투명 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 Akro-Grid 디바이더 박스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
33220 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33220 시리즈, 디바이더 박스는 재공품 이송 및 재고 있음 분류 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 칸막이는 1-1/8인치만큼 작은 수백 개의 맞춤 크기 보관함을 만드는 데 사용됩니다. 견고한 스태킹 림과 우수한 강도를 제공하는 외부 리브가 제공됩니다. 또한 내용물을 보호하고 먼지가 없는 상태로 유지하는 선택형 스냅온 뚜껑이 있습니다. 파란색, 투명, 회색 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 33220 시리즈 디바이더 박스 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 33220 시리즈, 디바이더 박스는 재공품 이송 및 재고 있음 분류 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 칸막이는 1-1/8인치만큼 작은 수백 개의 맞춤 크기 보관함을 만드는 데 사용됩니다. 견고한 스태킹 림과 우수한 강도를 제공하는 외부 리브가 제공됩니다. 또한 내용물을 보호하고 먼지가 없는 상태로 유지하는 선택형 스냅온 뚜껑이 있습니다. 파란색, 투명, 회색 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 33220 시리즈 디바이더 박스 중에서 선택하십시오.
33224 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33224 시리즈 Akro-Grid 플라스틱 보관함은 탈착식 칸막이가 있어 작은 부품과 공급품을 정리하고 보관하기 위한 맞춤형 구획을 만드는 데 도움이 됩니다. 작은 부품과 도구에 쉽게 접근할 수 있는 창고, 제조 및 유통 시설, 차고 및 작업장에 이상적입니다.
Akro-Mils 33224 시리즈 Akro-Grid 플라스틱 보관함은 탈착식 칸막이가 있어 작은 부품과 공급품을 정리하고 보관하기 위한 맞춤형 구획을 만드는 데 도움이 됩니다. 작은 부품과 도구에 쉽게 접근할 수 있는 창고, 제조 및 유통 시설, 차고 및 작업장에 이상적입니다.
33226 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33226 시리즈, 재공품 이송 및 재고 있음 분류 응용 분야용 칸막이 상자. 이 상자에는 1-1/8인치 정사각형까지 수백 가지 구획 크기를 생성할 수 있는 칸막이 슬롯이 있습니다. 견고한 스태킹 림과 우수한 강도를 제공하는 외부 리브가 장착되어 있습니다. 또한 내용물을 보호하고 먼지가 없는 상태로 유지하는 선택형 스냅온 뚜껑이 있습니다. 파란색, 투명, 회색 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 33226 시리즈, 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 33226 시리즈, 재공품 이송 및 재고 있음 분류 응용 분야용 칸막이 상자. 이 상자에는 1-1/8인치 정사각형까지 수백 가지 구획 크기를 생성할 수 있는 칸막이 슬롯이 있습니다. 견고한 스태킹 림과 우수한 강도를 제공하는 외부 리브가 장착되어 있습니다. 또한 내용물을 보호하고 먼지가 없는 상태로 유지하는 선택형 스냅온 뚜껑이 있습니다. 파란색, 투명, 회색 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 33226 시리즈, 칸막이 상자 중에서 선택하십시오.
33228 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33228 시리즈 디바이더 박스는 도구, 구성 요소 및 소형 부품을 보관하고 구성하는 데 사용되는 탈착식 디바이더가 있는 보관 컨테이너입니다. 이 칸막이 상자는 자동차 작업장, 차고, 의료 및 실험실 환경에서 사용됩니다.
Akro-Mils 33228 시리즈 디바이더 박스는 도구, 구성 요소 및 소형 부품을 보관하고 구성하는 데 사용되는 탈착식 디바이더가 있는 보관 컨테이너입니다. 이 칸막이 상자는 자동차 작업장, 차고, 의료 및 실험실 환경에서 사용됩니다.
33162 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
33165 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 키 컨트롤 식별
- 파이프 스레딩 장비
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 흡기 필터 및 소음기
- 배수구
- 연기 방출기 카트리지
- 필러 게이지 세트
- BRADY 단단히 밀봉
- KINEDYNE 2-4 인치 용 코너 보호대 플라스틱
- DAYTON IEC 보조 보호기, D 곡선
- CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 단일 크기
- EATON 메트릭 스레드 장착 하드웨어
- EATON 로터리 디스커넥트 스위치 본체
- ELKAY 인라인 워터 디스펜서
- ZURN 개량 키트
- BLACK & DECKER 버튼
- DANFOSS 압력 스위치