AKRO-MILS 빈 분할기 저장 공간을 늘리고 사용자 지정하기 위해 저장소에 구획을 만드는 데 사용됩니다. 교수형, 통찰력, 선반 빈, 스태킹 빈, 선반 서랍 및 토트 디바이더 변형으로 사용 가능
저장 공간을 늘리고 사용자 지정하기 위해 저장소에 구획을 만드는 데 사용됩니다. 교수형, 통찰력, 선반 빈, 스태킹 빈, 선반 서랍 및 토트 디바이더 변형으로 사용 가능
Akrobins 시리즈 슈퍼 사이즈 스태킹 빈 너비 디바이더
Akrobins 시리즈 슈퍼 사이즈 적재함 길이 분배기
Akrodrawers 시리즈 헤비 듀티 스토리지 드로어 디바이더
1800 시리즈 Akrobins 선반 빈 칸막이
Akro-Mils 선반통은 견고한 산업용 폴리머로 제조되며 깔끔하고 효과적인 보관 솔루션을 제공합니다. 그들은 방수 일체형 구조를 특징으로 하며 그리스나 오일의 영향을 받지 않습니다. 또한 이러한 쓰레기통에는 편안한 접근을 제공하는 넓은 호퍼 전면과 선반에 기울어져 있는 동안 접근을 허용하는 내장형 후면 행록이 있습니다. 35lb, 60lb 및 75lb 적재 용량 옵션으로 제공되는 다양한 선반 수납함 칸막이 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 선반통은 견고한 산업용 폴리머로 제조되며 깔끔하고 효과적인 보관 솔루션을 제공합니다. 그들은 방수 일체형 구조를 특징으로 하며 그리스나 오일의 영향을 받지 않습니다. 또한 이러한 쓰레기통에는 편안한 접근을 제공하는 넓은 호퍼 전면과 선반에 기울어져 있는 동안 접근을 허용하는 내장형 후면 행록이 있습니다. 35lb, 60lb 및 75lb 적재 용량 옵션으로 제공되는 다양한 선반 수납함 칸막이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40120 | ₩31,412 | 24 | ||||
B | 40020 | ₩33,040 | 12 | ||||
C | 40030 | ₩34,422 | 12 | ||||
D | 403482RV55 | ₩36,330 | 6 | ||||
E | 403582RV56 | ₩49,980 | 6 |
산업용 행잉 빈 디바이더
Akro-Mils 보관함 칸막이는 행앤스택 보관함과 함께 사용되어 추가 구획을 만들고 보관 공간을 최적화합니다. 이 장치는 강도, 강성, 내화학성 및 안정성을 제공하기 위해 산업용 등급의 폴리머로 만들어집니다. 2인치에서 10인치 범위의 길이로 제공되어 휴지통에 단단히 고정되고 항목을 분리된 상태로 유지할 수 있습니다.
Akro-Mils 보관함 칸막이는 행앤스택 보관함과 함께 사용되어 추가 구획을 만들고 보관 공간을 최적화합니다. 이 장치는 강도, 강성, 내화학성 및 안정성을 제공하기 위해 산업용 등급의 폴리머로 만들어집니다. 2인치에서 10인치 범위의 길이로 제공되어 휴지통에 단단히 고정되고 항목을 분리된 상태로 유지할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402205KY85 | ₩21,682 | 6 | ||||
A | 402105KY84 | ₩19,722 | 6 | ||||
A | 402455KY88 | ₩55,002 | 6 | ||||
A | 402395KY87 | ₩50,277 | 6 | ||||
A | 402655KY89 | ₩85,907 | 6 | ||||
B | 402705KY90 | ₩91,192 | 6 |
Akrobins 시리즈 블랙 길이 디바이더
Akro-Mils Akrobins 시리즈 검정색 길이 구분선을 AkroBins에 삽입하여 별도의 수납공간을 생성함으로써 사용자가 다양한 품목을 깔끔하게 분류하고 보관할 수 있습니다. 효율적인 조직 및 재고 있음 관리가 중요한 창고, 제조 및 자동차 산업에서 활용됩니다. 뛰어난 단열성과 방수성을 위해 폴리스티렌 구조를 갖추고 있습니다. 이 칸막이는 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 및 12-13/32인치 길이로 제공됩니다.
Akro-Mils Akrobins 시리즈 검정색 길이 구분선을 AkroBins에 삽입하여 별도의 수납공간을 생성함으로써 사용자가 다양한 품목을 깔끔하게 분류하고 보관할 수 있습니다. 효율적인 조직 및 재고 있음 관리가 중요한 창고, 제조 및 자동차 산업에서 활용됩니다. 뛰어난 단열성과 방수성을 위해 폴리스티렌 구조를 갖추고 있습니다. 이 칸막이는 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 및 12-13/32인치 길이로 제공됩니다.
빈 분할기
분할기
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 42162 | ₩25,462 | 6 | RFQ |
B | 402305KY86 | ₩36,697 | 6 | |
C | 42165 | ₩55,405 | 6 | RFQ |
더 알아보기
- 모터용품
- 교통안전
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 범프 캡
- Sharps 컨테이너
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- BRADY 파이프 마커, 수산화 나트륨
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, Thermal MagneticTrip
- UNISTRUT 조정 가능한 브레이스 피팅
- GRUVLOK 가단성 철 십자가
- AIPHONE 도어 스테이션
- TENNSCO 분할기
- REGAL 조버 길이 트위스트 드릴 비트, 고나선형, HSS, 브라이트
- SPEEDGLAS 외부 보호판
- BOSCH 베어링 핀
- XCELITE 너트 드라이버 세트