AKRO-MILS 30084 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30084 시리즈 ShelfMax 용기는 선반에 사용되어 작은 부품과 구성 요소를 정리합니다. 창고, 유통 센터, 자동차 및 수리점, 제조 및 조립 라인에서 이상적으로 사용됩니다.
30084 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30084 시리즈 ShelfMax 용기는 선반에 사용되어 작은 부품과 구성 요소를 정리합니다. 창고, 유통 센터, 자동차 및 수리점, 제조 및 조립 라인에서 이상적으로 사용됩니다.
특징
- 구조적 강성을 위한 플라스틱 구조가 특징이며 최대 35lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 이 선반 통에는 쉽게 접근할 수 있는 넓은 호퍼 전면 개구부와 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있는 성형 라벨 영역이 있습니다.
- 동일한 영역에 보관된 다양한 품목을 식별하기 위해 색상으로 구분된 보관 시스템을 만들기 위해 빨간색, 파란색 및 투명/투명 색상으로 제공됩니다.
- 이 6인치 높이의 선반 상자는 비어 있을 때 함께 중첩되거나 채워지면 강철 및 철사 선반에 안정적인 저장 장치를 형성합니다.
- 그들은 방수가 되고 오일이나 그리스의 영향을 받지 않는 일체형 구조를 가지고 있습니다.
- 이 선반 빈은 12, 18 및 24인치 길이의 픽 랙/선반/수직 보관 및 검색 장치와 함께 사용할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29301 카드 스톡 홀더: 선반용 칸칸막이용으로 사용되며 투명한 스타일로 출시됩니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 30084 시리즈 선반통을 청소하는 방법은 무엇입니까?
이 쓰레기통은 중성 세제와 따뜻한 물로 청소할 수 있습니다. 가혹한 화학 물질과 연마성 세제는 쓰레기통을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
Akro-Mils 선반통에 색상 코드가 있는 이유는 무엇입니까?
이 선반 빈은 쉽게 식별할 수 있도록 여러 색상으로 제공되어 특정 품목이 저장될 가능성이 있는 위치를 시각적으로 즉시 알 수 있습니다. 또한 식품 가공 시설의 교차 오염을 방지하고 유지 보수 시설의 배관 및 전기 공급을 구분하는 데 도움이 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 저울
- 증기 밀착 설비
- PA 증폭기
- 플로트가있는 플로트 밸브
- C- 후크 파이프 리프터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 지게차 및 지게차 부착물
- 폐기물 처리기
- 농업 테스트
- 로터리 펌프
- ALDEN 양단 및 전력 추출기 비트 드릴 / 추출기 세트
- SQUARE D QBP 계열, 회로 차단기
- B & P MANUFACTURING 스틸 커브 독 보드
- NOTRAX Sanitop 레드 매트
- EDWARDS SIGNALING 풀 코드 비상 스테이션
- HOFFMAN Opal 시리즈 패드 마운트 캐비닛
- APPLETON ELECTRIC 일체형 개스킷으로 덮기
- BISHOP-WISECARVER 세척 가이드 휠
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기