EdgeSafe 스마트 게이트
특허 출원 중인 기능이 있는 독특한 디자인은 지면 보호 기능과 낮은 높이의 가드레일 개구부 또는 노출된 가장자리에서의 낙하 보호 기능을 제공합니다. 수직으로 들어올리려면 한 손으로 작동해야 합니다(핀치 지점 없음). 무단 접근을 방지하기 위한 잠금 옵션, 작업자 푸시 기능이 함께 제공됩니다....
회사의 제품 범위에는 도크 및 메자닌 게이트, 강철 폴딩 게이트 도어, 루프 해치 난간 시스템, 트래픽 도어 및 하단 도어가 포함됩니다. PS 도어 스틸 폴딩 게이트 제품군에는 표준(XNUMX도어), 쌍(XNUMX도어) 및 전체 높이 사다리 안전 게이트. 전체 높이 버전은 자동으로 닫히며 높은 플랫폼, 사다리 및 중이층에서 사용하기에 가장 적합합니다. 이 장치에는 최대 인원 안전을 위해 42인치 상단 레일, 중간 레일 및 5인치 안전 토보드가 함께 제공됩니다. PS 도어 지붕 해치 난간 안정적인 난간 그립을 위한 자동 닫힘 사다리 도어와 수평 손잡이가 특징이며 기존 해치 연석에 장착할 수 있도록 6가지 표준 크기로 제공됩니다.
상세 보기사다리 안 전문(60 제품)
도크 및 메 자닌 게이트(37 제품)
지붕 해치 난간 시스템컨베이어나 광산에서 사용하기에 이상적인 로우 프로파일 해치입니다. 루프 해치에 들어가거나 나갈 때 안전하고 안정적인 난간 그립을 보장하도록 설계되었습니다. (14 제품)
교통 문창고, 상업용 주방 및 레스토랑의 배관 크롤링 공간이나 화로 영역 입구를 통해 양방향 접근을 제공하는 데 사용되는 분말 코팅 액세스 도어입니다. 열악한 산업 환경에서 지속적인 사용에 이상적 (3 제품)
문 바닥상업 및 산업 작업장에서 효과적인 홍수 방지를 위해 부식 방지 및 경량 알루미늄으로 제작된 특허받은 EzDam 홍수 방지벽입니다. 빠른 설치를 위해 완벽하게 조립된 래치 시스템을 갖추고 있습니다. (2 제품)
비틀림 스프링(1개 상품)
가드 레일 액세서리(3 제품)
게이트 오퍼레이터 액세서리(1개 상품)
사다리 액세서리(5 제품)
광전 영역 센서(1개 상품)
이러한 PS Doors 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 PS Doors 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다. 지게차 통행 및 기계가 있는 하역장, 메자닌 또는 통로에서 안전을 제공하는 데 이상적입니다.
회사의 제품 범위에는 도크 및 메자닌 게이트, 강철 폴딩 게이트 도어, 루프 해치 난간 시스템, 트래픽 도어 및 하단 도어가 포함됩니다. PS 도어 스틸 폴딩 게이트 제품군에는 표준(XNUMX도어), 쌍(XNUMX도어) 및 전체 높이 사다리 안전 게이트. 전체 높이 버전은 자동으로 닫히며 높은 플랫폼, 사다리 및 중이층에서 사용하기에 가장 적합합니다. 이 장치에는 최대 인원 안전을 위해 42인치 상단 레일, 중간 레일 및 5인치 안전 토보드가 함께 제공됩니다. PS 도어 지붕 해치 난간 안정적인 난간 그립을 위한 자동 닫힘 사다리 도어와 수평 손잡이가 특징이며 기존 해치 연석에 장착할 수 있도록 6가지 표준 크기로 제공됩니다.
특허 출원 중인 기능이 있는 독특한 디자인은 지면 보호 기능과 낮은 높이의 가드레일 개구부 또는 노출된 가장자리에서의 낙하 보호 기능을 제공합니다. 수직으로 들어올리려면 한 손으로 작동해야 합니다(핀치 지점 없음). 무단 접근을 방지하기 위한 잠금 옵션, 작업자 푸시 기능이 함께 제공됩니다....
포크리프트 자재를 적재 또는 하역할 때 널리 사용되는 듀얼 게이트 메자닌 시스템입니다. 헤드룸이 제한된 작업 공간에 이상적입니다. 버튼을 누르거나 코드를 당겨서 제어합니다. 48인치에서 192인치까지의 폭으로 제공됩니다.
수평 막대와 통합되어 지붕 해치에 들어가거나 나오는 인원을 안정시킵니다. 개스킷으로 지붕 해치 커브를 볼트로 고정하여 간단하게 설치할 수 있습니다. 해치 커브를 사용하는 동안 더 나은 손 지지를 위한 지지 튜브가 특징입니다.
특허 출원 중인 EdgeHalt 사다리 안전 게이트는 조용하고 제어된 방식으로 게이트를 닫는 Slam-Proof 기술을 특징으로 합니다. 바쁜 시설에서 연속 작동을 위해 즉석 토션 스프링 어셈블리와 함께 제공됩니다. 15~50인치의 개구 폭 범위 내에서 XNUMX개의 게이트를 수용할 수 있습니다(...
OSHA 참조 29 CFR 1910.23에 따르면 모든 사다리 통로 바닥 개구부 또는 플랫폼은 표준 난간으로 보호되어야 합니다. 노출된 모든 면에 표준 토보드를 설치해야 합니다(입구 제외). 난간을 통해 통로를 만든 다음 여닫이 문이나 직원이 직접 들어갈 수 없는 오프셋을 설치해야 합니다.
HatchGrip 사다리 익스텐션의 수평 가로대 또는 가로대는 작업자가 지붕 해치에 안전하게 출입할 수 있도록 단단히 고정합니다.