OTC 도구 Encore 스캔 도구
OTC Tools Encore 스캔 도구는 자동차 정비 애플리케이션에서 차량의 결함을 진단합니다. 이 진단 도구는 다양한 차량 매개변수를 표시하는 7인치 터치스크린을 갖추고 있습니다. OTC Tools의 이 스캔 도구는 인터넷 연결을 위한 통합 Wi-Fi 및 블루투스 기능을 갖추고 있습니다....
OTC 도구 카탈로그는 적외선 온도계, 배터리 테스터, 진단 도구, 풀러, 베어링 스플리터, 서비스 잭, 그래플러, 파워 트레인 리프트, 작업등, 서비스 해머, 타이어 압력 모니터링 장치, 렌치, 소켓, 유체 흡입기, 서스펜션 도구 및 유압으로 구성됩니다. 슬리퍼. 브랜드의 파일럿 베어링 풀러 크랭크축 끝에서 파일럿 베어링을 당기고 자동차 정비 시설에서 예비 부품/구성 요소를 제거하고 설치하도록 설계되었습니다. 이 OTC Tools 베어링 풀러는 일단 힘이 가해지면 풀러 조가 회전하는 것을 방지하기 위한 제한 플레이트가 내장되어 있습니다. 작동이 용이하고 추가 도구가 필요하지 않도록 티 핸들 디자인이 특징입니다. 이 파일럿 베어링 풀러는 가혹한 산업적 학대를 견디기 위해 열처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. OTC Tools 파일럿 베어링 풀러는 정격 용량을 초과하는 엄격한 테스트를 거쳐 산업 환경에서 완전한 사용자 안전을 보장합니다.
OTC 도구 적외선 온도계 자동차 애플리케이션용 타겟의 표면 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 이 IR 온도계에는 복사된 적외선 에너지를 정확하게 수집하고 넓은 온도 범위에서 고정밀 측정을 제공하기 위한 통합 광학 렌즈가 있습니다. 이 온도계에는 표면 온도를 정밀하게 측정하기 위한 내장 레이저 포인터도 있습니다. 배터리 부족에 대한 사전 경고를 위한 배터리 부족 시각적 표시기가 있습니다. 다양한 OTC 도구 풀러 장치 및 유압 프레스, 엔진 스탠드, 리프팅 시스템, 크림핑 도구 및 휠 돌리와 같은 특수 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기서비스 잭OTC 서비스 잭에는 견고한 에어 리프트 잭과 스탠드, 간편한 운송을 위한 바퀴가 있는 유압식 서비스 잭이 포함됩니다. 최대 10톤의 하중을 들 수 있으며 다양한 핸들 재질과 길이로 제공됩니다.(8 제품)
전송 잭OTC 변속기 잭은 리프팅 엔진/트랜스액슬 어셈블리, 전기 버스 배터리, 드라이브 액슬 어셈블리 및 가스 탱크에 적합합니다. 여기에는 최대 인양 용량이 각각 2200파운드와 2500파운드인 저양력 트랜스미션 잭과 파워 트레인 리프트가 포함됩니다.(3 제품)
Pullers최대 25톤의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며 피니언, 볼 베어링 및 기어 휠 교체에 널리 사용됩니다. 다양한 풀링 응용 분야를 위해 다양한 나사 크기로 제공(72 제품)
풀러 및 베어링 스플리터일반 풀러 조가 별도의 베어링 하우징에 맞지 않고 샤프트에서 베어링을 당기는 영역에 사용하기에 이상적입니다. 다양한 직경 및 나사 크기로 제공(21 제품)
푸시 풀러압입 부품, 기어, 풀리, 구동 휠, 브레이크 드럼 및 커플링을 설치하거나 제거하도록 설계되었습니다. 최대 7톤의 하중 처리에 이상적(11 제품)
풀러 / 분리기 세트유압, 트윈 램 및 잠금 변형의 다양한 OTC 풀러를 포함합니다. 다양한 치수 및 내하중 용량 제공 (12 제품)
네일 풀러 난파 및 프라이 바견고한 그립을 위한 널링 핸들이 있는 견고한 지렛대; 쉬운 취급을 위해 180도까지 인덱싱할 수 있으며 다양한 용도에 맞는 다중 잠금 위치(최대 14개)가 있습니다. 무거운 금속판을 정렬하고 장비를 위치/재배치하는 데 이상적입니다.(5 제품)
서스펜션 도구OTC 서스펜션 도구에는 차량 서스펜션 부싱 서비스에 필요한 후방 서스펜션 부싱 도구, 볼 조인트 서비스 키트, 허브 클램프 확장기 키트, 타이 로드 렌치 및 관련 액세서리가 포함됩니다.(21 제품)
적외선 온도계(2 제품)
엔진 스탠드 및 크레인OTC 고품질 엔진 스탠드는 수리 및 유지 보수 작업을 위해 공중에서 무거운 디젤 또는 가솔린 엔진을 고정합니다.(7 제품)
굴절계(1개 상품)
공기 구동 식 유압 펌프최대 10000psi에서 작동하는 유압 풀러 및 프레스와 함께 사용하기에 이상적입니다. 2단계 해제 메커니즘, NPTF 유체 포트, 내부 릴리프 밸브 및 최대 저장 용량 98갤런(1개 상품)
고하 중 유압 전기 펌프빠른 프레임 교정 및 휠 얼라인먼트를 보장하기 위해 단동 또는 복동 램과 함께 사용됩니다. 최대 2갤런의 저장소 용량이 특징이며 최대 45cu의 오일 변위를 제공할 수 있습니다. 10000psi에서 in/min(1개 상품)
차량 리프트 시스템OTC 차량 리프트 시스템은 바닥 공간이 제한적이거나 명확한 접근이 불가능하여 고도가 복잡한 장소에 적합합니다. 타이어 바닥에서 지면까지 매끄러운 레벨 리프트를 위해 시스템의 양쪽에서 작동하는 단일 컨트롤러가 있습니다.(2 제품)
자동차 전문 도구OTC 자동차 전문 도구에는 광범위한 강철, 스티어링 휠 풀러 레그 키트, 클러치 조정 도구, 플라이휠 풀러 세트, 풀리 제거기 및 디젤 필터 클리너가 포함됩니다.(17 제품)
엔진 특수 도구OTC 엔진 전문 도구에는 벨트 장력 게이지, 마스터 고조파 밸런서 설치자 및 다양한 보어 크기의 다양한 슬리브 제거 플레이트가 포함됩니다.(25 제품)
유압 프레스굽힘, 프레싱 및 교정 작업에 이상적인 용접 프레임이 장착된 H 프레임 프레스입니다. 프레스 베드를 쉽게 내리고 올릴 수 있는 자동 리프팅 메커니즘이 특징입니다. 적재 용량 25~50톤 (2 제품)
브레이크 도구OTC 브레이크 도구에는 차량의 드럼 브레이크 서비스를 지원하도록 설계된 광범위한 브레이크 서비스 도구가 포함됩니다. 휠 허브 키트, 교체 패드, 브레이크 공기빼기, 브레이크 패드 게이지, 마스터 실린더 자동 필러 및 디스크 파크 브레이크 캘리퍼 도구 키트도 있습니다.(9 제품)
배기 도구OTC 배기 도구에는 완고하거나 손상된 O2 센서를 제거하기 위한 유연한 헤드 디자인이 특징인 센서 렌치가 포함됩니다. 고무 배기 시스템 옷걸이를 제거하기 위한 옷걸이 플라이어도 있습니다.(2 제품)
연료 시스템 도구OTC 연료 시스템 도구는 연료 시스템 수리 및 유지보수 작업에 사용됩니다. 여기에는 연료 인젝터 클리너 키트, 산소 센서 소켓, 프로판 강화 키트 및 연료 라인 분리 도구 세트가 포함됩니다.(9 제품)
드라이브 트레인 도구OTC 드라이브 트레인 도구는 정확한 캠 타이밍을 보장하기 위해 타이밍 벨트/타이밍 체인 및 헤드 개스킷을 정비하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 캠 도구 키트, 축 설치기, 마스터 캠 도구 세트 및 지지대가 포함됩니다.(6 제품)
도구(4 제품)
케이블 및 와이어 압착 도구10~22 AWG 크기의 일반적인 소프트 와이어에 단자 또는 조인트 커넥터를 압착하도록 설계된 CrimpWell 각도 와이어 크림퍼가 포함되어 있습니다. 와이어, 크림퍼 및 커넥터를 일직선으로 유지하기 위한 각도 디자인이 있습니다.(1개 상품)
타이어 장착 및 분리 도구(1개 상품)
테스터 키트차량 진단에 사용되는 OTC 도구 실린더 누출 테스터 키트, UV 감지 키트, 기술 범위 키트, 메모리 세이버, 배터리 테스터 및 연료 압력/온도 분석기 포함(23 제품)
역류 방지기 수리 키트(2 제품)
브레이크 드럼 돌리OTC 브레이크 드럼 돌리는 부피가 큰 트럭 브레이크 드럼 및 허브 어셈블리를 설치, 제거 또는 운송하도록 설계되었습니다. 공압식 리어 타이어, 14인치 수직 리프트가 있는 래칫 잭, 접이식 핸들, 온보드 윤활유 트레이 및 도구 상자가 장착되어 있습니다.(2 제품)
자동차 돌리OTC 카 돌리는 드라이브 트레인을 제거한 후 차량을 이동하는 데 사용됩니다. 고무 패드와 5인치 폴리프로필렌 캐스터가 있는 조정 가능한 나사식 리프트 안장이 특징입니다. 이 돌리는 최대 1800파운드의 하중을 처리할 수 있습니다.(1개 상품)
고압 유압 실린더트럭/버스 차축 교정, 차량 유지 보수 및 중장비 리프팅에 이상적입니다. 실린더를 통해 케이블, 나사 및 와이어를 직선으로 연장할 수 있는 푸시/풀 애플리케이션용 센터 홀 램이 특징입니다.(5 제품)
푸시 풀러 액세서리스레드 어댑터, 풀러 레그 세트, 내부 당김 장치 및 손상 없이 당길 수 있도록 설계된 스레드 어댑터 세트를 포함합니다. 대형 차량, 기계 및 건설 장비의 서비스 및 유지 보수에 이상적(16 제품)
휠 돌리(2 제품)
드럼 액세서리(1개 상품)
디지털 압력 및 진공 게이지(1개 상품)
그리스 건(1개 상품)
외부 자동차 액세서리유압 실린더의 서로 다른 부품 사이의 틈을 밀봉하도록 설계된 자동차 실린더 밀봉 교체 키트를 포함합니다. Alemite 그리스 피팅 2개, 외부 고정 링, U컵 패킹, 슬립 리테이너, 와이퍼 로드, 실린더 부싱, 고정 링 및 너트 포함(5 제품)
유체 배출기소형 엔진, RV, ATV 및 저장소에서 엔진 오일, 냉각수 및 트랜스 액슬 그리스를 포함한 다양한 유체를 추출하거나 제거하기위한 경량 및 휴대용 유체 배출기(2 제품)
차량 스탠드스틸 베이스가 있는 OTC 헤비 듀티 조절식 스탠드는 차량, 스틸 롤 및 최대 20톤의 무거운 파이프와 같은 하중을 높은 위치에서 유지하는 데 사용됩니다. 15-1/4인치와 44-1/4인치 사이의 리프팅 지원을 제공할 수 있습니다.(8 제품)
모터 액세서리(1개 상품)
오일 필터 크러셔OTC 오일 필터 분쇄기는 자동차, 유지 보수 및 재활용 작업에서 오일 필터를 분쇄하는 데 이상적입니다. 일부 모델에는 최대 4개의 필터를 동시에 처리할 수 있는 대형 분쇄 챔버가 있으며 공기 작동식 및 전기/유압식 변형으로 제공됩니다.(2 제품)
오일 필터 렌치OTC 오일 필터 렌치는 자동차 유지보수, 운송 및 제조 분야에서 스핀온 오일 필터를 제거하기 위해 설계되었습니다. 일부 모델은 최대 그립을 위해 견고한 조가 있는 조정 가능한 디자인이 특징입니다.(1개 상품)
소켓단일 소켓으로 스터드와 너트를 모두 제거하도록 설계된 다양한 SAE 및 메트릭 OTC 소켓을 포함합니다. 1인치(25.4mm) 및 3/4인치(19.1mm) 드라이브 크기로 제공(62 제품)
샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터(2 제품)
OTC 도구 부품 번호는 종종 다양한 로빈 에어 제품. 따라서 구식이거나 재고가 없는 OTC 도구 장치를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이러한 진단 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
OTC 도구 카탈로그는 적외선 온도계, 배터리 테스터, 진단 도구, 풀러, 베어링 스플리터, 서비스 잭, 그래플러, 파워 트레인 리프트, 작업등, 서비스 해머, 타이어 압력 모니터링 장치, 렌치, 소켓, 유체 흡입기, 서스펜션 도구 및 유압으로 구성됩니다. 슬리퍼. 브랜드의 파일럿 베어링 풀러 크랭크축 끝에서 파일럿 베어링을 당기고 자동차 정비 시설에서 예비 부품/구성 요소를 제거하고 설치하도록 설계되었습니다. 이 OTC Tools 베어링 풀러는 일단 힘이 가해지면 풀러 조가 회전하는 것을 방지하기 위한 제한 플레이트가 내장되어 있습니다. 작동이 용이하고 추가 도구가 필요하지 않도록 티 핸들 디자인이 특징입니다. 이 파일럿 베어링 풀러는 가혹한 산업적 학대를 견디기 위해 열처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. OTC Tools 파일럿 베어링 풀러는 정격 용량을 초과하는 엄격한 테스트를 거쳐 산업 환경에서 완전한 사용자 안전을 보장합니다.
OTC 도구 적외선 온도계 자동차 애플리케이션용 타겟의 표면 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 이 IR 온도계에는 복사된 적외선 에너지를 정확하게 수집하고 넓은 온도 범위에서 고정밀 측정을 제공하기 위한 통합 광학 렌즈가 있습니다. 이 온도계에는 표면 온도를 정밀하게 측정하기 위한 내장 레이저 포인터도 있습니다. 배터리 부족에 대한 사전 경고를 위한 배터리 부족 시각적 표시기가 있습니다. 다양한 OTC 도구 풀러 장치 및 유압 프레스, 엔진 스탠드, 리프팅 시스템, 크림핑 도구 및 휠 돌리와 같은 특수 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
OTC Tools Encore 스캔 도구는 자동차 정비 애플리케이션에서 차량의 결함을 진단합니다. 이 진단 도구는 다양한 차량 매개변수를 표시하는 7인치 터치스크린을 갖추고 있습니다. OTC Tools의 이 스캔 도구는 인터넷 연결을 위한 통합 Wi-Fi 및 블루투스 기능을 갖추고 있습니다....
OTC Tools OneStep 분석기는 자동차 정비 작업을 위한 차량 배터리 테스트 및 충전용으로 설계되었습니다. 이 벤치탑 테스터는 정확한 배터리 진단을 제공하고 정밀한 고출력 충전을 제공하여 배터리 충전 시간을 최소화합니다. 이 충전기는 다음과 호환됩니다. ...
OTC Tools 리볼버 디젤 엔진 스탠드는 차량 정비 시 무거운 가솔린 및 디젤 엔진을 들어 올리고 고정하도록 설계되었습니다. 이 견고한 스탠드는 엔진 고장 진단 및 수리 시 사용자의 편의를 위해 장착된 엔진을 360도 회전할 수 있도록 설계되었습니다....
OTC Tools AutoBoss 스캔 시스템은 다양한 산업 분야에서 차량의 전자 진단을 수행합니다. 이 스캐닝 시스템은 에어컨, 구동 변속기, 계기판, 주차 시스템, 스티어링 컬럼 모듈, 내비게이션 시스템 등 다양한 부품을 진단합니다....
OTC Tools Tech-Scope 오실로스코프는 다양한 차량의 전기 및 전자 부품과 회로를 테스트하고 측정하도록 설계되었습니다. 이 2채널 오실로스코프/멀티미터는 작동 중 하드웨어를 보호하기 위한 갈바닉 절연 기능을 갖추고 있습니다. 이 도구는 다음과 같은 다양한 기능을 제공합니다....
이 스캐닝 시스템은 자동차의 전자 진단을 수행합니다. 에어컨, 구동 변속기, 계기판, 주차 시스템, 스티어링 컬럼 모듈, 내비게이션 시스템 등 다양한 부품을 진단합니다. 이 휴대용 스캐닝 시스템에는 대형 TFT 디스플레이가 장착되어 있습니다....
리볼버 디젤 엔진 스탠드는 차량 정비를 위해 무거운 가솔린 및 디젤 엔진을 들어 올리고 고정하는 데 이상적입니다. 엔진 고장 진단 및 수리 시 사용자의 편의를 위해 적재된 엔진을 360도 회전할 수 있습니다. 이 잭은 최대 ...
이 기기들은 자동차 및 정비 작업을 위해 차량의 고장을 진단합니다. 7인치 터치스크린을 통해 다양한 차량 정보를 표시합니다. OTC Tools의 이 스캐닝 도구는 인터넷 연결을 위한 통합 Wi-Fi 및 블루투스 기능을 갖추고 있어 빠른 데이터 전송을 보장합니다.
이 분석기는 차량 배터리의 유지보수 작업 테스트 및 충전용으로 설계되었습니다. 겔 셀, AGM, FLA 및 나선형 배터리와 호환됩니다. 이 벤치탑 테스터는 정확한 배터리 진단을 제공하고 정밀한 고출력 충전을 제공하여 배터리 수명을 최소화합니다....
이 오실로스코프는 다양한 차량의 전기 및 전자 부품과 회로를 테스트하고 측정하도록 설계되었습니다. 녹화된 파일을 재생하고, 화면 눈금 그리드를 활성화/비활성화하고, 작동 중에 스크린샷을 캡처할 수 있습니다. 이 2채널 오실로스코프/멀티미터는 ...

OTC Tools Grip-O-Matic 풀러는 턱 스타일 디자인으로 기계 부품(커플링, 베어링, 풀리)을 완벽하게 잡아주어 추출할 수 있습니다. 이 턱은 부품 추출 중 미끄러짐을 방지하기 위해 고정될 수 있습니다. OTC Tools 턱 스타일 풀러는 열처리 강철 구조로 제작되어 혹독한 산업 환경에서도 견딜 수 있습니다. Addi...

OTC 도구 Genisys Evo 소프트웨어는 자동차 유지보수 및 수리 애플리케이션을 위해 차량의 결함을 진단합니다. 이 소프트웨어는 측면 센서 보정, 검사/서비스 간격 재설정, 교류 발전기 필드 제어 IVD 센서 보정 등을 포함한 다양한 검사를 수행하기 위해 OTC 도구 진단 도구에 설치됩니다.

이 풀러는 턱 스타일 디자인으로 기계 부품(커플링, 베어링, 풀리)을 완벽하게 잡아주어 추출할 수 있습니다. 이 풀러의 턱은 부품 추출 중 미끄러짐을 방지하기 위해 고정될 수 있습니다. 열처리 강철 구조는 고하중에서도 구부러지거나 관절이 파손되는 것을 방지하여 내구성을 보장합니다. ...
베어링 스플리터 플레이트, 베어링 풀러, 슬라이드 해머 풀러 및 바 유형 풀러와 같은 기계 및 차량의 구성 요소를 추출하는 데 다양한 풀러를 사용할 수 있습니다.
OTC Tools 풀러는 샤프트에서 기어, 베어링 및 풀리와 같은 다양한 부품을 제거하는 데 사용됩니다. 이 도구에는 부품 주위를 도는 여러 개의 암(XNUMX개 또는 XNUMX개)과 안전한 그립을 위해 샤프트의 끝 부분을 중심으로 하는 강제 나사가 있습니다.
OTC Tools 3 죠 풀러는 다양한 자동차 유지 관리 응용 분야에서 휠 허브, 기어 및 풀리를 제거하는 데 사용됩니다.