프로토 스카이훅 도구
Proto SkyHook 도구에는 도크 포켓 키트, 스위치 커넥터, 에이프런 키트, 볼트 백 키트, 새들 키트가 포함됩니다. Proto 도구 및 보관 장치는 다양한 산업 분야에서 공구를 안전하게 고정하고 운반할 수 있도록 지원합니다. 일부 모델은 유지 보수가 용이하도록 합성 소재로 제작되었습니다.
Proto Tools 카탈로그에는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 스크루드라이버, 육각 키, 플라이어, 스닙, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 끌 및 테더링 도구가 포함되어 있습니다. 프로토 토크 렌치디지털 토크 렌치라고도 하는 이 제품은 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독값을 제공합니다. 이 렌치는 일반적으로 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 사용됩니다. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 가청 부저가 있는 디지털 디스플레이가 특징입니다. 프로토 소켓 세트 모서리에서 응력을 멀리 이동하고 넓은 표면적에 균일하게 분포하기 위한 모서리 반경 설계의 TorquePlus 구성이 특징입니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 소켓 비트, 휴대용 펀치 및 끌과 같은 다양한 품질의 렌치 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기
마스터 세트다양한 항공기 정비, 항공전자공학, 기계공, 기계공 및 범용 마스터 세트는 더 큰 세트 변형으로 각 응용 분야 내에서 널리 사용되는 도구를 제공합니다. 전기 기사, 배관공, 계약자, 기계공 및 기계공이 널리 사용(60 제품)
롤링 및 조합 도구 캐비닛최대 하중지지 용량이 400lb 인 서랍이있는 도구 보관 캐비닛. 부식 방지를위한 움푹 들어간 알루미늄 서랍 풀과 간편한 이동을위한 폴리 우레탄 캐스터 휠이 특징입니다.(130 제품)
Pullers(10 제품)
래칫 렌치좁은 공간에서 원활한 적용을 위해 다양한 오프셋 각도로 제공되는 고품질 Proto 전문 도구(300 제품)
도구 검색(2 제품)
도구 상자 및 측면 캐비닛도구, 작은 부품 및 인화성 액체를 보관하는 데 널리 사용됩니다. 최대 400lb 용량의 전체 확장 서랍 기능(71 제품)
푸시 풀러(4 제품)
소켓 세트자동차 제조, 강철 제조 및 차량 유지 관리 분야의 애플리케이션을 위해 딥 및 플렉스 소켓 포인트 스타일로 사용 가능한 다양한 SAE 및 Metric Proto 소켓 세트를 포함합니다. (135 제품)
래칫 렌치 세트패스너에서 렌치 헤드를 제거하지 않고도 렌치를 자유롭게 회전 할 수있는 기어 메커니즘이있는 핸들의 한쪽 끝에 박스 엔드 디자인과 통합되었습니다. 완고한 너트와 볼트를 조이거나 풀기에 적합합니다. 3 ~ 22 개 세트로 제공(31 제품)
펀치 및 치즐 세트(18 제품)
Crowfoot 소켓 렌치 세트표준 렌치 또는 래칫이 닿을 수없는 접근이 어렵거나 접근이 제한된 영역에서 사용하기에 적합합니다. 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기위한 완전 광택 마감과 낮은 토크 적용을위한 미끄럼 방지 개방형 디자인이 특징입니다.(12 제품)
조합 렌치 세트육각형 패스너와 더 많은 접촉을 제공하는 둥근 헤드와 장애물이 통과 할 수 있도록 렌치 헤드의 개구부가 장착되어 있습니다. 속도와 접근성을 향상시키기 위해 미세 인덱싱을 허용하는 6/12 포인트 박스 엔드 디자인이 특징입니다. 3 ~ 10 개 세트로 사용 가능(32 제품)
스트라이킹 및 슬러 깅 렌치큰 표면을 가진 고강도 강철 렌치; 망치와 썰매와 함께 사용하여 손상되었거나 완고한 패스너를 조이거나 푸는 데 이상적입니다. 6pt에서 사용할 수 있습니다. 및 12pt. 정밀한 인덱싱을위한 상자 끝(11 제품)
볼핀 해머진동 감쇠 효과를 제공하는 Anti-Vibe 기술과 더 나은 제어를 위한 질감이 있는 고무/강철이 특징인 스틸 해머(19 제품)
임팩트 소켓 어댑터(16 제품)
Hex 및 Torx 키 세트(27 제품)
휴대용 도구 상자 및 상자소켓 보관함 / 캔틸레버 / 휴대용 / 목수 도구 상자는 도구를 운반, 정리 및 보호하도록 설계되었습니다. 강철 구조가 특징이며 최대 2584 cu 인치의 저장 용량을 제공합니다. 3.375 ~ 14 인치 높이로 제공(8 제품)
펜치(10 제품)
긴 코 및 바늘 코 펜치(8 제품)
충격 소켓임팩트 및 전동 선삭 공구와 함께 사용하기 위해 흑색 산화물 코팅 및 크롬 도금이 있는 특수 합금강을 사용하여 제조된 강력한 Proto 공구(927 제품)
비트 세트비트 소켓과 소켓 홀더로 구성된 인서트, Torx 및 파워 비트 세트; 임팩트 또는 표준 드릴과 함께 사용할 수 있습니다. 세트의 조각 수는 7에서 38까지입니다.(6 제품)
임팩트 소켓 세트다양한 드라이브 크기와 유형의 다양한 홀 스루 및 리테 이닝 링 임팩트 소켓 세트를 포함합니다. 세트의 조각 수는 5 ~ 30입니다.(77 제품)
토크 승수기어 박스 조립 용 대형 산업용 볼트를 정밀하게 조이고 풀 수 있습니다. 가장 컴팩트 한 설정에서 가장 높은 토크를 전달하기 위해 최대 6 : 33 : 1의 배율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템이 특징입니다.(10 제품)
도구 파우치(9 제품)
두께 게이지(5 제품)
썰매비자 성 황동 헤드가있는 스파크 방지 및 테 더링 된 양면 슬레지 해머 포함. 미끄럼 방지 쿠션 그립이있는 강력한 유리 섬유 손잡이가 장착되어 있습니다. 돌, 금속 및 콘크리트를 치는 데 이상적(14 제품)
고정 및 잠금 링 플라이어(46 제품)
조정 가능한 렌치프로토스틸/합금강 렌치는 내부식성을 제공하는 검은색 산화물/새틴/크롬 마감 처리와 밀착을 위한 매우 넓은 죠(최대 1.5인치)가 특징입니다. 쿠션 그립, 오버 몰드 고무, 일반 그립 및 스틸 핸들 변형으로 제공됩니다.(41 제품)
플레어 너트 렌치 세트(6 제품)
오일 필터 렌치(3 제품)
파이프 렌치배관 조립 라인에서 설치 또는 제거하기 위해 나사산 파이프 및 파이프 피팅을 돌리는 데 사용됩니다. 빠르고 긍정적 인 턱 조정을 제공하는 큰 널과 파워 스레드와 넓은 그립 표면이있는 표준 핸들 길이로 편안함을 향상(44 제품)
와이어 트위스트 플라이어(7 제품)
핸드 스크레이퍼(1개 상품)
필러 게이지 세트(7 제품)
솔리드 조인트 플라이어(3 제품)
조합 렌치손쉬운 적용을 위해 미끄럼 방지 디자인으로 널리 사용되는 Proto 수공구. 6 포인트 및 12 포인트 박스 엔드 및 새틴 / 크롬 / 풀 폴리싱 / 블랙 산화물 마감 옵션으로 제공(327 제품)
다이얼 토크 렌치산업 기계 및 유압 장비 교정 및 자동차 유지 보수 및 수리 작업에서 토크 측정을 위해 설계된 다이얼 토크 렌치입니다. 모든 강철 / 알루미늄 토크 전달 부품 및 고 합금 장력 드라이브 설계(13 제품)
풀러 / 분리기 세트(11 제품)
네일 풀러 난파 및 프라이 바(28 제품)
스크루 드라이버 비트 및 너트 세터래그 볼트 및 나사를 구동하고 무선 드릴을 사용하거나 수동으로 고정 된 너트를 푸는 데 적합합니다. 강한 비틀림과 충격 또는 진동에 대한 저항을위한 강철 / 공구강 / S2 강철 구조가 특징입니다. 1, 1.875 및 6 인치 길이 옵션으로 제공(15 제품)
스크루 드라이버다양한 유지 보수 및 조립 작업에 적용 할 수 있도록 합금강으로 만들어진 원형 / 육각 / 사각 생크가있는 스크루 드라이버 포함(74 제품)
드라이버 비트(8 제품)
Proto Tools 토크 렌치(제조업체 부품 번호)는 일반적으로 동등한 AMPCO Metal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 토크 렌치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Proto 토크 렌치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 다섯 자리를 사용하여 이러한 커플링의 대부분을 상호 참조할 수 있습니다.
이 Proto 토크 렌치 및 강철 크로우풋 렌치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송되며 항공화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
Proto Tools 카탈로그에는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 스크루드라이버, 육각 키, 플라이어, 스닙, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 끌 및 테더링 도구가 포함되어 있습니다. 프로토 토크 렌치디지털 토크 렌치라고도 하는 이 제품은 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독값을 제공합니다. 이 렌치는 일반적으로 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 사용됩니다. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 가청 부저가 있는 디지털 디스플레이가 특징입니다. 프로토 소켓 세트 모서리에서 응력을 멀리 이동하고 넓은 표면적에 균일하게 분포하기 위한 모서리 반경 설계의 TorquePlus 구성이 특징입니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 소켓 비트, 휴대용 펀치 및 끌과 같은 다양한 품질의 렌치 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto SkyHook 도구에는 도크 포켓 키트, 스위치 커넥터, 에이프런 키트, 볼트 백 키트, 새들 키트가 포함됩니다. Proto 도구 및 보관 장치는 다양한 산업 분야에서 공구를 안전하게 고정하고 운반할 수 있도록 지원합니다. 일부 모델은 유지 보수가 용이하도록 합성 소재로 제작되었습니다.
Proto SkyDock 부착물에는 다양한 손목 스트랩과 도구 보관 부착물이 포함되어 있습니다. SkyDock 부착물은 SkyHook 포켓 키트와 함께 사용하여 벨트, 손목, 앞치마 또는 작업대에 안전하게 고정할 수 있습니다. 사용자는 직접 손으로 고정하거나, 개인 작업용으로 고정 유형을 쉽게 교체할 수 있습니다....
Proto Compo-Cast 콤보 페이스 해머는 우레탄 구조로 제작되어 해머가 작업물을 손상시키지 않습니다. 이 구조는 날카로운 모서리나 단단한 표면에 타격을 가해도 해머가 원래 모양을 유지하도록 합니다. 슬림 라인 헤드와 일반 데드 블로우 헤드를 갖춘 듀얼 헤드 디자인으로...
Proto Clik-Stop 조절 렌치는 작동 중 움직이는 죠를 제자리에 단단히 고정하는 잠금 설계를 갖추고 있습니다. Proto 렌치는 사각 죠 개구부를 통해 견고한 체결력과 강도를 제공합니다. 매우 넓은 죠 용량 덕분에 렌치는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
Proto Facom 안전 장갑은 다양한 산업 현장에서 날카로운 물체와 바람으로부터 사용자를 보호합니다. 이 안전 장갑은 실리콘 가죽으로 제작되어 기계 및 무거운 공구 근처에서 완벽한 기계적 보호를 제공합니다. 이 장갑은 라텍스 단열 장갑 위에 쉽게 착용할 수 있도록 설계되었습니다....
Proto Stanley SortMaster 정리함은 운반용 소형 부품과 공구를 보관하는 데 이상적입니다. Proto 공구 세트는 작은 부품과 공구가 한 칸에서 다른 칸으로 옮겨지는 것을 방지하는 뚜껑 구조를 갖추고 있습니다. 탈착식 칸막이가 있어 필요에 따라 칸을 쉽게 조절할 수 있습니다....

Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 작업 환경에서 너트와 볼트를 체결하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문가용 공구에는 두 가지 색상의 경고 손잡이 절연이 있으며, 작동 중 절연 상태가 손상되면 노란색으로 변합니다. 소켓과 액세서리를 고정하는 스프링 볼 팁이 있습니다....
Proto는 보관 장치, 핸드 소켓, 드라이브 도구, 임팩트 소켓, 렌치, 플라이어, 클램프, 스닙, 스크루드라이버, 육각 키 및 토크 렌치를 포함한 다양한 도구를 제공합니다.
소켓 렌치는 너트와 볼트를 고정하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 도구는 각 고정 주기 후에 들어 올려야 하므로 좁은 공간에 적합하지 않습니다. 반면, 래칫 렌치에는 볼트를 다른 방향으로 돌리면서 렌치가 한 방향으로 회전할 수 있도록 하는 폴이 있습니다.
아니오, 일반 소켓은 임팩트 렌치와 함께 사용하면 안 됩니다. 이 소켓은 얇은 벽 디자인과 건축 자재로 인해 임팩트 렌치의 힘에 의해 부서지기 쉽습니다.