PROTO 래칫 렌치 세트 패스너에서 렌치 헤드를 제거하지 않고도 렌치를 자유롭게 회전 할 수있는 기어 메커니즘이있는 핸들의 한쪽 끝에 박스 엔드 디자인과 통합되었습니다. 완고한 너트와 볼트를 조이거나 풀기에 적합합니다. 3 ~ 22 개 세트로 제공
패스너에서 렌치 헤드를 제거하지 않고도 렌치를 자유롭게 회전 할 수있는 기어 메커니즘이있는 핸들의 한쪽 끝에 박스 엔드 디자인과 통합되었습니다. 완고한 너트와 볼트를 조이거나 풀기에 적합합니다. 3 ~ 22 개 세트로 제공
리버시블 렌치 세트
가역 Proto 렌치 세트는 일반적으로 자동차 수리 서비스 및 금속 가공 응용 분야에서 나사, 핀, 너트 및 볼트를 풀고 조이는 데 사용됩니다. 이 렌치는 4,6 개의 다른 패스너를 돌릴 수있는 스플라인 래칫 끝과 외관 및 내식성을 향상시키기 위해 전체 광택 / 검정 크롬 마감을 갖추고 있습니다. 이 렌치 세트에는 12 및 0 포인트 패스너에 맞출 수있는 고정 헤드와 회전 방향을 쉽게 변경할 수있는 리버 싱 스위치 레버가 있습니다. 이러한 리버 서블 Proto 렌치 세트의 대부분은 패스너와 자체 정렬 할 수 있으며 컴팩트 한 구조로 인해 엔진의 구석 구석 구석 구석에서 사용할 수 있습니다. 25도 및 XNUMX도 오프셋으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가역 Proto 렌치 세트는 일반적으로 자동차 수리 서비스 및 금속 가공 응용 분야에서 나사, 핀, 너트 및 볼트를 풀고 조이는 데 사용됩니다. 이 렌치는 4,6 개의 다른 패스너를 돌릴 수있는 스플라인 래칫 끝과 외관 및 내식성을 향상시키기 위해 전체 광택 / 검정 크롬 마감을 갖추고 있습니다. 이 렌치 세트에는 12 및 0 포인트 패스너에 맞출 수있는 고정 헤드와 회전 방향을 쉽게 변경할 수있는 리버 싱 스위치 레버가 있습니다. 이러한 리버 서블 Proto 렌치 세트의 대부분은 패스너와 자체 정렬 할 수 있으며 컴팩트 한 구조로 인해 엔진의 구석 구석 구석 구석에서 사용할 수 있습니다. 25도 및 XNUMX도 오프셋으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
래칫 렌치 세트
프로토 콤비네이션 렌치는 자동차 수리 및 유지 보수 서비스에 사용되는 완고한 너트와 볼트를 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 이 래칫 렌치 세트는 렌치와 패스너 사이의 접촉면을 증가시키는 아크 디자인을 특징으로하여 기존 렌치보다 더 큰 효과적인 그립과 접촉 면적을 제공합니다. 그들은 미끄럼을 방지하고 너클 변형 가능성을 최소화하기 위해 잠금 홈이 장착 된 특허받은 ASD (Anti-Slip Design) 시설을 가지고 있습니다. 이 렌치의 늑골이없는 / 톱니없는 구조와 유연한 헤드는 패스너를 스크래치 나 찰과상으로부터 손상없이 유지하고 접근하기 어려운 위치에 각각 접근 할 수 있도록합니다. 완전 광택 및 검정색 크롬 마감 변형으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프로토 콤비네이션 렌치는 자동차 수리 및 유지 보수 서비스에 사용되는 완고한 너트와 볼트를 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 이 래칫 렌치 세트는 렌치와 패스너 사이의 접촉면을 증가시키는 아크 디자인을 특징으로하여 기존 렌치보다 더 큰 효과적인 그립과 접촉 면적을 제공합니다. 그들은 미끄럼을 방지하고 너클 변형 가능성을 최소화하기 위해 잠금 홈이 장착 된 특허받은 ASD (Anti-Slip Design) 시설을 가지고 있습니다. 이 렌치의 늑골이없는 / 톱니없는 구조와 유연한 헤드는 패스너를 스크래치 나 찰과상으로부터 손상없이 유지하고 접근하기 어려운 위치에 각각 접근 할 수 있도록합니다. 완전 광택 및 검정색 크롬 마감 변형으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 점수 | 마감재 | 유연한 헤드 | 오프셋 | 역전 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSCV-18SB | ₩2,527,857 | |||||||||
B | JSCV-11SB | ₩865,532 | |||||||||
C | J1180MA-TT | ₩611,975 | |||||||||
D | J1180A-TT | ₩448,630 | |||||||||
E | JSCRT-14S | ₩479,500 | |||||||||
F | JSCV-20S | ₩2,009,192 | |||||||||
G | JSCV-9S-TT | ₩794,622 | |||||||||
H | JSCVMS-13S | ₩660,975 | |||||||||
I | J1190MLO | ₩299,407 | |||||||||
I | J1190LO | ₩304,710 | |||||||||
J | J1190B | ₩140,875 | |||||||||
K | JSCVT-9S | ₩536,445 | |||||||||
L | JSCVMF-12S | ₩844,480 | |||||||||
M | JSCVF-8S | ₩593,915 | |||||||||
N | JSCVM-22S | ₩2,171,172 | |||||||||
O | JSCVMT-8S | ₩542,202 | |||||||||
P | JSCRM-10S | ₩435,190 | |||||||||
Q | JSCR-9S | ₩374,080 | |||||||||
R | JSCVMT-22S | ₩2,156,175 | |||||||||
S | JSCMT-7S | ₩346,955 | |||||||||
T | JSCMT-12S | ₩559,860 | |||||||||
U | JSCRM-10S-TT | ₩804,807 | |||||||||
V | JSCVM-13S | ₩765,730 | |||||||||
W | JSCR-9S-TT | ₩705,162 | |||||||||
X | JSCVMT-13S | ₩755,702 |
더 알아보기
- 낙상방지
- 검사/검색도구
- 공기처리
- 케미컬펌프
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 슬라이딩 도어 잠금
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 연료 실린더
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 탭 홀더
- WESTWARD 디지털 멀티 미터
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4, 12.8V
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 85mm 폭 Hawk Pd 동기식 구동 기어 벨트
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.1G
- ALPHA FITTINGS 여성 파이프
- BRADY 종이 라벨 보호 오버레이
- SLOAN 누름 단추
- 3M TR600 시리즈용 벨트 익스텐더
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- EATON HT800 시리즈 렌즈