Proto Facom 절연 래칫
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 60년 이상의 경험을 바탕으로 화학, 지열, 석유화학, 해양, 석유 및 가스, 전력 및 정유 산업 분야에 사용되는 수공구 및 액세서리의 선도적인 제조업체입니다. 미국 코네티컷주 뉴브리튼에 본사를 둔 Proto Tools는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 치즐 및 테더링 도구를 포함한 제품 라인을 제공합니다. 상세 보기
Proto Tools 카탈로그에는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 스크루드라이버, 육각 키, 플라이어, 스닙, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 끌 및 테더링 도구가 포함되어 있습니다. 프로토 토크 렌치디지털 토크 렌치라고도 하는 이 제품은 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독값을 제공합니다. 이 렌치는 일반적으로 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 사용됩니다. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 가청 부저가 있는 디지털 디스플레이가 특징입니다. 프로토 소켓 세트 모서리에서 응력을 멀리 이동하고 넓은 표면적에 균일하게 분포하기 위한 모서리 반경 설계의 TorquePlus 구성이 특징입니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 소켓 비트, 휴대용 펀치 및 끌과 같은 다양한 품질의 렌치 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto Tools 토크 렌치(제조업체 부품 번호)는 일반적으로 동등한 AMPCO Metal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 토크 렌치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Proto 토크 렌치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 다섯 자리를 사용하여 이러한 커플링의 대부분을 상호 참조할 수 있습니다.
이 Proto 토크 렌치 및 강철 크로우풋 렌치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송되며 항공화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 보관 장치, 핸드 소켓, 드라이브 도구, 임팩트 소켓, 렌치, 플라이어, 클램프, 스닙, 스크루드라이버, 육각 키 및 토크 렌치를 포함한 다양한 도구를 제공합니다.
소켓 렌치는 너트와 볼트를 고정하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 도구는 각 고정 주기 후에 들어 올려야 하므로 좁은 공간에 적합하지 않습니다. 반면, 래칫 렌치에는 볼트를 다른 방향으로 돌리면서 렌치가 한 방향으로 회전할 수 있도록 하는 폴이 있습니다.
아니오, 일반 소켓은 임팩트 렌치와 함께 사용하면 안 됩니다. 이 소켓은 얇은 벽 디자인과 건축 자재로 인해 임팩트 렌치의 힘에 의해 부서지기 쉽습니다.