PROTO Crowfoot 소켓 렌치 미끄럼 방지 설계, 아치형 표면 및 잠금 구멍이있는 강철로 만들어진 소켓 렌치. 일반적으로 6pt를 사용하는 접근하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 및 12pt. 소켓과 렌치가 맞지 않습니다
미끄럼 방지 설계, 아치형 표면 및 잠금 구멍이있는 강철로 만들어진 소켓 렌치. 일반적으로 6pt를 사용하는 접근하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 및 12pt. 소켓과 렌치가 맞지 않습니다
크로우 풋 렌치
프로토 크로 푸트 렌치는 주로 낮은 토크 응용 분야 및 표준 렌치 또는 래칫이 도달 할 수없는 도달하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 렌치는 특허받은 잠금 홈이있는 미끄럼 방지 설계 (ASD) 개방형 끝단이있어 패스너를 단단히 잡고 회전하는 동안 미끄러지는 것을 방지하며 아치형 표면은 접촉력을 더 넓은 영역에 고르게 분산시킵니다. 또한 렌치를 익스텐션에 고정 할 수있는 잠금 구멍이있어 반복적 인 분리로 인한 전체 중단 시간을 최소화하는 데 도움이됩니다. 잠금 구멍을 사용하면 잠금 확장이있는이 크로 푸트 렌치를 사용하여 제한된 공간에 도달 할 수 있습니다. 이 Proto 렌치는 육각 너트 및 피팅과 함께 사용하기 위해 6 점 또는 12 점 상자 끝이있는 플레어 너트 헤드 스타일로도 제공됩니다.
프로토 크로 푸트 렌치는 주로 낮은 토크 응용 분야 및 표준 렌치 또는 래칫이 도달 할 수없는 도달하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 렌치는 특허받은 잠금 홈이있는 미끄럼 방지 설계 (ASD) 개방형 끝단이있어 패스너를 단단히 잡고 회전하는 동안 미끄러지는 것을 방지하며 아치형 표면은 접촉력을 더 넓은 영역에 고르게 분산시킵니다. 또한 렌치를 익스텐션에 고정 할 수있는 잠금 구멍이있어 반복적 인 분리로 인한 전체 중단 시간을 최소화하는 데 도움이됩니다. 잠금 구멍을 사용하면 잠금 확장이있는이 크로 푸트 렌치를 사용하여 제한된 공간에 도달 할 수 있습니다. 이 Proto 렌치는 육각 너트 및 피팅과 함께 사용하기 위해 6 점 또는 12 점 상자 끝이있는 플레어 너트 헤드 스타일로도 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 건설 | 드라이브 크기 | 마감재 | 헤드 스타일 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J5321MCF | ₩90,475 | ||||||||
A | J5336MCF | ₩124,775 | ||||||||
A | J5346MCF | ₩155,890 | ||||||||
A | J5330MCF | ₩91,087 | ||||||||
A | J5327MCF | ₩96,670 | ||||||||
A | J5325MCF | ₩90,160 | ||||||||
A | J5338MCF | ₩126,542 | ||||||||
A | J5335MCF | ₩105,489 | ||||||||
A | J5332MCF | ₩102,095 | ||||||||
A | J5329MCF | ₩96,512 | ||||||||
A | J5326MCF | ₩96,214 | ||||||||
A | J5342MCF | ₩148,365 | ||||||||
A | J5328MCF | ₩94,325 | ||||||||
A | J5324MCF | ₩89,862 | ||||||||
A | J5323MCF | ₩89,232 | ||||||||
A | J5322MCF | ₩92,050 | ||||||||
A | J5320MCF | ₩88,445 | ||||||||
A | J5341MCF | ₩130,060 | ||||||||
B | J4910MHFL | ₩51,467 | ||||||||
B | J4914MHFL | ₩46,830 | ||||||||
B | J4916MHFL | ₩48,650 | ||||||||
B | J4915MHFL | ₩46,252 |
더 알아보기
- 윈치
- 온도 제어
- 글루/에폭시
- 구리
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 드럼 액세서리
- 플랜지 베어링
- 윤곽 게이지
- 고무 테두리
- 보일러 급수 펌프
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PVC 물 흡입
- BRADY 밴딩 테이프, 주황색
- GEORG FISCHER PVC 공압 작동 식 볼 밸브
- AKRO-MILS 30158 선반 상자
- ARLINGTON INDUSTRIES 이중 커넥터
- KOHLER 욕실 싱크 수도꼭지 크롬, 로우 아크
- WATTS AMES 콜트 시리즈 C300 이중 검사 감지기 역류 방지기 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 특수 강화 피팅 커플 링, SR Fipt x SR Fipt
- TIMKEN 샤프트 수리 마모 슬리브
- HUMBOLDT 깊은 분리기 팬, 황동