PROTO 소켓 세트 자동차 제조, 강철 제조 및 차량 유지 관리 분야의 애플리케이션을 위해 딥 및 플렉스 소켓 포인트 스타일로 사용 가능한 다양한 SAE 및 Metric Proto 소켓 세트를 포함합니다.
자동차 제조, 강철 제조 및 차량 유지 관리 분야의 애플리케이션을 위해 딥 및 플렉스 소켓 포인트 스타일로 사용 가능한 다양한 SAE 및 Metric Proto 소켓 세트를 포함합니다.
테더 준비 소켓 세트
소켓 세트
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너와 함께 사용하기에 적합할 뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에도 적합합니다. 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산시키기 위한 반경 모서리 디자인을 특징으로 하는 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 Proto 도구 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공되며 크롬, 전체 광택 또는 흑색 산화물 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies.
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너와 함께 사용하기에 적합할 뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에도 적합합니다. 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산시키기 위한 반경 모서리 디자인을 특징으로 하는 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 Proto 도구 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공되며 크롬, 전체 광택 또는 흑색 산화물 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 자재 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 측정 유형 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J55100A | ₩1,162,437 | RFQ | ||||||||
B | J55200A | ₩1,947,662 | RFQ | ||||||||
C | J54207 | ₩503,230 | |||||||||
D | J54201 | ₩894,022 | |||||||||
E | J52203 | ₩390,092 | |||||||||
F | J47107 | ₩517,142 | |||||||||
G | J52200 | ₩458,657 | |||||||||
H | J52118 | ₩156,467 | |||||||||
I | J47100 | ₩194,529 | |||||||||
J | J52123 | ₩182,857 | |||||||||
K | J54128 | ₩1,313,462 | |||||||||
L | J54205 | ₩313,862 | |||||||||
M | J52201 | ₩675,622 | |||||||||
N | J54124 | ₩1,121,680 | |||||||||
O | J52226 | ₩1,690,220 | |||||||||
P | J52114 | ₩314,702 | |||||||||
Q | J52126 | ₩205,677 | |||||||||
R | J52112 | ₩326,567 | |||||||||
S | J52124 | ₩208,022 | |||||||||
T | J47200 | ₩161,280 | |||||||||
U | J54206 | ₩316,102 | |||||||||
V | J47202 | ₩246,925 | |||||||||
W | J54130T | ₩887,250 | RFQ | ||||||||
X | J55106A | ₩3,587,412 | RFQ | ||||||||
Y | J54118S | ₩544,250 | RFQ |
소켓 세트, 완전 광택
소켓 세트 메트릭 및 Sae
소켓 세트 Sae 및 메트릭
소켓 세트, 3/8인치 드라이브, 1/4인치 ~ 1인치 소켓 범위, 19개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
J52119AS | CN2TQG | ₩ 523,250 |
더 알아보기
- 클램프
- 사무용 가구
- 파워 가위
- 용접봉 및 와이어
- 유압 씰
- 돋보기
- 포장 및 배송 액세서리
- 단일 그릿 숫돌
- 자동차 연마기
- 도어 루버 및 라이트 키트
- PELICAN 충전식 손전등
- ALPHA FITTINGS 니켈 도금 황동 FNPT x MBSP 어댑터
- PARKER 플레어 개스킷
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 스트레인 릴리프 어댑터
- KERN AND SOHN BIC-ACC 시리즈 상승 램프
- DREMEL 구조화된 치아 텅스텐 카바이드 절단기
- TB WOODS 8V 섹스션 쉬브
- VESTIL HI-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
- GRAINGER 카트 목장
- ZURN SXL 주조 청동 Y형 스트레이너