GPI

GPI는 건설, 광업, 석유 및 가스, 농업 및 연료 산업을 위한 다양한 유체 이송 펌프와 디지털/기계식 액체 유량계를 제조합니다. GPI 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 터빈 유량계, 오일 이송 펌프, 연료 펌프 및 드럼 펌프. 브랜드의 오일 이송 펌프는 불연성 유체 및 기계식 유량계 가스, 액체, 증기, 연료 및 산성 용액의 유량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계에는 측정값을 갤런과 리터로 표시하는 배터리 구동식 LCD가 장착되어 있습니다.

상세 보기

견적요청

제품 카테고리

GPI 유량계

유량계(53 제품)

GPI 오일 공기 및 연료 필터

오일 공기 및 연료 필터오염된 연료에서 녹, 이물질, 먼지를 제거하여 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 10~40마이크론 크기의 스핀온 필터 설계로 오염 물질을 효과적으로 제거하고, 미리 윤활 처리된 개스킷으로 간편하게 설치할 수 있습니다. 연료 필터 키트도 제공됩니다. (1개 상품)

GPI 오일 펌프

오일 펌프최소한의 사용자 노력으로 저점도 오일을 용기에서 기계/저수조로 효율적으로 분배하도록 설계되었습니다. 최대 12gpm의 유속을 제공하는 15VDC 모터와 로터리 기어 설계로 제공되는 알루미늄 연료 이송 펌프 (4 제품)

GPI 전자 유량계

전자 유량계(165 제품)

GPI 연료 이송 펌프 액세서리

연료 이송 펌프 액세서리온도 및 연료 공급으로 인한 내부 탱크 압력의 변화를 보상하기 위해 밸브가 장착 된 벤트 캡으로 구성됩니다. 최대 30gpm의 속도로 유체를 제거 할 수 있습니다. 2 인치 NPT 탱크 입구에 맞게 설계됨 (148 제품)

GPI 유량 센서

유량 센서(18 제품)

GPI 부품 키트

부품 키트(18 제품)

GPI 파이프 새들

파이프 안장(12 제품)

GPI 고정 링

고정 링(5 제품)

GPI 드럼 펌프

드럼 펌프농업, 취미 농장 및 잔디 관리 분야에서 저점도 유체와 빈 드럼, 배럴 및 탱크를 펌핑하기 위한 CSA 인증 화학 이송 펌프. 12VAC / 115VDC에서 최대 12gpm의 흐름을 제공하는 완전히 밀폐된 비환기 모터가 특징입니다. (4 제품)

GPI 범용 DC 모터

범용 DC 모터(4 제품)

GPI 특수 ​​스위치

특수 스위치(4 제품)

GPI 트위스트 O링

꼬인 O- 링(4 제품)

GPI 스트레이너

스트레이너(3 제품)

GPI 필터 하우징

필터 하우징연료의 오염 물질을 제거하기 위해 30미크론 입자 회전식 필터(일부 필터 카트리지와 함께 사용 가능)가 장착되어 있습니다. 최대 작동 압력은 50psi이며, 유량은 최대 40gpm입니다. (2 제품)

GPI 토글 스위치

토글 스위치(2 제품)

GPI AC 모터

AC 모터(1개 상품)

GPI 커패시터

커패시터(1개 상품)

GPI 드럼 배럴 펌프 액세서리

드럼 배럴 펌프 액세서리1인치 x 12피트 EPDM 호스, 폴리프로필렌 볼 밸브 노즐 및 조정 가능한 폴리프로필렌/폴리에틸렌 흡입 파이프로 구성된 제초제 키트. 펌프에서 배출되는 유체의 흐름을 제어하고 펌프와 함께 사용되는 노즐을 관리하기 위해 약액 이송 펌프와 함께 사용하기에 적합합니다. (1개 상품)

GPI 연료 필터

연료 필터(1개 상품)

GPI 잠금 너트

로크 너트(1개 상품)

고려해야 할 사항

배송

GPI 기기 및 액세서리는 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.

Gpi 정보

GPI는 건설, 광업, 석유 및 가스, 농업 및 연료 산업을 위한 다양한 유체 이송 펌프와 디지털/기계식 액체 유량계를 제조합니다. GPI 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 터빈 유량계, 오일 이송 펌프, 연료 펌프 및 드럼 펌프. 브랜드의 오일 이송 펌프는 불연성 유체 및 기계식 유량계 가스, 액체, 증기, 연료 및 산성 용액의 유량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계에는 측정값을 갤런과 리터로 표시하는 배터리 구동식 LCD가 장착되어 있습니다.

주요 상품명

지프로

지프로

이 전문가급 GPRO 연료 이송 펌프는 높은 작동 압력을 제공하여 호스 릴에 이상적입니다. 분체 도장된 주철 구조와 내구성이 뛰어난 카본 베인을 특징으로 하며, 주로 90갤런(또는 그 이상) 고정 탱크에 설치됩니다. 유량은 다음과 같습니다. ...

20~35 GPM의 유량과 14~18피트의 분사 호스 길이를 제공합니다. 이 펌프는 재사용 가능한 스트레이너와 교체 가능한 스위치를 갖추고 있어 빠른 수리와 내구성을 보장합니다.

TM 시리즈

TM 시리즈

TM 시리즈 수도계는 정수 및 관개용으로 설계되었습니다. 갤런, 리터, 세제곱피트 단위로 측정값을 표시하는 로우프로파일 화면을 갖추고 있습니다. 1가지 크기와 600가지 피팅 유형으로 제공됩니다. TM 시리즈 수도계는 분당 3갤런에서 XNUMX갤런까지의 유량을 제공합니다. XNUMX가지 및...

4인치 버전은 음용수 규정을 준수해야 하는 용도에 적합한 NSF61 인증을 받았습니다.

플로멕

플로멕

FLOMEC G2 시리즈 유량계는 물, 화학 물질 및 연료용 스테인리스 스틸 구조, 석유 기반 제품용 알루미늄 구조, 그리고 부식성 화학 물질용 PVDF 구조로 제공됩니다. 모듈식 설계로 출력 모듈, 센서 및 원격 송신기와 함께 사용할 수 있습니다. 이 터빈 유량계는...

계측기에는 간편한 유지 관리를 위해 쉽게 교체할 수 있는 내부 부품이 포함되어 있으며, 현장에서 교정이 가능합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

공장 교정 모드란 무엇입니까?

미터는 공장 보정 모드에 있으며 오른쪽 상단 모서리에 FAC 또는 PRESET이 표시되면 물과 물과 같은 유체를 측정하도록 설정됩니다.

미터의 정확도를 테스트하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

용기를 채우면 교정을 쉽게 테스트할 수 있습니다. 배치 총계를 5.00으로 재설정하여 시작하십시오. 그런 다음 흐름을 시작하고 컨테이너를 채웁니다. 5갤런 용기를 채우면 디스플레이에 'XNUMX갤런'이 표시되어야 합니다.

G2, A1 및 TM 미터의 리튬 배터리 예상 수명은 얼마입니까?

약 9000시간.