펌프 컨트롤 부품들
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
액체 흐름 스위치, 1-1/2인치 FNPT, 6gpm, 최대 250PSI 압력, SPDT
액체 흐름 스위치, 2인치 FNPT, 10gpm, 최대 1000PSI 압력, 125/250V AC
펌프 컨트롤 부품들
펌프 제어 장치는 다양한 응용 분야에서 펌프 작동을 조절하고 모니터링하는 데 사용되는 장치 또는 시스템입니다. 펌프의 시작, 정지, 속도 제어 및 보호 기능을 제공합니다. 이러한 제어를 통해 펌프가 효율적으로 작동하고 저압 또는 공회전과 같은 조건으로 인한 손상을 방지하고 펌핑 시스템의 성능을 최적화합니다. 펌프 제어는 급수 시스템, 폐수 관리, 관개 및 HVAC 시스템에서 매우 중요하며 펌프의 정밀 제어 및 보호는 안전하고 신뢰할 수 있는 작동에 필수적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 실내 LED 전등
- 보안 경보 및 경고
- 주석
- 인체 공학적 작업대
- 레이디 얼 볼 베어링
- 월 마운트 지브
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- GE LIGHTING 플러그인 CFL, T5
- APPROVED VENDOR 크랭크 케이스 히터
- WEILER 1/2 "크림프 와이어 엔드 브러시, 탄소강
- HOFFMAN 플로어 스탠드 인클로저가 있는 유형 4 XNUMX도어
- Cementex USA 렌치 롤 파우치
- FERVI 실리콘 카바이드
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈 고정 나사 유형 316 스테인리스 스틸 샤프트 칼라
- VESTIL 접지 스트랩
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- PHASETECH 앰프