플로트 스위치
플로트 스위치는 액체 레벨이 특정 지점까지 올라가거나 내려갈 때 경보 및 펌프와 같은 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 컴팩트한 디자인으로 적합합니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 맥스. 스위칭 전류 | 연락처 양식 | 플로트 직경 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 최소 작동 온도. | 압력 저항 | 권장 최소 매체의 밀도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201030-5 | ₩181,579 | RFQ | ||||||||
A | 203010-5 | ₩155,848 | RFQ | ||||||||
A | 204022 | - | RFQ | ||||||||
A | 207A20 | ₩167,524 | RFQ | ||||||||
A | 20101201-5 | ₩156,240 | RFQ | ||||||||
A | 200030-3 | ₩160,412 | RFQ | ||||||||
A | 20001206-5 | ₩184,464 | RFQ | ||||||||
A | 200030-10 | ₩220,556 | RFQ | ||||||||
A | 20001206 | ₩149,996 | RFQ | ||||||||
A | 20341103-10 | ₩569,324 | RFQ | ||||||||
A | 201120-5 | ₩170,884 | RFQ | ||||||||
A | 203010 | ₩121,492 | RFQ | ||||||||
A | 203030-5 | ₩185,416 | RFQ | ||||||||
A | 201012-5 | ₩156,240 | RFQ | ||||||||
A | 205KS22D-5 | ₩160,412 | RFQ | ||||||||
A | 203020-5 | ₩166,264 | RFQ | ||||||||
A | 201020-5 | ₩149,184 | RFQ | ||||||||
A | 201130-5 | ₩188,300 | RFQ | ||||||||
A | 201810-3 | ₩154,224 | RFQ | ||||||||
A | 201830 | ₩157,584 | RFQ | ||||||||
A | 201032-5 | ₩193,592 | RFQ | ||||||||
A | 200012 | ₩113,288 | RFQ | ||||||||
A | 200010-5 | ₩141,512 | RFQ | ||||||||
A | 20341103 | ₩452,872 | RFQ | ||||||||
A | 200010-3 | ₩124,320 | RFQ |
스타일 | 모델 | 설치 시작 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | IP 등급 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 맥스. 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207KS24N | ₩119,616 | RFQ | ||||||||
A | 207KS14D-5 | ₩145,544 | RFQ | ||||||||
A | 205KS22G-3 | ₩107,324 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12D-5 | ₩126,616 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12E000 | ₩82,040 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N-3 | ₩84,000 | RFQ | ||||||||
A | 205KS122 | ₩88,368 | RFQ | ||||||||
A | 205KS220-5 | ₩120,343 | RFQ | ||||||||
A | 205KS12D | ₩92,260 | RFQ | ||||||||
A | 204KS22E000 | ₩98,588 | RFQ | ||||||||
A | 207KS14N-3 | ₩117,796 | RFQ | ||||||||
A | 207KS1409 | - | RFQ | ||||||||
A | 205KS14N05 | - | RFQ | ||||||||
A | 205KS12G-5 | ₩101,192 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12CT00 | ₩107,520 | RFQ | ||||||||
A | 204KS24G01H | ₩92,008 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12D | ₩92,260 | RFQ | ||||||||
A | 200011 | ₩158,396 | RFQ | ||||||||
A | 207KS22D01 | ₩146,636 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N | ₩66,808 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N-5 | ₩101,192 | RFQ | ||||||||
A | 205KS12G | ₩66,808 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12G01H-5 | ₩124,264 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12G01H | ₩89,768 | RFQ | ||||||||
A | 207KS22D-5 | ₩160,412 | RFQ |
틸트 플로트 스위치 M 시리즈 Spdt
전도도 스위치
스타일 | 모델 | 연결 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 조작 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3784 - 110 | ₩849,782 | ||||||||
B | M3850 | ₩48,037 |
수위 조절기
플로트 스위치
플로트 스위치
스타일 | 모델 | 플로트 재료 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | ₩988,697 | |||
A | F263MAP-V01C | ₩729,942 |
피기백 다이어프램 스위치
Little Giant 피기백 다이어프램 스위치는 물 및 섬프 응용 분야에서 펌프 제어를 제공합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 펌프는 모든 수동 펌프(최대 1/2hp)를 자동 작동으로 변환할 수 있습니다. 그들은 제한된 공간에서 작동할 수 있는 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다.
Little Giant 피기백 다이어프램 스위치는 물 및 섬프 응용 분야에서 펌프 제어를 제공합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 펌프는 모든 수동 펌프(최대 1/2hp)를 자동 작동으로 변환할 수 있습니다. 그들은 제한된 공간에서 작동할 수 있는 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다.
스위치
Little Giant Pumps 스위치는 폐기물 관리 응용 분야의 응축수 배수관 막힘/막힘을 감지하는 데 적합합니다. 이 스위치는 내구성을 위한 폴리에틸렌/폴리프로필렌 플로트를 특징으로 하며 일부 모델은 제한된 공간에서 수직/수평 설치가 가능하도록 단순한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 스위치는 빠른 오류 감지를 위해 가청 경보 회로 및 경고등에 동시에 연결할 수 있습니다. 24 및 125/250VAC 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Little Giant Pumps 스위치는 폐기물 관리 응용 분야의 응축수 배수관 막힘/막힘을 감지하는 데 적합합니다. 이 스위치는 내구성을 위한 폴리에틸렌/폴리프로필렌 플로트를 특징으로 하며 일부 모델은 제한된 공간에서 수직/수평 설치가 가능하도록 단순한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 스위치는 빠른 오류 감지를 위해 가청 경보 회로 및 경고등에 동시에 연결할 수 있습니다. 24 및 125/250VAC 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
플로트 스위치
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 | 제어 범위 | 맥스. 전압 | 최대 와트 수 | 스위치 유형 | 타입 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115501XB | ₩413,000 | RFQ | ||||||||
B | 3BY79 | ₩106,207 | RFQ | ||||||||
A | 106923XA-GIS | ₩340,690 | RFQ | ||||||||
A | 135373-GIS | ₩480,357 | RFQ | ||||||||
A | 115503-GIS | ₩290,920 | RFQ | ||||||||
A | 103475B | ₩285,652 | RFQ | ||||||||
C | PP92010G | ₩214,829 | RFQ | ||||||||
D | GGS_81485 | ₩16,117 | RFQ | ||||||||
A | 115948XA-GIS | ₩321,965 | RFQ | ||||||||
A | 100882A-GIS | ₩243,075 | RFQ | ||||||||
E | 1APP4 | ₩258,597 | |||||||||
F | 6PNV5 | ₩244,929 | |||||||||
G | 6PNV6 | ₩92,820 | |||||||||
F | 6PNU8 | ₩122,272 | |||||||||
H | 3BY82 | ₩217,000 | |||||||||
I | 10A172 | ₩109,164 | |||||||||
J | 10A175 | ₩327,670 | |||||||||
F | 6PNV0 | ₩230,825 | |||||||||
H | 3BY84 | ₩259,717 | |||||||||
K | 10A169 | ₩179,217 | |||||||||
G | 6PNU9 | ₩206,167 | |||||||||
L | 10A176 | ₩409,027 | |||||||||
M | 10A174 | ₩240,957 | |||||||||
G | 6PNV3 | ₩222,232 | |||||||||
N | 6PNV7 | ₩94,552 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 33피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-33 | CV3PBG | ₩ 194,757 |
플로트 스위치 12-24V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
35A-GRA | AB9ZFE | ₩ 139,370 |
테더링 플로트 스위치, 110VAC, 15피트 코드 길이, 15A 암페어, 조정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10-5116 | CV4HWA | ₩ 207,182 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 5피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-5 | CV3PWB | ₩ 64,767 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 33피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-10 | CV3PWA | ₩ 179,410 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 20피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-6 | CV3PVX | ₩ 156,100 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 100피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-33 | CV3PVK | ₩ 274,610 |
플로트 스위치, 110VAC, 10ft 코드 길이, 15A, Adj, 104°F Max. 액체 온도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
의 이사 | CV3PBC | ₩ 1,534,732 |
응축 오버플로 안전 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SOS 1 | AF2RTP | ₩ 116,060 |
플로트 스위치, 110VAC, 10ft 코드 길이, 12A, Adj, 104°F Max. 액체 온도, 조정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DFC1.5 | CV3PBB | ₩ 193,829 |
플로트 스위치
플로트 스위치는 탱크 내의 수위를 감지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 워터 플로트 스위치를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭, 흐름 선, 매디슨 그리고 작은 거인. 이 스위치는 섬프 및 응축수 펌프에 사용할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 플로트 스위치는 섬프 수조의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 ABS / 폴리 프로필렌 플로트를 특징으로합니다. 이 UL 508 준수 스위치는 피기 백 / 스트리핑 연결이있는 리드 / 플러그 / 플러그를 제공합니다. 최대 3600VA의 전력을 생성하고 221 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 흐름 선 레벨 스위치는 물, 화학 물질, 오일, 폐수 및 건조 고체의 레벨을 측정하도록 설계되었습니다. 이 CE 준수 스위치는 낮은 마찰 및 내화학성을 보장하기 위해 폴리프로필렌으로 만든 플로트를 특징으로 합니다. 이러한 벗겨진 연결 스위치는 각각 최대 29psi 및 122℉의 압력 및 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 플로트 스위치의 최대 압력은 217psi입니다.
자주하는 질문
섬프 펌프의 테더링 스위치와 수직 스위치의 차이점은 무엇입니까?
연결된 플로트 스위치는 직경이 크고 더 깊은 섬프 피트에 적합합니다. 펌프 사이클 사이의 시간을 연장하여 모터를 보다 효율적으로 냉각할 수 있습니다. 반면에 수직 스위치는 좁고 얕은 섬프 구덩이에 더 좋으며 펌프를 더 자주 킥 오프합니다.
피기백 플로트 스위치란 무엇입니까?
피기백 플로트 스위치는 전원 콘센트에 연결되어 수위가 오르거나 내릴 때 펌프의 ON/OFF 작동을 허용합니다.
다이어프램 플로트 스위치의 용도는 무엇입니까?
수위가 상승하면 다이어프램 플로트 스위치가 활성화되고 플로트 다이어프램에 압력이 가해집니다. 플로트가 매달릴 수 있는 응용 분야에서 자주 사용됩니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 임팩소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 걸레 싱크
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 가스 용접 의상
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 전기 안전 액세서리
- DECOR GRATES 2 루버 솔리드
- PARKER 누산기 Safey 블록 Psi 릴리프
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EBERBACH 바 클램프
- TRICO Streamliner V 그리스 디스펜서
- SPEAKMAN 에어 레이터