전자 유량계
전자 유량계는 식품 가공 장비 또는 배관 라인을 통과하는 액체, 가스 또는 증기의 부피 또는 질량을 측정합니다. 이 작고 가벼운 유량계는 디스플레이를 표시합니다....자세히 보기
OM 시리즈, 중용량 타원형 기어 유량계
스타일 | 모델 | 정확성 | 연결 크기 | 유형 표시 | 디스플레이 유닛 | 유량 범위 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM015A001-826R7G | ₩2,973,269 | RFQ | ||||||
B | OM015A511-222 | ₩2,768,436 | RFQ | ||||||
C | OM040S003-822R5G | ₩7,656,727 | RFQ | ||||||
D | OM015A001-822R5G | ₩3,485,847 | RFQ | ||||||
E | OM025A001-820M4 | ₩4,278,450 | RFQ |
TM 시리즈, 터빈식 수량계
GPI TM 시리즈 수량계는 관개, 폐수 처리 및 급수 응용 분야를 위해 대유량 수도관을 통과하는 물의 양을 측정합니다. 이 수량계는 OEM 수처리 장비를 통과하는 물을 측정하는 데에도 적합하며 급수관에 쉽게 연결할 수 있도록 경량이지만 내구성이 뛰어난 PVC 구조가 특징입니다. 일부 GPI TM 시리즈 수량계는 유량, 배치 및 누적 총계를 포함한 다양한 매개변수를 모니터링 및 표시하기 위한 통합 5개 세그먼트 디스플레이를 특징으로 합니다. 이 수량계는 물의 흐름을 리터, 갤런 및 입방 피트 단위로 표시할 수 있습니다. 이 GPI TM 시리즈 수량계에는 산업 환경에서 최대 XNUMX년 동안 번거로움 없이 사용할 수 있는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 이 수량계는 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있도록 NPT/스피곳 스타일 피팅을 추가로 제공합니다. GPI TM 시리즈 수량계는 디스플레이 포함 및 디스플레이 옵션 없이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
GPI TM 시리즈 수량계는 관개, 폐수 처리 및 급수 응용 분야를 위해 대유량 수도관을 통과하는 물의 양을 측정합니다. 이 수량계는 OEM 수처리 장비를 통과하는 물을 측정하는 데에도 적합하며 급수관에 쉽게 연결할 수 있도록 경량이지만 내구성이 뛰어난 PVC 구조가 특징입니다. 일부 GPI TM 시리즈 수량계는 유량, 배치 및 누적 총계를 포함한 다양한 매개변수를 모니터링 및 표시하기 위한 통합 5개 세그먼트 디스플레이를 특징으로 합니다. 이 수량계는 물의 흐름을 리터, 갤런 및 입방 피트 단위로 표시할 수 있습니다. 이 GPI TM 시리즈 수량계에는 산업 환경에서 최대 XNUMX년 동안 번거로움 없이 사용할 수 있는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 이 수량계는 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있도록 NPT/스피곳 스타일 피팅을 추가로 제공합니다. GPI TM 시리즈 수량계는 디스플레이 포함 및 디스플레이 옵션 없이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM050-LP | ₩921,200 | RFQ | |||||
A | TM075-LP | ₩997,640 | RFQ | |||||
B | TM05NPOXXC | - | RFQ | |||||
A | TM05NP9GMC | ₩1,687,636 | RFQ | |||||
B | TM05SPOXC | - | RFQ | |||||
C | TM05SP9GMC | ₩1,626,545 | RFQ | |||||
A | TM100-LP | ₩1,134,840 | RFQ | |||||
A | TM100-B | ₩1,038,800 | RFQ | |||||
A | TM100-BP | ₩1,038,800 | RFQ | |||||
A | TM07NP9GMC | ₩1,766,545 | RFQ | |||||
B | TM07SPOXC | - | RFQ | |||||
A | TM07NPOXXC | ₩1,127,636 | RFQ | |||||
A | TM07SP9GMC | ₩1,708,000 | RFQ | |||||
A | TM150-LP | ₩1,248,520 | RFQ | |||||
A | TM150-B | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
B | TM150-NP | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
A | TM150-BP | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
A | TM10NP9GMC | ₩1,909,090 | RFQ | |||||
B | TM10SPOXC | - | RFQ | |||||
A | TM10NPOXXC | - | RFQ | |||||
A | TM10SP9GMC | ₩1,848,000 | RFQ | |||||
A | TM200-BP | ₩1,275,960 | RFQ | |||||
A | TM200-B | ₩1,275,960 | RFQ | |||||
A | TM15NP9GMC | ₩2,059,272 | RFQ | |||||
A | TM15SP9GMC | ₩1,967,636 | RFQ |
A1 시리즈, 상업용 등급 미터
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 흐름 재료 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1Q9GMN025NA1 | ₩1,527,170 | RFQ | ||||||
A | A1Q9GMN100NA1 | ₩1,617,458 | RFQ | ||||||
A | A1Q9GMA100NA1 | ₩1,455,949 | RFQ | ||||||
B | A1Q9GMA200NA2 | ₩3,719,800 | RFQ |
02A 시리즈, 수량계
GPI 02A 시리즈 수량계는 유압 응용 분야에서 물 흐름을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 관개 및 상업 및 산업 환경에서 청구 및 보존 목적으로 물 사용량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 단일 사용 중 유량을 측정하는 배치 및 누적 옵션과 같은 이중 합계 기능을 갖추고 있어 물 소비량을 장기간 정확하게 추적할 수 있습니다. 이 수량계는 NPN 오픈 콜렉터 펄스 기술을 사용하여 계량기를 외부 시스템에 연결할 수 있는 원격 모니터링 옵션을 제공합니다. LCD 판독은 작동 중단을 최소화하기 위해 02개의 AAA 알카라인 배터리로 구동됩니다. 이 GPI 14A 시리즈 수량계는 130~XNUMX°F의 유체 온도 범위를 견딜 수 있습니다.
GPI 02A 시리즈 수량계는 유압 응용 분야에서 물 흐름을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 관개 및 상업 및 산업 환경에서 청구 및 보존 목적으로 물 사용량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 단일 사용 중 유량을 측정하는 배치 및 누적 옵션과 같은 이중 합계 기능을 갖추고 있어 물 소비량을 장기간 정확하게 추적할 수 있습니다. 이 수량계는 NPN 오픈 콜렉터 펄스 기술을 사용하여 계량기를 외부 시스템에 연결할 수 있는 원격 모니터링 옵션을 제공합니다. LCD 판독은 작동 중단을 최소화하기 위해 02개의 AAA 알카라인 배터리로 구동됩니다. 이 GPI 14A 시리즈 수량계는 130~XNUMX°F의 유체 온도 범위를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 디스플레이 유닛 | 연결 크기 | 유량 범위 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM300H / R | ₩717,500 | |||||||
A | FM300HL / R | ₩717,500 |
디지털 LCD가 있는 유량계
Dayton 유량계는 점성 액체, 물, 오일 및 화학 물질의 유량을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 두 개의 유체 파이프라인 사이에 설치되어 커넥터 및 측정 장치 역할을 합니다. 이 유량계에는 다가오는 흐름에 의해 회전하는 터빈과 리터, 갤런, 쿼트, 파인트, 온스 및 데시리터와 같은 단위로 유량을 정확하게 표시하기 위한 디지털 디스플레이가 있습니다. 나일론 및 알루미늄 하우징 옵션으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 유량계는 점성 액체, 물, 오일 및 화학 물질의 유량을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 두 개의 유체 파이프라인 사이에 설치되어 커넥터 및 측정 장치 역할을 합니다. 이 유량계에는 다가오는 흐름에 의해 회전하는 터빈과 리터, 갤런, 쿼트, 파인트, 온스 및 데시리터와 같은 단위로 유량을 정확하게 표시하기 위한 디지털 디스플레이가 있습니다. 나일론 및 알루미늄 하우징 옵션으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
G2 시리즈, 터빈식 유량계
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 연결 크기 | 유량 범위 | 정확성 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P05NQ9GMA | ₩2,503,352 | RFQ | |||||
B | G2H07NQ9GMV | ₩2,774,112 | RFQ | |||||
C | G2H10NQ9GMV | ₩2,512,872 | RFQ |
OM 시리즈, 중용량 타원형 기어 유량계
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 연결 크기 | 유량 범위 | 전원 요구 사항 | 로터 재질 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM050A001-842R5G | - | RFQ | ||||||||
B | OM050S003-842R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM025A001-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM040A001-822R5G | - | RFQ | ||||||||
C | OM015S513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM025A513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
C | OM015S003-822R5G | ₩4,861,283 | RFQ | ||||||||
C | OM025S003-822R5G | ₩5,967,309 | RFQ |
01A 시리즈, 디지털 연료 미터
스타일 | 모델 | 타입 | 연결 유형 | 유형 표시 | 디스플레이 유닛 | 유량 범위 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01A12LM | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
A | 01A52LM | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
B | 01A31GM-U | ₩402,500 | |||||||||
A | 01A31GM | ₩367,815 | |||||||||
C | 113255-102 | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
A | 01A31LM | ₩381,797 | |||||||||
C | 113255-103 | ₩382,200 | RFQ |
QSE 시리즈 전자기계
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 디스플레이 유닛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE05NPT42XXXA | RFQ | |||||
B | QSE07NPT42XXXA | RFQ | |||||
A | QSE10NPT42XXXA | RFQ | |||||
A | QSE15NPT42XXXD | RFQ | |||||
A | QSE20NPT42XXXD | RFQ | |||||
C | QSE30FAP42XXXB | RFQ | |||||
B | QSE05NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE07NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE10NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE15NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE20NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
C | QSE40FAPQ9XXXC | RFQ |
G2 시리즈, 터빈식 유량계
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 연결 크기 | 유량 범위 | 정확성 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P10NQ9GMA | ₩1,934,292 | RFQ | |||||
B | G2A05NQ9GMA | ₩1,891,756 | RFQ | |||||
B | G2A10NQ9GMA | ₩1,960,636 | RFQ | |||||
B | G2A07NQ9GMA | ₩1,406,685 | RFQ | |||||
C | G2A15NQ9GMB | ₩2,001,860 | RFQ | |||||
C | G2A20NQ9GMB | ₩3,087,636 | RFQ | |||||
B | G2S05NQ9GMA | ₩2,281,287 | RFQ | |||||
C | G2S10NQ9GMA | ₩2,379,185 | RFQ | |||||
D | G2S20NQ9GMB | ₩4,171,185 | RFQ | |||||
D | G2S15NQ9GMB | ₩3,159,698 | RFQ | |||||
B | G2S07NQ9GMA | ₩2,316,745 | RFQ |
TM 시리즈, 터빈식 수량계
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM05NQ9GMA | ₩857,818 | RFQ | |||||
B | TM05SQ9GMA | ₩610,277 | RFQ | |||||
A | TM10NQ9GMA | ₩1,079,272 | RFQ | |||||
B | TM10SQ9GMA | ₩780,500 | RFQ | |||||
A | TM07NQ9GMA | ₩936,727 | RFQ | |||||
B | TM07SQ9GMA | ₩878,181 | RFQ | |||||
A | TM15SQ9GMB | ₩1,137,818 | RFQ | |||||
A | TM15NQ9GMB | ₩1,229,454 | RFQ | |||||
C | TM30SQ9GMD | ₩1,394,767 | RFQ | |||||
C | TM40SQ9GMD | ₩1,544,847 | RFQ | |||||
A | TM20SQ9GMB | ₩1,234,545 | RFQ | |||||
A | TM20NQ9GMB | ₩1,326,181 | RFQ | |||||
D | TM30NQ9GMD | ₩2,387,636 | RFQ | |||||
E | TM30FQ9GME | ₩2,387,636 | RFQ | |||||
D | TM40NQ9GME | ₩2,537,818 | RFQ | |||||
E | TM40FQ9GME | ₩3,049,098 | RFQ |
QSE 시리즈, 전자기 미터
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 디스플레이 유닛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE20NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
B | QSE40FAPQBQ3XC | ₩3,856,363 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
C | QSE40FAP42XXXC | ₩4,714,181 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
C | QSE30FAPQ9XXXB | ₩3,629,818 | RFQ | |||||
B | QSE40FAPQBXXXC | ₩3,181,818 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
B | QSE30FAPQBXXXB | ₩3,181,818 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | OM006S513-222 | ₩2,299,741 | RFQ | ||
A | OM004S513-222 | ₩2,156,000 | RFQ | ||
A | OM008S513-222 | ₩2,533,465 | RFQ |
스타일 | 모델 | 전원 요구 사항 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 압력 | O 링 재질 | 출력 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM006A511-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM004A511-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM004S513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM008S513-822R5G | ₩3,674,898 | RFQ | ||||||||
A | OM006S513-822R5G | ₩3,824,036 | RFQ |
전자 유량계, 터빈, 30 ~ 300gpm 유량 범위, 2 FNPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
03A32GM | CG6EBV | - | RFQ |
전자 유량계
전자 유량계는 식품 가공 장비 또는 배관 라인을 통과하는 액체, 가스 또는 증기의 부피 또는 질량을 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 전자 유량계를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Fill-rite, Flomec 및 GPI. GPI 유량계는 3 – 30 GPM(10 – 100 LPM) 범위 내에서 유속을 전달할 수 있는 터빈을 갖추고 있으며 쉽게 읽을 수 있도록 노즐에 직접 장착할 수 있습니다. 이 작고 가벼운 유량계는 충격 하중을 견딜 수 있는 알루미늄 하우징을 가지고 있으며 나일론 로터, 세라믹 베어링, 텅스텐 카바이드 샤프트 및 4자리 LCD 스크린을 갖추고 있습니다.
플로멕 유량계는 직접 체적 측정이 가능하고 다른 유량계 기술에서 측정 오류를 유발할 수있는 요소 인 온도, 압력 또는 점도의 변화에 영향을받지 않는 양 변위 설계를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 은 50 PSI, 150 PSI, 285 PSI, 580 PSI 및 1500 PSI의 압력 등급 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 유량계를 제공합니다.
자주하는 질문
어떤 유형의 유량계가 가장 정밀합니까?
코리올리 질량 유량계는 대부분의 액체에 대해 정확하지만 일반적으로 비쌉니다. 운반되는 유체에 대한 지식이 필요하지 않다는 이점이 있습니다.
유량계의 예상 수명은 얼마입니까?
해저 석유/가스 생산과 같은 응용 분야에서 유량계의 예상 수명은 일반적으로 25년입니다. 반면 다른 응용 프로그램에서는 수명이 XNUMX~XNUMX년인 단순한 일회용 장치가 허용됩니다.
유량계를 선택하기 전에 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
측정되는 매체는 유량계를 선택할 때 가장 중요한 기준 중 하나입니다. 전도도, 온도, 압력 및 점도는 특정 유량계에 영향을 줄 수 있습니다. 물이 얼마나 깨끗하거나 더러운지 또한 계량기의 유형과 스타일에 영향을 줄 수 있습니다.
더 알아보기
- 업장가구
- 집수/폐수/오수 펌프
- 공구집 및 이동장
- 변압기
- 중앙 장비
- 임시 배전함 및 카트
- 모듈러 매트 테두리
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 포지티브 변위 송풍기
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- REESE 클립이 있는 히치 당김 핀
- LAKELAND 방염 작업복
- SQUARE D MHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- DORMONT S1625 시리즈 고정식 가스 커넥터
- Cementex USA 핫스틱 익스텐션
- SECURALL PRODUCTS 유해 폐기물 드럼 보관 캐비닛
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BM-D 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- CARHARTT 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- YALE 멀리 언
- SQUARE D 보조 스위치