유량계
유량계, 1 인치
DPF 시리즈 차압 유량계
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DPFM050V-PV-10 | ₩1,514,545 | RFQ |
B | DPFM200V-PV-100 | ₩1,986,727 | RFQ |
B | DPFM200V-PV-200 | ₩1,986,727 | RFQ |
B | DPFM200V-CP-50 | ₩2,066,909 | RFQ |
B | DPFM200V-CP-200 | ₩2,066,909 | RFQ |
B | DPFM200V-PV-50 | ₩1,986,727 | RFQ |
A | DPFM050V-CP-10 | ₩1,755,090 | RFQ |
유량계
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 크기 | 디스플레이 | 씰 재질 | 온도 | 타입 | 폭 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M25-750-LNPB-TS-GA-XX | ₩728,594 | |||||||||
B | M25-751-PNPB-RA-GA-XX | ₩384,230 | |||||||||
C | M120-150-LNSF-TS-GA-XX | ₩2,695,700 | |||||||||
D | M170-200-LNSG-TS-GA-XX | ₩4,210,797 | |||||||||
E | M70-100-LNPC-TS-GA-XX | ₩1,256,342 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-TS-GA-XX | ₩787,290 | |||||||||
G | RT-0400-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩6,173,055 | |||||||||
A | M25-625-LNPA-RA-GA-XX | ₩512,032 | |||||||||
H | RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩4,179,962 | |||||||||
I | RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩15,789,480 | |||||||||
F | M35-751-LNPB-RA-GA-XX | ₩700,822 | |||||||||
E | M70-100-LNPC-RA-GA-XX | ₩1,262,607 | |||||||||
J | RT-1000-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ₩22,093,032 | |||||||||
K | M120-150-LNSF-RA-GA-XX | ₩2,975,454 | |||||||||
K | M170-200-LNSG-RA-GA-XX | ₩3,507,962 |
EZ View 유수 유량계
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H621-628-R | ₩311,780 | ||||||
B | H629-618-R | ₩516,845 | ||||||
B | H629-610-R | ₩516,845 | ||||||
A | H621-604-R | ₩311,780 | ||||||
A | H621-616-R | ₩311,780 | ||||||
B | H629-616-R | ₩463,942 | ||||||
B | H629-628-R | ₩516,845 | ||||||
B | H629-604-R | ₩462,490 | ||||||
A | H621-610-R | ₩311,780 | ||||||
A | H621-607-R | ₩308,350 | ||||||
B | H629-607-R | ₩516,845 | ||||||
A | H621-618-R | ₩278,565 | ||||||
C | H628-628-R | ₩486,430 | ||||||
C | H628-604-R | ₩452,217 | ||||||
C | H628-618-R | ₩486,430 | ||||||
C | H628-607-R | ₩486,430 | ||||||
C | H628-610-R | ₩486,430 | ||||||
C | H628-616-R | ₩486,430 | ||||||
D | H615-675-R | ₩1,152,305 | ||||||
D | H615-650-R | ₩1,152,305 | ||||||
D | H615-610-R | ₩1,018,115 | ||||||
D | H615-625-R | ₩1,152,217 | ||||||
E | H624-604-R | ₩458,762 | ||||||
E | H624-610-R | ₩458,762 | ||||||
E | H624-616-R | ₩405,002 |
흐름 스위치
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H601A-005-F1 | ₩1,625,032 | ||
B | H605B-005-F1 | ₩1,768,725 |
유량계
스타일 | 모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 파이프 크기 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B110-750-1 / 2 | ₩1,608,670 | |||||||||
A | B110 - 500 | ₩1,608,670 | |||||||||
B | B110 - 875 | ₩1,636,320 | |||||||||
A | B110-375-1 / 2 | ₩1,705,427 | |||||||||
A | B110-500-1 / 2 | ₩1,768,987 | |||||||||
A | B110 - 375 | ₩1,688,837 | |||||||||
A | B110 - 750 | ₩1,652,910 | |||||||||
B | B111 - 110 | ₩1,322,387 | |||||||||
C | B111 - 115 | ₩1,934,187 | |||||||||
D | B111 - 121 | ₩2,111,287 | |||||||||
E | B111 - 120 | ₩3,199,927 | |||||||||
F | B132 - 200 | ₩2,905,420 | |||||||||
F | B132 - 100 | ₩2,938,197 | |||||||||
F | B132 - 150 | ₩3,177,212 | |||||||||
G | B133 - 300 | ₩4,776,310 |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H601A-015-TK | ₩2,020,532 | |||
A | H701A-030-TK | ₩2,301,180 |
유량계
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 씰 재질 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H628-010 | ₩397,827 | |||||||||
B | H701A-030 | ₩1,019,742 | |||||||||
B | H201A-005 | ₩623,385 | |||||||||
B | H701A-010 | ₩1,055,075 | |||||||||
B | H701A-005 | ₩1,014,930 | |||||||||
B | H700A-020 | ₩1,013,477 | |||||||||
C | H271A-020 | ₩629,142 | |||||||||
D | H755S-020 | ₩2,169,282 | |||||||||
B | H600A-002 | ₩730,852 | |||||||||
B | H201A-010 | ₩629,142 | |||||||||
B | H801A-150 | ₩2,526,352 | |||||||||
B | H761A-020 | ₩1,019,637 | |||||||||
B | H801A-100 | ₩2,595,687 | |||||||||
B | H601A-015 | ₩724,167 | |||||||||
B | H761A-010 | ₩1,019,637 | |||||||||
C | H671A-100 | ₩730,852 | |||||||||
B | H600A-015 | ₩743,312 | |||||||||
C | H671A-050 | ₩730,852 | |||||||||
C | H271A-005 | ₩629,142 | |||||||||
E | H755B-020 | ₩1,351,892 | |||||||||
E | H705B-020 | ₩1,315,370 | |||||||||
B | H760A-020 | ₩1,019,637 | |||||||||
E | H205B-020 | ₩775,162 | |||||||||
F | H713A-030 | ₩1,049,300 | |||||||||
B | H800A-075 | ₩2,526,352 |
유량계
차압계
G 시리즈, 정밀 미터
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
GPI G 시리즈 정밀 측정기는 물, 연료 및 화학 물질을 포함한 액체의 유량을 정확하게 측정합니다. 이 G 시리즈 미터는 농업, 자동차, 석유 및 가스, 제조 및 프로세스 제어 산업에 이상적입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 정밀 미터는 화씨 -100도에서 225도 범위의 온도에서 작동합니다. 1.5인치와 2인치의 피팅 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 유량 범위 | 피팅 스타일 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSCPS-100 | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-100L | ₩4,361,000 | RFQ | ||||
A | GSCPS-150L | ₩4,713,800 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200 | ₩5,207,720 | RFQ | ||||
A | GSCPS-200L | ₩5,207,720 | RFQ |
유량계, 2 인치
유량 표시기
스타일 | 모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFI 155420 | ₩208,302 | |||||||||
A | RFI 155480 | ₩178,062 | |||||||||
B | RFI 180392 | ₩467,495 | |||||||||
B | RFI 181681 | ₩523,740 | |||||||||
B | RFI 142542 | ₩478,362 | |||||||||
B | RFI 142541 | ₩460,145 |
유량계
유량계
Dayton 유량계는 액체 또는 가스의 선형, 비선형, 체적 또는 질량 유량을 측정하도록 설계된 디지털 터빈 미터입니다. 디젤 배기 유체 및 물과 함께 사용하기에 이상적인 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 유량계의 디스플레이는 4가지 다른 위치로 회전할 수 있으며 사용자가 쉽게 재보정할 수 있습니다. 3/4 FNPT 및 1 FNPT 연결 크기로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오.
Dayton 유량계는 액체 또는 가스의 선형, 비선형, 체적 또는 질량 유량을 측정하도록 설계된 디지털 터빈 미터입니다. 디젤 배기 유체 및 물과 함께 사용하기에 이상적인 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 유량계의 디스플레이는 4가지 다른 위치로 회전할 수 있으며 사용자가 쉽게 재보정할 수 있습니다. 3/4 FNPT 및 1 FNPT 연결 크기로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오.
유량 모니터
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFO 155481 | ₩362,634 | |||||||||
A | RFO 155421 | ₩364,209 | |||||||||
B | RFO 194761 | ₩660,275 | |||||||||
B | RFO 156261 | ₩659,890 | |||||||||
B | RFO 156262 | ₩654,675 | |||||||||
B | RFO 194762 | ₩651,595 |
액체 유량계
Fill-Rite 800C 및 900 시리즈 기계식 유량계는 연료 라인의 노즐에서 분사되는 총 연료량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 미터는 새로운 판독값을 등록하기 위한 재설정 가능한 구성을 특징으로 하며 최대 +/- 1%의 정확도를 제공할 수 있습니다. 일부 모델(900D 시리즈)에는 기계적 판독으로 인한 시차 오류를 제거하기 위한 디지털 디스플레이가 추가로 장착되어 있습니다. 알루미늄 또는 니켈 도금 알루미늄 하우징으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 800C 및 900 시리즈 기계식 유량계는 연료 라인의 노즐에서 분사되는 총 연료량을 측정하도록 설계되었습니다. 이 미터는 새로운 판독값을 등록하기 위한 재설정 가능한 구성을 특징으로 하며 최대 +/- 1%의 정확도를 제공할 수 있습니다. 일부 모델(900D 시리즈)에는 기계적 판독으로 인한 시차 오류를 제거하기 위한 디지털 디스플레이가 추가로 장착되어 있습니다. 알루미늄 또는 니켈 도금 알루미늄 하우징으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유량계
고순도 가스 조절기, 단일 스테이지, CGA 580 입구, 1/4인치 튜브 출구, 15 PSIg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210-0309 | CU3BWD | ₩ 1,259,790 |
유량계, 범위 8-40 Gph 물
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VFA-44-SSV | CP4LPH | ₩ 183,767 |
유량계, 범위 6-5 GPM 물
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VFB-86-SSV | CP4LPG | ₩ 262,412 |
유량계
유량계는 파이프를 통해 흐르는 액체, 증기 또는 가스의 유량을 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 체적 유량계를 제공합니다. 오소리, 헤들 랜드, 데이튼 (Dayton), Fill-Rite 및 GPI. 이 유량계는 항공 우주 산업에서 정밀한 서보 밸브 개발에 사용됩니다. 헤들랜드 유량계는 알루미늄 / 황동 / 폴리 설폰 / 라델 (R) / 스테인레스 스틸로 제작 된 하우징을 갖추고있어 높은 연성, 열 안정성 및 UV 방사에 대한 저항성을 보장합니다. 마모 및 오존 방사선으로부터 보호하기 위해 Buna-N / Viton 씰이 장착되어 있습니다. 이 유량계는 각각 최대 화씨 400 도와 5000psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 필라이트 유량계는 읽기 쉬운 기계식 / 디지털 디스플레이로 설계되어 유체 흐름을 측정하는 동안 최대 +/- 125 %의 정확도를 제공합니다. 이 유량계는 최대 50 SSU의 점도를 제공하며 최대 150 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 이러한 유량계는 NPT 및 FNPT 연결 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 가스켓
- 글루/에폭시
- 공압 모터
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 페인트 셰이커 액세서리
- 가을 구조 장치
- 수동 모터 보호기
- 진동 센서
- UNGER 물 공급 극 키트
- BRADY 화학 라벨, 아세토니트릴
- VERMONT AMERICAN 육각 다이 탄소강 오른손
- ENDOT 파이프 플라스틱 1 인치
- AME INTERNATIONAL 타이어 분리 도구
- GRAINGER 리드 및 와이어 씰
- INSIZE 기계식 마이크로미터 헤드
- LW SCIENTIFIC 드라이 배스
- MAKITA 무선 컷아웃 도구
- AMETEK LAMB 재설계 브러시 모터, 7.2 프레임 크기, 주변 장치, 3단계