플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HEDLAND H628-618-R 유량계 1 Soc 3-18 Gpm | AE9KNF 6KFA1

HEDLAND H628-618-R 유량계 1 Soc 3-18 Gpm

재고 있음 있음
항목: AE9KNF 모델: H628-618-R교차 참조: 6KFA1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 486,937 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유량계
정확성5%
상공 회의소 자료라델 (R)
연결 크기1 소켓
PVC
흐름 재료
유량 범위3 ~ 18gpm
물의 GPM에서 유량 범위3-18
유량 범위 @ GPM / LPM3에서 18 / 15에서 65
최대 GPM.18
높이1.5 "
주택 자재라델 (R)
길이8.875 "
최대. 압력325의 PSI
최대 온도250 F
최대 점도1 중부 표준시
압력 강하-100 % 유량 (PSI)2.25
씰 재질부나 N
비중1
타입가변 영역
1.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드9026104000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 크기유량 범위높이길이가격
HEDLAND H624-604-R 유량계 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 459,497
HEDLAND H624-607-R 유량계 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2FNPT1 ~ 7gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 459,497
HEDLAND H624-610-R 유량계 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2FNPT1 ~ 10gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 436,467
HEDLAND H624-616-R 유량계, 1/2 "파이프 Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2FNPT1 ~ 16gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 428,662
HEDLAND H620-604-R 유량계 3/4 땀 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 땀.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 428,662
HEDLAND H620-607-R 유량계 3/4 땀 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 땀1 ~ 7gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 428,802
HEDLAND H620-610-R 유량계, 센서 3/4 땀 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 땀1 ~ 10gpm1.5 "7.75 "1.5 "₩ 459,497

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HEDLAND H628-618-R 유량계 1 Soc 3-18 Gpm
₩ 486,937 /단위