EZ-뷰
EZ-View 유량계를 사용하면 다른 전자 장치 없이도 즉각적인 유량 모니터링이 가능합니다. 어떤 위치나 방향으로도 설치할 수 있으며 설치 중에 특수 파이프나 흐름 교정기를 사용할 필요가 없습니다. 이 Hedland 유량계는 유체 상태를 육안으로 검사할 수 있는 내충격성 폴리설폰 플라스틱 몸체를 갖추고 있어 예방적 유지보수 및 시스템 진단에 적합합니다.
Badger Meter의 하위 브랜드인 Hedland는 유압 및 공압 유량 측정 제품을 제조합니다. 이 브랜드는 다양한 석유 및 가스, 상하수도, 화학 및 석유화학, HVAC 및 식품 및 음료 산업에 혜택을 줍니다. 상세 보기
Hedland 카탈로그에는 유량계, 유량 스위치 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 유량계 산업 시스템 내부의 오일 및 기타 액체의 선형 또는 비선형 흐름을 측정합니다. 내구성을 위해 폴리설폰 및 Radel과 같은 고충격 열가소성 수지로 만들어졌으며 정확도에 영향을 주지 않고 모든 방향으로 설치할 수 있습니다. 이 Hedland 유량계는 향상된 사용자 가독성을 위한 읽기 쉬운 선형 눈금과 기계적 연결이 필요 없는 자기 결합과 함께 제공됩니다. 브랜드의 흐름 스위치 사용자를 통과하는 흐름이 너무 높거나 낮을 때 사용자에게 경고합니다. 그들은 영구적인 손상으로부터 보호하기 위해 펌프 및 기타 장비를 종료합니다. 이 Hedland 흐름 스위치의 정확도는 +/-2%입니다.
Hedland 파트 번호은 동등한 Dayton, Plast-O-Matic 및 Gems 센서 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hedland 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Hedland 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Flow-Alert 흐름 스위치는 눈에 보이는 흐름 표시뿐만 아니라 신호 경보, 회로 개방 또는 폐쇄, 경고등 및 부저 트리거, 펌프 또는 기타 장비 종료 기능을 제공합니다. 목...더 읽기
EZ-View 유량계를 사용하면 다른 전자 장치 없이도 즉각적인 유량 모니터링이 가능합니다. 어떤 위치나 방향으로도 설치할 수 있으며 설치 중에 특수 파이프나 흐름 교정기를 사용할 필요가 없습니다. 이 Hedland 유량계는 유체 상태를 육안으로 검사할 수 있는 내충격성 폴리설폰 플라스틱 몸체를 갖추고 있어 예방적 유지보수 및 시스템 진단에 적합합니다.
이 브랜드의 유량계는 올바른 교정을 위해 NIST(National Institute for Standards and Testing) 표준을 준수합니다.
브랜드의 흐름 스위치는 부식에 강한 알루미늄/황동 구조를 특징으로 합니다.
+/-1%의 반복성이 있습니다.