GE LIGHTING BR30 LED 램프
필터
평균 전구 수명 : 25,000 시간. , 평균 수명: 25,000 시간. , 기본 유형: 중간 나사 (E26) , 전구 하우징: 폴리 카보네이트 , 전구 기술: LED , CRI: 80 , 밝기 조절 가능 / 밝기 조절 불가: 디 밍이 , 에너지 스타 규격: 가능 , 친환경 인증 또는 기타 표창: ENERGY STAR 등급 , 실내 실외: 실내 / 실외 , 실내/실외 사용법: 실내 / 실외 , 초기 루멘: 700 , 램프 직경: 3.75 " , 램프 모양: BR30 , 램프 종류: 반사경 -R / BR , LED 교체 대상: 65W , 밝은 색: 백 , 루멘: 700 , 최대. 전체 길이: 5.4 " , 전체적인 램프 모양: PAR / BR , 전압: 120 , 와트: 10
스타일 | 모델 | 색온도 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LED10/DR303/827W | 2700K | LED10DR30V / 827W | ₩ 15,470 | |
A | LED10DR30V / 830W | 3000K | LED10DR30V / 830W | ₩ 15,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프를 측정
- 샌딩 핸드 패드
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 공기 통로
- 아버 심
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 수질 및 정화
- 전구 관련 제품
- 오일 쿨러
- POLAR TECH 코너 프로텍터
- WESCO 시리즈 100 핸드 트럭
- HOFFMAN Climaguard 시리즈 WCHE01 실내 열교환기
- THOMAS & BETTS T10 시리즈 포크 터미널
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- BALDOR MOTOR 압력 와셔 전용 모터, TEFC, 단상
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V 기본
- WATTS 역류 방지기 수리 키트
- VESTIL SW 시리즈 윈치 바
- STEARNS BRAKES 330 시리즈 브레이크