그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 램프 |
평균 전구 수명 | 25,000 시간. |
평균 수명 | 25,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 3-3 / 4 " |
벌브 하우징 | 폴리 카보네이트 |
전구 기술 | LED |
색온도 | 2700K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
Energy Star 준수 | 가능 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
초기 루멘 | 700 |
램프 지정 | LED10DR30V / 827W |
램프 직경 | 3.75 " |
램프 모양 | BR30 |
램프 유형 | 반사경 -R / BR |
LED 교체 | 65W |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 700 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.4 " |
전체 램프 모양 | PAR / BR |
전압 | 120 |
와트 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LED10DR30V / 830W | 3000K | LED10DR30V / 830W | ₩ 13,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.