PalmJet 안전 에어건 시리즈
엄지 스위치 방식의 안전 에어 캐논은 사용하기 편리한 인체공학적 손잡이와 1/4인치 직경의 견고한 스테인리스 스틸 연장부를 갖추고 있어 작은 틈새도 완벽하게 청소할 수 있습니다. 풍량은 정밀 볼륨 조절 장치로 정밀하게 조절됩니다. 별 모양 노즐이 장착되어 있어 ...
Guardair의 광범위한 카탈로그에는 산업 청소 및 유지보수 서비스를 위한 안전 공기총, 압축 공기 구동식 진공 및 관련 액세서리가 포함됩니다. Guardair 공기총 카탈로그에는 PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic 및 Big Series 공기총이 포함됩니다. 가드에어 에어 블로우 건 부스러기 제거 및 비접촉식 건조 및 송풍 작업을 용이하게 합니다. 이 장치는 인체 공학적인 피스톨 그립 디자인으로 확장된 범위와 피로 없는 작동을 제공합니다. 8~150scfm 범위의 공기 소비량으로 제공됩니다. 스위블 커넥터, 빠른 연결 에어 커플링, 에어 호스, 운송 드럼 및 벤츄리 노즐 임계 이하의 압력 구배와 일정한 흐름 패턴에서 정밀한 유체 측정을 위해 Raptor Supplies.
상세 보기에어건고압 공기 흐름을 전달하여 파이프 모서리 및 컨베이어와 같이 접근하기 어려운 곳에서 잔류 물과 먼지 입자를 청소하는 데 이상적입니다. 10 ~ 330 scfm 범위의 공기 소비율로 제공되는 변형 (262 제품)
에어건 노즐구성품을 건조 및 냉각하는 동안 먼지, 액체 및 잔해물을 불어내는 에어건과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 알루미늄 / 황동 / 강으로 만든 튜브를 사용하고 소음 수준을 줄입니다. 1/4 및 1/8 인치 입구 크기로 제공 (57 제품)
압력 와셔 스프레이 건 및 완드(4 제품)
공압식 진공 청소기먼지, 부스러기, 금속 칩, 분말 및 톱밥을 수집하는 데 사용되는 정전기 전도성/표준 진공 청소기입니다. 60~163cfm 범위의 공기 흐름을 제공합니다. 카트리지 및 HEPA 필터 옵션으로 제공 (35 제품)
진공 청소기 가방 및 필터(13 제품)
필터(8 제품)
퀵 커넥트 에어 커플 링수나 사형 NPT 나사산 표면이있는 커플러 플러그는 공구 흡입구 및 공압 호스 끝에 쉽게 설치할 수 있습니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있음 (26 제품)
차압 게이지(1개 상품)
오일러 및 저수지(1개 상품)
진공 청소기 액세서리 키트(10 제품)
유량 제어 체크 밸브(2 제품)
공압 작동 식 드레인 밸브(1개 상품)
관 재료(2 제품)
진공 청소기 호스(34 제품)
에어 호스유체 흐름을 제어하고 압축 공기를 노즐 및 기타 공압 도구로 운반하기 위해 스피 곳, 클램프 및 플랜지와 함께 사용하기에 적합합니다. 오일, 물 및 그리스에 대한 내성을 보장하는 나일론 / 폴리 우레탄 구조가 특징입니다. (11 제품)
호스 안전 케이블(1개 상품)
스퀴지 교체 블레이드 및 리필(1개 상품)
운송 드럼최대 55갤런의 화물을 안전하게 보관하고 운반할 수 있는 고품질 강철로 제작된 오픈 헤드 진공 드럼(2 제품)
스위블 커넥터공압 튜빙 라인의 압축 및 꼬임 방지에 이상적이며 최적의 공기 흐름과 시스템 강성 감소를 제공합니다. 1/4 인치 NPT 및 빠른 연결 콘센트 옵션으로 제공 (3 제품)
공압 클램프(1개 상품)
도구 홀더 및 교체 케이스(1개 상품)
에어건 액세서리에어 건 밸브 재생 키트, 입구/출구 호스 커프, 곡선 청소 도구, 에어 건 홀더, 바닥 브러시 및 공압 도구의 유지 보수 및 수리 서비스에 사용되는 앵글 어댑터를 포함합니다. 암-암 및 수-암 연결로 사용 가능 (179 제품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(87 제품)
순환기 펌프 액세서리(2 제품)
공압 모듈 식 FRL 액세서리(1개 상품)
드럼 액세서리(2 제품)
밸브 액세서리(3 제품)
파트(부품)공기 호스, 배기 어셈블리, 공기 흡입구 차단 밸브, 액체 배출 밸브, 고정 스프링, 항공사 커플 링, 개스킷, 원형 강모 브러시, Mac Vac 마운팅 플레이트 및 스틸 드럼 커버가 포함됩니다. Guardair 75LJ, U75LJ, 75XT 및 U75XT 벤 투리 노즐과 호환 (9 제품)
핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기(3 제품)
드럼 돌리(2 제품)
압력 및 진공 게이지(1개 상품)
진공 펌프(1개 상품)
Guardair의 MPN은 동일한 Vulcan Hart, Watts, Vestil 및 Parker 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Guardair 제품을 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
Guardair 제품은 소형, 중형, 대형으로 여러 개로 공급되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.
Guardair의 광범위한 카탈로그에는 산업 청소 및 유지보수 서비스를 위한 안전 공기총, 압축 공기 구동식 진공 및 관련 액세서리가 포함됩니다. Guardair 공기총 카탈로그에는 PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic 및 Big Series 공기총이 포함됩니다. 가드에어 에어 블로우 건 부스러기 제거 및 비접촉식 건조 및 송풍 작업을 용이하게 합니다. 이 장치는 인체 공학적인 피스톨 그립 디자인으로 확장된 범위와 피로 없는 작동을 제공합니다. 8~150scfm 범위의 공기 소비량으로 제공됩니다. 스위블 커넥터, 빠른 연결 에어 커플링, 에어 호스, 운송 드럼 및 벤츄리 노즐 임계 이하의 압력 구배와 일정한 흐름 패턴에서 정밀한 유체 측정을 위해 Raptor Supplies.
엄지 스위치 방식의 안전 에어 캐논은 사용하기 편리한 인체공학적 손잡이와 1/4인치 직경의 견고한 스테인리스 스틸 연장부를 갖추고 있어 작은 틈새도 완벽하게 청소할 수 있습니다. 풍량은 정밀 볼륨 조절 장치로 정밀하게 조절됩니다. 별 모양 노즐이 장착되어 있어 ...
손이 닿기 어렵거나 접근하기 어려운 곳을 청소하는 데 적합합니다. 독특하고 조절 가능한 걸이 후크가 포함되어 있습니다. 인체공학적이고 쿠션 처리된 피스톨 그립 타입의 손잡이는 탁월한 편안함을 제공하며, 주조 알루미늄 바디는 구조적 안정성을 보장합니다. OSHA 표준을 준수합니다....
XtraThrust Venturi 노즐을 탑재하여 기존 에어건보다 300% 이상 강력한 추력을 제공합니다. 견고하고 근접한 작업에 적합하며, 인체공학적인 Classic+ 권총형 손잡이는 뛰어난 사용자 편의성을 보장합니다. OSHA 기준을 충족하며, 내구성이 뛰어난 주조 알루미늄 소재를 사용합니다. ...
이 제품은 중장비 산업 및 건설 현장 청소 작업에서 Force 5 에어건의 인라인 버전으로 작동합니다. 혹독한 환경에서 고압 압축 공기를 공급하며, 볼 밸브로 작동하는 개방형 파이프에 데드맨 트리거를 적용했습니다. 이 제품은 대형 공장 내부 또는 견인식 차량과 함께 사용됩니다....
이 특허 제품은 팜 스위치 스타일의 안전 공기권총으로, 혁신적인 곡선형 그립과 특수 편안한 방아쇠를 갖추고 있습니다. 손의 피로를 최소화하고 조작 편의성을 높여줍니다. 가볍고 금속으로 제작된 이 제품에는 간편한 보관을 위한 걸이 후크가 내장되어 있습니다....

위험한 소음 수준을 최소화하고 표준 시카고 스타일 피팅과 쉽게 연결됩니다. 이 노즐은 사용자 편의를 위해 절연 그립이 있는 모든 금속 하우징을 갖추고 있습니다.

이 진공청소기는 막힌 구멍에 끼인 이물질을 안전하고 효율적으로 흡입합니다. 잠재적으로 유해한 칩 역류와 잔해물 불어내기로 인한 추가 청소를 줄여줍니다. 강력한 공압식 진공청소 기능과 틈새나 막힌 구멍에 깊숙이 박힌 칩이나 잔해물을 풀어서 제거하는 온디맨드 에어 교반기를 탑재하고 있습니다. ...
압축 공기를 청소할 때 위험한 칩 플라이백을 방지하고 OSHA 표준 1910.242(b)를 준수합니다. 이 제품은 즉각적인 규정 준수를 위해 안전 에어건에 미끄러져 들어가며 근접 또는 탁상형 청소 응용 분야에 적합합니다.
이 접근 방식이 OSHA 법률에 의해 명시적으로 금지되어 있지는 않지만 Guardair는 권장하지 않습니다. 방아쇠 메커니즘에 내장된 "데드맨" 기능을 비활성화하면 공기 도구가 휘둘러 누군가를 심하게 다치게 할 수 있습니다.