곡물 수분 테스터
곡물 수분 테스터
스타일 | 모델 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GAC2100AGZ | ₩8,381,117 | |||
B | GAC500XT | ₩5,594,627 |
곡물 수분 측정기 8 ~ 20
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MMG608 | AD3FTL | ₩ 396,392 |
곡물 수분 테스터
곡물 수분 테스터는 포장된 곡물의 할당, 획득, 저장 및 가공 중에 수분 함량과 온도를 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies General Tools & Instruments LLC 및 DICKEY-john Corporation과 같은 브랜드의 매우 정확한 곡물 수분 테스터를 광범위하게 제공합니다. 조작이 간편한 이 테스터는 곡물의 수분 함량(5~45%)을 감지하는 센서와 LCD에 표시할 신호를 분석하는 마이크로프로세서로 구성됩니다. General Tools 수분 시험기는 쌀, 벼, 옥수수 및 밀의 수분 함량 비율을 쉽게 계산할 수 있는 긴 스테인리스 스틸 바늘 탐침과 함께 제공됩니다. 이 테스터는 LCD 판독값을 증가시키는 빨간색 LED 막대 그래프, 수분 및 온도 구성 모드를 선택하기 위한 기능 스위치, 측정할 곡물 또는 식품 유형을 선택하기 위한 재료 선택 스위치를 특징으로 합니다. DICKEY-john Corporation은 작업을 단순화하는 메뉴 기반 인터페이스와 화씨 32도에서 122도 범위의 온도에서 곡물의 수분 함량을 계산할 수 있는 자동 온도 보상 기능을 갖추고 있습니다. 휴대용, 반휴대용 및 벤치 변형으로 제공되는 다양한 고정밀 곡물 수분 테스터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 밀폐공간 보호장비
- Enclosures
- 전선 및 케이블
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 도청 장치
- 보디 벨트
- 빔 및 스틸 앵커
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 도어 볼트
- WIHA 절연 멀티 비트 스크루 드라이버
- HUSQVARNA 물 탱크 키트
- WEILER 5 "연마 플랩 디스크, 유형 27, 지르코니아 알루미나
- DIXON 플레어 튜브 캡
- KLEIN TOOLS 케이블 스플라이서 키트
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- PASS AND SEYMOUR 16 시리즈 플립 뚜껑 커버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/4-12 Un
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 플랜지 컷인 키트, FKM 개스킷
- GPI 연료 노즐 회전