REELCRAFT 프리미엄 듀티 플라잉 리드 코드 릴, 스프링 리턴
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 게이지 / 도체 | 높이 | 맥스. 암페어 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5750 X 103 | 16.5 " | 12.5 " | 10/3 | 17.5 " | 30/15 | 화씨 0도 ~ 125도 | 125/220 | 4025 | ₩ 2,546,040 | |
B | L 7050 X 104 | 19 " | 16 " | 10/4 | 20.25 " | 20 | 화씨 0도 ~ 150도 | 600 | 12,000 | ₩ 2,711,660 |
프리미엄 듀티 플라잉 리드 코드 릴, 스프링 리턴
Reelcraft L5000 및 L7000 시리즈 전원 코드 릴은 엉킴, 마모 및 기타 손상으로부터 보호하기 위해 연장 코드를 잡고 보관하기 위해 벽이나 천장에 장착됩니다. 그들은 구조적 강도 및 내식성을 위해 분말 코팅된 헤비 게이지 강철 구조와 호스를 후퇴시키는 동안 역 스프링 와인딩을 제거하기 위한 디클러칭 아버가 있는 스프링 리턴 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 릴에는 원하는 부착물을 부착하거나 장비에 직접 배선하기 위한 플라잉 리드 또는 베어 코드 엔드가 있습니다. 20피트 코드 길이의 30A 및 50A 전원 코드가 있는 다양한 빨간색 코드 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 장갑 액세서리
- 인라인 및 티 필터
- 스프레이 호스
- 관개 피팅
- 상품 및 트레이 건조 랙
- 특수 AC 모터
- 타이머
- 키 컨트롤 식별
- 온도계/습도계
- 파워 가위
- 3M 바닥 마킹 테이프, 롤
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 실험실 스크리너
- OSG 16360 시리즈, 프리미엄 고성능 폼 탭
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 접지 토글 스위치
- EATON FG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- MONOPRICE 데이터콤 잭
- WESTWARD 코터 핀, 5x35s
- FANTECH 5BDU 시리즈 업블라스트 루프 팬
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5942 시리즈
- MORSE DRUM 스위블 캐스터