항목 | 개폐식 코드 릴 |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 50ft. |
깊이 | 16 " |
게이지 / 도체 | 10/4 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 20.25 " |
맥스. 암페어 | 20 |
NEC 코드 지정 | 서우 |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
아울렛 수 | 0 |
릴 색상 | 빨간색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 20 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
전압 | 600 |
와트 | 12,000 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 게이지 / 도체 | 높이 | 맥스. 암페어 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 5750 X 103 | 16.5 " | 12.5 " | 10/3 | 17.5 " | 30/15 | 화씨 0도 ~ 125도 | 125/220 | 4025 | ₩ 2,574,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.