REELCRAFT

브랜드 카탈로그에는 공기, 물, 오일, 그리스, 진공 및 트윈 유압 호스 릴, 도구 밸런서 등과 같은 제품이 포함됩니다. Reelcraft 호스 릴 유체와 공기를 전달하는 데 사용되며 스프링 리턴, 모터 구동, 수동 크랭크 및 가스 용접 모델에서 사용할 수 있습니다. 이 Reelcraft 에어 호스 릴은 관개, 농업 및 자동차 시설에 적합하며 충격 강도에 대한 견고한 구조가 특징입니다. 이 호스 릴은 고급 강철로 만들어졌으며 내구성을 높이기 위해 구조적 형태와 거싯으로 설계되었습니다. 브랜드도 제공 결합된 공기 호스 압축 공기로 구동되는 기계 및 산업 장비에 압축 공기를 전달하기 위한 것입니다. 이 에어 호스에는 유연한 PVC 덮개가 있어 열악한 산업 환경에서 에어 호스의 손상을 방지합니다. 이 공기 호스의 양쪽 끝에는 공기 공급원과 기계/장비에 연결하기 위한 황동 커넥터가 있습니다. Raptor SuppliesReelcraft의 신뢰할 수 있는 유통업체인 Reelcraft는 수리 및 교체를 위한 다양한 Reelcraft 부품, 액세서리 및 장착 브래킷을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

릴크래프트 소개

브랜드 카탈로그에는 공기, 물, 오일, 그리스, 진공 및 트윈 유압 호스 릴, 도구 밸런서 등과 같은 제품이 포함됩니다. Reelcraft 호스 릴 유체와 공기를 전달하는 데 사용되며 스프링 리턴, 모터 구동, 수동 크랭크 및 가스 용접 모델에서 사용할 수 있습니다. 이 Reelcraft 에어 호스 릴은 관개, 농업 및 자동차 시설에 적합하며 충격 강도에 대한 견고한 구조가 특징입니다. 이 호스 릴은 고급 강철로 만들어졌으며 내구성을 높이기 위해 구조적 형태와 거싯으로 설계되었습니다. 브랜드도 제공 결합된 공기 호스 압축 공기로 구동되는 기계 및 산업 장비에 압축 공기를 전달하기 위한 것입니다. 이 에어 호스에는 유연한 PVC 덮개가 있어 열악한 산업 환경에서 에어 호스의 손상을 방지합니다. 이 공기 호스의 양쪽 끝에는 공기 공급원과 기계/장비에 연결하기 위한 황동 커넥터가 있습니다. Raptor SuppliesReelcraft의 신뢰할 수 있는 유통업체인 Reelcraft는 수리 및 교체를 위한 다양한 Reelcraft 부품, 액세서리 및 장착 브래킷을 제공합니다.

Reelcraft의 경쟁 우위

REELSAFE 제어 리턴 호스 릴

REELSAFE 제어 리턴 호스 릴

이 브랜드의 REELSAFE 기술은 Reelcraft 에어 호스를 안전한 저속으로 안전하게 수축하도록 설계되었습니다. 이 기술은 주변 온도나 유체 유무에 관계없이 일정한 수축 속도를 생성하는 일체형 클러치 메커니즘을 갖추고 있습니다. 호스 손상 가능성을 방지하기 위해 수축 속도는 시속 2마일(약 3.2km)로 제한됩니다....

호스 라인 수축 시. 이 기능은 쉽게 사용할 수 있으며 작동을 위해 추가적인 현장 조정이 필요하지 않습니다. 또한, 스루 샤프트 유체 경로 기능은 릴 회전 시 호스 릴 간섭을 제거합니다. 이 저속 수축 기능은 사용자와 Reelcraft 에어 호스 릴을 위험 및 원치 않는 손상으로부터 보호합니다.

동봉된 드라이브 스프링

동봉된 드라이브 스프링

호스 수축 메커니즘이 있는 Reelcraft 호스 릴에는 구동 스프링이 포함되어 있어 위치에 관계없이 유체 및 열악한 산업 환경으로부터 스프링을 보호합니다. 이 동봉된 구동 스프링 설계는 호스가 호스 릴에 안전하게 들어가도록 합니다.

조정 가능한 가이드 암

조정 가능한 가이드 암

Reelcraft 호스 릴에는 호스를 분배/수축하는 조정 가능한 가이드 암이 있습니다. 이 가이드 암은 사용자 또는 애플리케이션 요구 사항에 따라 호스를 부드럽게 분배하기 위해 호스 분배 각도를 설정하도록 조정 가능합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Reelcraft 릴은 어디에서 만들어집니까?

Reelcraft 호스 릴은 미국 인디애나 주 컬럼비아 시티에서 제조됩니다.

Reelcraft 핸드 크랭크 릴을 모터 구동 릴로 변환할 수 있습니까?

예, Reelcraft는 수동 핸드 크랭크 스타일 릴을 모터 구동 릴로 변환하기 위한 다양한 변환 키트를 제공합니다. Reelcraft는 또한 모터 구동 릴을 안전하고 정밀하게 제어하기 위한 다양한 속도 제어 및 스위치를 제공합니다. 이 스위치는 모터 크기에 따라 다르며 호스 릴이 안전하게 작동할 수 있도록 적절하게 배선해야 합니다.

Reelcraft 스프링 구동 릴을 일정한 장력 릴로 변환할 수 있습니까?

예, 선택한 스프링 구동 릴은 현장에서 일정한 장력 릴로 변환할 수 있습니다. 이는 호스 릴 어셈블리의 래칭 시스템을 제거하여 수행할 수 있으며 릴은 일정한 장력 장치로 작동합니다.

Reelcraft 모터 구동 릴의 속도를 늦출 수 있습니까?

예, 이 브랜드는 모터 구동식 릴의 속도를 늦추거나 제어하기 위한 다양한 속도 제어 장치와 내후성 조합 스위치를 제공합니다. 이러한 속도/스위치 제어는 모터 토크 손실 없이 가변 또는 고정 속도 제어, ON-OFF 기능을 제공합니다. 이러한 컨트롤은 애플리케이션에서 요구하는 경우 모터 역회전 기능도 제공합니다. Reelcraft는 또한 이러한 컨트롤 및 스위치를 릴 어셈블리에 연결하기 위한 다양한 마운팅 브래킷을 제공합니다.

Reelcraft 호스 릴을 분해할 수 있습니까?

예, Reelcraft 호스 릴은 릴 어셈블리에 다양한 응용 프로그램을 수용하기 위해 유지 보수 또는 수정이 필요한 경우 현장에서 쉽게 분해할 수 있습니다.

자동 되감기 호스 릴은 어떻게 작동합니까?

이 자동 되감기 호스 릴에는 공기 호스를 자동으로 되감는 내부 리코일 스프링이 있습니다. 사용자가 릴 어셈블리에서 공기 호스를 당기면 리코일 스프링의 장력에 대항하여 호스가 당겨집니다. 또한 릴에서 더 많은 호스를 빼낼수록 내부 리코일 스프링의 장력이 더욱 증가합니다. 릴 어셈블리에서 호스가 당겨지거나 수축되면 전체 릴 드럼이 회전합니다.

호스 릴의 종류는 무엇입니까?

호스 릴의 가장 일반적인 유형은 수동 크랭크 작동 릴, 스프링 구동 릴 및 모터 구동 릴입니다. 핸드 크랭크 릴은 완전히 수동으로 작동되며 릴을 드럼으로 되돌리기 위해 드럼을 손으로 크랭킹해야 합니다. 스프링 작동 릴에는 릴을 드럼으로 자동으로 후퇴시키기 위한 동봉된 스프링 어셈블리가 있습니다. 핸드 크랭크 및 스프링 구동 릴은 중소 규모 애플리케이션에 이상적입니다. 모터 구동 릴은 제어된 스위치와 속도 제어 메커니즘을 사용하여 호스를 후퇴시키도록 설계되었습니다. 이 릴은 무거운 호스나 전선의 빈번한 디스펜싱 및 인입이 필요한 상업 시설에서 사용됩니다.

Reelcraft 스테인리스 스틸 호스 릴의 목적은 무엇입니까?

스테인리스 스틸 Reelcraft 호스 릴은 식품 가공 및 화학 가공용으로 설계되었습니다. 이 호스 릴은 열악한 환경에서 금속이 손상될 수 있는 해양, 해안 및 선상 위치에 적합합니다. 이 Reelcraft 스테인리스 스틸 호스 릴은 작업 후 쉽게 청소할 수 있으며 최소한의 유지 관리가 필요합니다.

개폐식 호스 릴의 호스를 교체할 수 있습니까?

예, 사용자는 개폐식 호스 릴에서 손상되거나 마모된 호스를 쉽게 교체할 수 있습니다. 호스를 교체/제거하려면 호스 릴의 자동 후퇴 시스템을 해제해야 합니다. 온보드 래칭 메커니즘을 제거하여 수행할 수 있습니다.

개폐식 호스 릴을 수정하는 방법은 무엇입니까?

일반적으로 Reelcraft 개폐식 호스 릴은 고정할 필요가 없습니다. 그러나 필요한 경우 사용자는 호스 릴 어셈블리를 쉽게 분해하여 결함 구성 요소를 감지하고 교체품을 설치할 수 있습니다.

Reelcraft 연장 코드를 감는 방법은 무엇입니까?

Reelcraft 연장 코드 릴은 릴 장치 드럼에 컨테이너식 드라이브 스프링이 있습니다. 이 연장 코드는 연장 코드를 감을 때 수축 스프링의 장력을 유지하는 릴 수축 메커니즘을 사용하여 자동으로 감을 수 있습니다.

구매할 최고의 에어 호스 릴은 무엇입니까?

사용자 요구 사항 및 응용 프로그램에 따라 다릅니다. Reelcraft는 다양한 밀폐형 고온 스테인리스 스틸 호스 릴을 제공합니다. 이 에어 호스 릴은 오염 물질이 많이 마모되거나 염수가 있는 위치에 이상적입니다. Reelcraft 에어 호스 릴은 다양한 상업용 애플리케이션에 적합합니다.