REELCRAFT 결합 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/2인치 내경
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S601020-25 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) | 25ft. | ₩ 129,045 | |
A | S601022-50 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 217,612 | |
A | S601021-35 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | ₩ 159,810 | |
B | 601021-50 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 163,143 |
결합된 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/2인치 내경
Reelcraft 저압 공기/물 호스 어셈블리는 공기 또는 물을 공압 도구, 공기 압축기 및 산업, 건설 및 농업용 기타 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 내식성, 경량 및 유연성을 위해 나일론 편조로 PVC 구조를 가지고 있습니다. 이 호스는 공구 및 장비에 연결하기 위해 호스의 한쪽 끝에 3/8 또는 1/2인치 MNPT, 다른 쪽 끝에 1/2인치 MNPT의 황동 커플링과 함께 제공됩니다. 300psi의 최대 압력과 150°F의 최대 온도를 견딜 수 있습니다. 25~50피트 범위의 호스 길이로 제공되는 다양한 빨간색 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸쇠
- 샌딩 스폰지
- 음식물 쓰레기 처리기
- 타이어 밸런싱 비드
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- 와셔
- 재료 리프트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 엿보는 도구
- 주요 재고 있음
- MUELLER INDUSTRIES EZ 스팬 수리 커플 링
- MASTER APPLIANCE 열 도구
- DAYTON 접이식 의자 및 테이블 보관 트럭
- NEW YORK WIRE 애완 동물 문 및 창 스크린
- CS JOHNSON 퀵 릴리스 레버
- RIDGID 텔레스코핑 분지 렌치
- LABCONCO 피팅
- KIMBLE CHASE 플라스크
- SCHNEIDER ELECTRIC 푸시 버튼 제어 스테이션
- TSUBAKI MIUS 시리즈 캠 클러치