그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 빨간색 |
커플 링 재료 | 황동 |
표지 재질 | PVC |
피팅 크기 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
외부 Dia. | 0.78 " |
보강 | 나일론 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 150도 F |
튜브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 4.7 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
모델 | 피팅 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
601021-50 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 190,610 | |
S601020-25 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF (M) | 25ft. | ₩ 151,602 | |
S601021-35 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | ₩ 187,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.