공급 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
트윈 에어 시리즈 컴프레서
Air Systems International 트윈 에어 시리즈 압축기는 공압 도구 및 장비에 공기를 공급하는 제한된 공간에서 작업자에게 호흡 공기를 공급하는 데 사용됩니다. 이 압축기는 고정된 공기 공급 장치에 접근하지 않고도 원격 지역에서 공기 작동식 시스템을 지원합니다. 10인치 공기압 타이어를 탑재해 휴대가 간편하고 스키드 플레이트가 내장돼 계단 오르기가 용이해 다양한 작업 환경에서 사용하기 적합하다. 이러한 Twin Air 시리즈 압축기에는 8psi에서 8.5입방피트의 공기 저장 공간을 제공하는 110갤런 Twin-Air 탱크 어셈블리가 있어 수요가 가장 많은 기간에도 안정적인 공기 공급이 가능합니다. 공기 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 1/2인치 5000 시리즈 Hansen 스타일 커플링 콘센트가 장착되어 있습니다.
Air Systems International 트윈 에어 시리즈 압축기는 공압 도구 및 장비에 공기를 공급하는 제한된 공간에서 작업자에게 호흡 공기를 공급하는 데 사용됩니다. 이 압축기는 고정된 공기 공급 장치에 접근하지 않고도 원격 지역에서 공기 작동식 시스템을 지원합니다. 10인치 공기압 타이어를 탑재해 휴대가 간편하고 스키드 플레이트가 내장돼 계단 오르기가 용이해 다양한 작업 환경에서 사용하기 적합하다. 이러한 Twin Air 시리즈 압축기에는 8psi에서 8.5입방피트의 공기 저장 공간을 제공하는 110갤런 Twin-Air 탱크 어셈블리가 있어 수요가 가장 많은 기간에도 안정적인 공기 공급이 가능합니다. 공기 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 1/2인치 5000 시리즈 Hansen 스타일 커플링 콘센트가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HP-CW1-346 | ₩1,238,363 | ||
A | HP-CW1-347 | ₩1,416,545 | ||
A | HP-CW1-702 | ₩2,842,000 |
저압 주변 공기 펌프
스타일 | 모델 | 전압 | A | 유량 @ 15psi | 유량 @ 4psi | 모터 인클로저 설계 | 모터 HP | 모터 유형 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-20P-3T | ₩9,345,000 | |||||||||
A | BAC-10-3T | ₩4,763,181 | RFQ | ||||||||
A | BAC-20-3T | ₩9,535,909 | RFQ | ||||||||
A | BAC-17-3T | ₩8,199,545 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 유량 @ 4psi | 모터 인클로저 설계 | 모터 HP | 봉사하는 사람들 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-203TCO | ₩12,399,545 | |||||||
A | BAC-103TCO | ₩8,199,545 | RFQ | ||||||
A | BAC-173TCO | ₩10,299,545 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BAC-RSK10 | ₩173,090 | RFQ | |
A | BAC-RSK25 | ₩254,545 | ||
A | BAC-RSK50 | ₩397,090 | ||
A | BAC-RSK100 | ₩600,727 | ||
A | BAC-RSK150 | ₩916,363 |
주변 공기 펌프
주변 공기 펌프
Allegro 주변 공기 펌프는 스프레이 포밍, 페인팅 및 마감과 같은 응용 분야를 위해 신선한 공기를 전달하도록 설계된 회전 날개, 오일리스 압축기입니다. 단단한 금속 베이스와 파우더 코팅 처리된 하우징이 제공되어 긁힘 방지 기능을 제공합니다. 호스를 배출구에 연결하는 빠른 연결 직근 공기 피팅과 공기 전달 조정을 위한 황동 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 UL 인증 펌프는 최대 15psi의 작동 압력을 견딜 수 있고 화씨 32~104도의 온도 범위에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 8.25인치 및 23.5인치 길이로 제공되는 다양한 공기 펌프 중에서 선택하십시오.
Allegro 주변 공기 펌프는 스프레이 포밍, 페인팅 및 마감과 같은 응용 분야를 위해 신선한 공기를 전달하도록 설계된 회전 날개, 오일리스 압축기입니다. 단단한 금속 베이스와 파우더 코팅 처리된 하우징이 제공되어 긁힘 방지 기능을 제공합니다. 호스를 배출구에 연결하는 빠른 연결 직근 공기 피팅과 공기 전달 조정을 위한 황동 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 UL 인증 펌프는 최대 15psi의 작동 압력을 견딜 수 있고 화씨 32~104도의 온도 범위에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 8.25인치 및 23.5인치 길이로 제공되는 다양한 공기 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 압력 범위 | CFM | 커플러 | 소음 수준 | 전압 | 폭 | 현재 그린 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | ₩2,319,163 | |||||||||
B | 9806-E | ₩1,782,581 | RFQ | ||||||||
C | 9806 오백 | ₩1,479,625 | |||||||||
D | 9806 한센 | ₩2,245,434 | |||||||||
E | 9832 오백 | ₩4,508,490 | |||||||||
D | 9821 W / 3/8 HANSEN | ₩2,188,200 | |||||||||
D | 9821 IND. 인터 창 | ₩2,188,200 | |||||||||
F | 9821 오백 | ₩2,188,200 | |||||||||
D | 9832 W / HANS0N | ₩4,508,490 | |||||||||
G | 9850 | ₩5,396,109 | |||||||||
H | 9806 | ₩1,806,509 |
프라그 스테이션, 2기통
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BAFC-10GIS | AH2KPB | ₩ 61,705,628 |
충전 압축기, CO 모니터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FCFS-2BP3W | AH2KPC | ₩ 36,515,174 |
스탠드, 샘플링 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9804-08 | AG8GAK | ₩ 71,527 |
공기 구동 공기 펌프, 0~15 PSI Schrader
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9850 W/1/4 슈레이더 | AF4YZN | ₩ 4,675,825 |
휴대용 신선한 공기 펌프 2HP 115V 60psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
아이스펌프11 | AH8EPW | ₩ 16,228,152 |
압축기 Y, 1인치 암나사형 NPT 입구, 철, 3/4인치 수나사형 NPT 출구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y10075 | AL9XUD | ₩ 116,172 | 자세히 |
XNUMX인용 펌프 가드/덮개, 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9842-91 | AG8GDB | ₩ 141,018 | 자세히 |
공급 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
Raptor Supplies Air Systems International, Allegro 및 Bullard의 광범위한 공기 펌프 및 호흡용 공기 압축기를 제공합니다. Allegro의 고성능 주변 공기 펌프는 최대 3명의 전체/반안면 마스크 사용자 또는 단일 후드 사용자에게 깨끗하고 통기성 있는 공기를 제공하도록 설계되었습니다. 이 휴대용 공기 펌프는 공기 흐름을 조절하는 황동 압력 릴리프 밸브, 쉬운 운반을 위한 강철 손잡이, 4Hz에서 1725rpm을 제공할 수 있는 50/15hp 단상 강력한 모터를 특징으로 합니다. 지속적인 작동을 위해 내부 윤활이 필요하지 않으므로 값비싼 일산화탄소 모니터가 필요하지 않습니다. 이 공기 펌프는 최대 압력 등급이 XNUMXpsi이며 공기 호스를 배출구에 연결하기 위한 빠른 연결 OBAC 피팅이 장착되어 있습니다.
우리는 또한 Air Systems International의 다양한 공기 압축기 시스템을 제공하여 압력 요구형 호흡 보호구를 착용한 최대 3명의 작업자에게 등급 D 호흡 공기를 제공할 수 있습니다. 이 휴대용 공기 압축기 시스템은 차가운 공기를 제공하는 Twin-Air Tank 어셈블리에 장착된 연속 회전 날개 공기 압축기와 위층 또는 아래층으로 이동할 수 있는 내장형 스키드 플레이트를 특징으로 합니다.
앞서 언급한 제품과 함께 어댑터, 배기 필터, 브래킷, 바브 커넥터, 케이블 클립 및 캡 너트와 같은 교체 부품도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 구조
- 에어호스
- 비품
- 농업 테스트
- 고정 링 및 구색
- 드럼 액세서리
- 푸드 스테이션
- 클래스 D-우유 병-퓨즈
- 금속 가공 기계
- 콘크리트 패치 및 수리 화합물
- KEO NC 스포팅 드릴 비트, 고속 강철, 120도
- SUPER MET-AL 울트라 바이올렛 마커
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- FINISH 1ST 후크 앤 루프 디스크 패드
- AEROQUIP 90도 팔꿈치
- APPLETON ELECTRIC 비상 조명
- VESTIL SSPT 시리즈 스테인레스 스틸 플랫폼 트럭
- SIEMENS 접지 키트
- CONDOR 세안 스테이션을 갖춘 안전 샤워기