기기 핸드 트럭
강철 자동 판매기 트럭
Wesco 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1200lb의 화물을 쉽게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동 판매기 핸드 트럭은 킥아웃 디자인의 전체 용접된 강철 프레임을 가지고 있으며 손상을 방지하기 위해 모든 접촉 표면에 자국이 남지 않는 회색 비닐이 부착되어 있습니다. 화물에. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 몰드 온 고무 바퀴가 장착되어 지지력을 높이고 부드러운 기동성을 제공합니다.
Wesco 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1200lb의 화물을 쉽게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동 판매기 핸드 트럭은 킥아웃 디자인의 전체 용접된 강철 프레임을 가지고 있으며 손상을 방지하기 위해 모든 접촉 표면에 자국이 남지 않는 회색 비닐이 부착되어 있습니다. 화물에. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 몰드 온 고무 바퀴가 장착되어 지지력을 높이고 부드러운 기동성을 제공합니다.
강철 기기 트럭
Wesco 기기 핸드 트럭은 창고, 쇼핑 단지 및 제조 공장에서 온수기, 자동 판매기 및 냉장고와 같은 무거운 기기를 이동하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견딜 수있는 높은 인장 강도를 제공하는 이중 용접 조인트가있는 관형 강철 구조와 작업 현장 이동성을위한 대형 후방 장착 휠이 특징입니다. 수동 및 자동 되감기 래칫 옵션으로 제공되는 다양한 강철 기기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 기기 핸드 트럭은 창고, 쇼핑 단지 및 제조 공장에서 온수기, 자동 판매기 및 냉장고와 같은 무거운 기기를 이동하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견딜 수있는 높은 인장 강도를 제공하는 이중 용접 조인트가있는 관형 강철 구조와 작업 현장 이동성을위한 대형 후방 장착 휠이 특징입니다. 수동 및 자동 되감기 래칫 옵션으로 제공되는 다양한 강철 기기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동 되감기 기기 트럭
Wesco 대형 기기 트럭은 저장, 자동차 및 제조 시설에서 대형 자동 판매기, 상업용 냉동고 및 긴 가스 실린더를 운반하는 데 이상적입니다. 이 핸드 트럭은 트럭이 기울어 질 때 브레이크 오버 노력을 줄이기위한 동적 레버 작동 식 받침 시스템과 4 륜지지를 제공하는 회 전형 캐스터 캐리지 킥아웃이 특징입니다. 72 인치 및 78 인치 높이로 제공되는 다양한 자동 되감기 어플라이언스 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 대형 기기 트럭은 저장, 자동차 및 제조 시설에서 대형 자동 판매기, 상업용 냉동고 및 긴 가스 실린더를 운반하는 데 이상적입니다. 이 핸드 트럭은 트럭이 기울어 질 때 브레이크 오버 노력을 줄이기위한 동적 레버 작동 식 받침 시스템과 4 륜지지를 제공하는 회 전형 캐스터 캐리지 킥아웃이 특징입니다. 72 인치 및 78 인치 높이로 제공되는 다양한 자동 되감기 어플라이언스 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
경제적 인 알루미늄 기기 및 자동 판매기
Wesco 기기 및 자판기 트럭은 제조 공장 및 창고 시설의 장비 이동에 적합합니다. 운송 중 화물 보안을 위한 이중 래칫과 작업 현장 휴대성을 위한 대형 바퀴가 특징입니다. 일부 모델에는 무거운 하중을 지지하고 변형을 최소화하기 위한 XNUMX개의 휠 킥아웃 디자인이 있습니다. 고정 바퀴와 캐스터가 있는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 기기 및 자판기 트럭은 제조 공장 및 창고 시설의 장비 이동에 적합합니다. 운송 중 화물 보안을 위한 이중 래칫과 작업 현장 휴대성을 위한 대형 바퀴가 특징입니다. 일부 모델에는 무거운 하중을 지지하고 변형을 최소화하기 위한 XNUMX개의 휠 킥아웃 디자인이 있습니다. 고정 바퀴와 캐스터가 있는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
헤비 듀티 자동 판매기
Wesco 헤비 듀티 자판기 트럭은 창고 및 제조 시설에서 크고 무거운 화물, 즉 냉동고, 가스 실린더 및 자동 판매기를 이동하도록 설계되었습니다. 화물을 제자리에 단단히 고정하기 위한 편심 조임 장치가 있는 물갈퀴형 화물 벨트와 키가 큰 화물을 운반할 때 출입구를 청소하기 위해 최대 49도 기울일 수 있는 후방 세트 휠 디자인이 특징입니다. 72인치 및 78인치 높이로 제공되는 다양한 자판기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 헤비 듀티 자판기 트럭은 창고 및 제조 시설에서 크고 무거운 화물, 즉 냉동고, 가스 실린더 및 자동 판매기를 이동하도록 설계되었습니다. 화물을 제자리에 단단히 고정하기 위한 편심 조임 장치가 있는 물갈퀴형 화물 벨트와 키가 큰 화물을 운반할 때 출입구를 청소하기 위해 최대 49도 기울일 수 있는 후방 세트 휠 디자인이 특징입니다. 72인치 및 78인치 높이로 제공되는 다양한 자판기 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
알루미늄 기기 트럭
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 창고, 자동차 및 제조 시설에서 가벼운 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 자동 되감기 벨트 조임 시스템이 있어 화물을 안전하게 고정하는 동시에 운송 중 풀림을 방지하고 완전히 용접된 알루미늄 프레임과 후면 바퀴가 있어 내구성과 피로를 최소화합니다. 11, 13 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 가전 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 알루미늄 핸드 트럭은 창고, 자동차 및 제조 시설에서 가벼운 장비를 운반하도록 설계되었습니다. 자동 되감기 벨트 조임 시스템이 있어 화물을 안전하게 고정하는 동시에 운송 중 풀림을 방지하고 완전히 용접된 알루미늄 프레임과 후면 바퀴가 있어 내구성과 피로를 최소화합니다. 11, 13 및 15인치 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 가전 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
기기 핸드 트럭
Dayton 기기 손수레는 작업장 전체에서 대형/무거운 기기를 쉽게 조종하는 데 사용됩니다. 이 트럭에는 자동 되감기 래칫 벨트가 있어 운송 중에 화물이 미끄러지거나 이동하는 것을 방지하고 고정합니다. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 볼 베어링이 있는 휠은 부드러운 기동성을 제공합니다. 번거롭지 않은 야외 사용을 위해 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies 는 최대 750lb의 적재를 위해 Dayton의 다양한 기기 핸드 트럭을 제공합니다.
Dayton 기기 손수레는 작업장 전체에서 대형/무거운 기기를 쉽게 조종하는 데 사용됩니다. 이 트럭에는 자동 되감기 래칫 벨트가 있어 운송 중에 화물이 미끄러지거나 이동하는 것을 방지하고 고정합니다. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 볼 베어링이 있는 휠은 부드러운 기동성을 제공합니다. 번거롭지 않은 야외 사용을 위해 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies 는 최대 750lb의 적재를 위해 Dayton의 다양한 기기 핸드 트럭을 제공합니다.
HVAC 핸드 트럭, 600파운드 적재 용량
Valley Craft HVAC 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 600lb인 특대형 대형 가열 및 냉각 장치를 안전하게 처리할 수 있는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 부식을 견딜 수 있도록 모두 용접된 견고한 강철 구조와 발로 작동되는 트립 페달이 있는 포크 슈를 잠금 장치로 사용합니다. 포크 위치를 잠금 해제하십시오. 또한 이 트럭은 균형과 지지를 위해 2개의 공압식 앞바퀴와 2개의 반공압식 뒷바퀴로 부드럽게 굴러가고 루프 핸들이 장착되어 있어 운송 생산성을 높이고 손상 가능성을 줄입니다. 24인치 길이의 포크는 컴팩트한 보관을 위해 프레임에 고정되며 안전한 적재 및 하역이 가능합니다. 이 포크는 하중을 안정시키기 위해 대형 펜더와 함께 제공되며 추가적인 하중 안정성을 위해 옵션 스트랩 부착물과 결합됩니다. 녹색, 빨간색, 파란색으로 제공되는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오.
Valley Craft HVAC 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 600lb인 특대형 대형 가열 및 냉각 장치를 안전하게 처리할 수 있는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 부식을 견딜 수 있도록 모두 용접된 견고한 강철 구조와 발로 작동되는 트립 페달이 있는 포크 슈를 잠금 장치로 사용합니다. 포크 위치를 잠금 해제하십시오. 또한 이 트럭은 균형과 지지를 위해 2개의 공압식 앞바퀴와 2개의 반공압식 뒷바퀴로 부드럽게 굴러가고 루프 핸들이 장착되어 있어 운송 생산성을 높이고 손상 가능성을 줄입니다. 24인치 길이의 포크는 컴팩트한 보관을 위해 프레임에 고정되며 안전한 적재 및 하역이 가능합니다. 이 포크는 하중을 안정시키기 위해 대형 펜더와 함께 제공되며 추가적인 하중 안정성을 위해 옵션 스트랩 부착물과 결합됩니다. 녹색, 빨간색, 파란색으로 제공되는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오.
자동 판매기 핸드 트럭
Dayton 자동 판매기 핸드 트럭은 산업 환경에서 자동 판매기를 한 위치에서 다른 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 550개의 스위블 캐스터와 1200개의 기본 바퀴가 있어 무거운 화물을 이동하기 위해 뒤로 기울일 때 트럭을 XNUMX개의 바퀴 모두에 놓을 수 있으므로 트럭을 수직 위치로 이동하는 것보다 쉽고 물리적인 노력이 덜 듭니다. 여기에는 최대 하중 안전을 허용하기 위해 자동 되감기가 있는 조정 가능한 래칫 벨트 조임 장치가 포함됩니다. 또한 계단을 오를 때 쉽게 움직일 수 있도록 계단 오르기 도구와 자동 판매기 및 운송 중 기타 무거운 물건을 지탱할 수 있는 둥글고 평평한 등받이 프레임이 있습니다. XNUMX 및 XNUMXlb 적재 용량으로 제공되는 다양한 자판기 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 자동 판매기 핸드 트럭은 산업 환경에서 자동 판매기를 한 위치에서 다른 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 550개의 스위블 캐스터와 1200개의 기본 바퀴가 있어 무거운 화물을 이동하기 위해 뒤로 기울일 때 트럭을 XNUMX개의 바퀴 모두에 놓을 수 있으므로 트럭을 수직 위치로 이동하는 것보다 쉽고 물리적인 노력이 덜 듭니다. 여기에는 최대 하중 안전을 허용하기 위해 자동 되감기가 있는 조정 가능한 래칫 벨트 조임 장치가 포함됩니다. 또한 계단을 오를 때 쉽게 움직일 수 있도록 계단 오르기 도구와 자동 판매기 및 운송 중 기타 무거운 물건을 지탱할 수 있는 둥글고 평평한 등받이 프레임이 있습니다. XNUMX 및 XNUMXlb 적재 용량으로 제공되는 다양한 자판기 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 노즈플레이트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | APPL-1200-60 | ₩769,338 | ||||
A | APPL-1200-72 | ₩801,665 | RFQ | |||
A | APPL-1200-66 | ₩792,043 |
기기 카트 래칫, 750lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
APPL-750-B | CU7XMC | ₩ 665,647 |
강철 자동 판매기 트럭, 12 "강철 오프셋 공압, 용량 700 파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
230020 | AG7HZF | ₩ 994,025 |
기기 핸드 트럭, 66 5/8인치 x 22 7/8인치 x 15 7/8인치, 800lb 하중, 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDARB5CM1E-APL | CT2BCD | ₩ 2,754,797 |
가스 구동식 트레일러 무버, 12000Lb. 용량, 블루
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PTM-GPT | AG7XRX | ₩ 16,173,589 | RFQ |
기기 핸드 트럭
기기 및 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1800 파운드의 크고 부피가 크고 무거운 기기를 이동하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 대형 트럭을 다양하게 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Vestil 및 웨스코, 상품의 균형을 유지하고 좁은 공간에서도 쉽게 기동할 수 있는 견고한 디자인을 특징으로 하는 밸리 크래프트. Vestil 기기 카트에는 스트랩과 텐션 바가있어 올라가거나 내려가는 계단에서 제품을 단단히 고정 할 수 있습니다. 이 강철 장치에는 경 사진 표면이나 고르지 않은 표면에서 마찰없이 움직일 수 있도록 열가소성 고무 (TPR) 회전식 후면 캐스터가 장착되어 있습니다. 최대 적재 용량이 1200lb 인 자판기를 운반하는 데 적합한 래칫 앤 턴 핸들 메커니즘에서 작동합니다. 밸리 크래프트 HVAC 손수레는 최대 적재 용량이 600lb인 부피가 큰 난방 및 냉방 장치를 안전하고 효율적으로 취급하도록 설계되었습니다. 이 특수 트럭은 12인치(전면) 공압식 휠과 8인치(후면) 반공압식 휠을 사용하여 균형을 잡고 부드럽게 굴러갈 수 있도록 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 또한 트럭을 잡기 위해 손을 자유롭게 유지하면서 움직임을 제어하기 위해 발로 작동되는 페달이 있는 24인치 포크 신발을 가지고 있습니다.
더 알아보기
- 램프
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소방 의류 및 액세서리
- 바닥
- 파이프 및 튜빙 커터
- 왕복 톱날
- 산업용 다이어프램 펌프
- 핸드 트럭 액세서리
- 스테인레스 스틸 튜브
- BRADY 파이프 마커, 아세틸렌 가스
- BATTERY DOCTOR 인라인 유리 퓨즈 홀더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 팁 아웃 빈 지우기
- COOPER B-LINE B178SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사형 종단, FKM
- VOLLRATH 식기류 실린더
- WEG C 페이스, 풋리스, XNUMX상 방폭 모터
- EATON 클래스 ECC03 비조합형 전기 고정식 조명 접촉기
- MERSEN FERRAZ 난쟁이 퓨즈
- TRUE RESIDENTIAL 커버