ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS
Anderson Metals Corporation, Inc.(현재 Midland Industries의 일부)는 HVAC 및 해양 산업을 위한 완벽한 범위의 고품질 황동 피팅 및 배관 솔루션을 제공합니다. Anderson Metals 피팅 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 황동 튜브 피팅, 밸브, 파이프 니플, 파이프 및 튜빙 커터, 특수 도구 및 배수 콕. 브랜드 접지 플러그 밸브 자동차 및 제조 공장 응용 분야에서 유체 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 2방향 밸브는 정밀한 흐름 제어를 위한 레버 작동식 핸들과 마모성 화학 물질 및 유체에 대한 손상을 제거하기 위한 황동 구조를 특징으로 합니다. 다양한 황동 호스 피팅, 커넥터 및 액세서리와 함께 광범위한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
제품 카테고리
압축 튜브 피팅산업 및 상업용 펌핑 응용 제품을 위해 설계된 CSA 인증 및 UL 인증 모터; 416 스테인리스 스틸 나사산 샤프트 및 빠른 연결이 가능한 터미널 보드가 특징입니다. 드립 커버 키트 및 단상 및 XNUMX 상 모터 설계로 사용 가능 (143 제품)
배수구컴프레서 리시버, 응축수 분리기 및 라디에이터의 유체 순환 응용 분야에 이상적인 황동 수형 드레인콕. 선택한 변형에는 유량을 수동으로 제어하기 위한 핸들이 장착되어 있습니다. (14 제품)
가시 튜브 피팅다양한 크기의 파이프 또는 부속품을 연결하기 위한 어댑터 역할을 하도록 설계된 다양한 암수 호스 바브, 호스 멘더, 수 엘보우 및 티 바브. 고온에서 연성을 제공하고 1000psi의 최대 작동 압력을 제공하는 황동 구조를 특징으로 합니다. (67 제품)
플러그 밸브다양한 배관 시스템에서 물의 흐름을 제어하는 데 사용되는 UL 인증 접지 플러그 밸브입니다. 양방향 밸브 설계가 특징이며 다양한 연결 유형과 크기로 제공됩니다.(16 제품)
플라즈마 절단 액세서리(1개 상품)
새들 밸브가습기, 냉장고 및 자동 제빙기의 저용량 및 저압 급수용 저연 황동으로 제작된 셀프 피어싱 새들 밸브. 최대 작동 압력은 150psi이며 화씨 -65도에서 화씨 250도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.(3 제품)
황동 파이프 피팅4 개의 파이프를 연결하고 분기하기위한 XNUMX 방향 물 흐름을 제공하도록 설계된 황동 크로스 피팅. 별도의 부싱, 캡, 플러그, 커플 링, 엘보, 티, 니플, 로크 너트, 감속기 및 유니온도 사용 가능 (171 제품)
플레어 튜브 피팅유체의 효율적인 전달을 보장하기 위해 유압 시스템에서 호스, 파이프 또는 튜브를 상호 연결하는 데 사용됩니다. 무연 건축 기준에 따라 설계 (49 제품)
황동 파이프-65 ~ 250 deg F 범위의 온도를 처리하기위한 무연 황동 구조를 특징으로하는 MNPT / MNPR 니플. 1/8 ~ 1-1 / 2 인치 파이프 크기로 제공 (40 제품)
황동 에어 브레이크 커넥터 및 액세서리압축/역플레어/수컷/유니언 어댑터, 엘보, 인서트, 분기 및 런 티, 너트, 슬리브 및 티; 석유화학 또는 석유 및 가스 분야의 유체 라인 파이프 연결에 이상적입니다. (20 제품)
배관 니들 밸브저유량 응용 분야에서 정밀한 유량 조절을 위한 작은 포트와 나사산이 있는 바늘 모양의 플런저가 특징인 저납 황동 밸브. 다양한 유압 및 공압 시스템에 사용하기에 이상적(19 제품)
밀어서 튜브 피팅 연결(7 제품)
유연한 금속 도관 피팅(3 제품)
PAPR 액세서리(1개 상품)
파이프 및 튜빙 커터최대 5/8인치 너비의 나일론, PVC, 폴리에틸렌 및 폴리우레탄 튜브를 수동으로 절단하는 데 적합합니다. (1개 상품)
배관 특수 도구다양한 플라스틱 튜브 커터와 함께 사용할 수 있는 스닙 타입 스테인리스 스틸 교체용 칼날이 포함되어 있습니다. 10개 팩으로 구매 가능합니다.(1개 상품)
PVC 파이프 피팅(1개 상품)
Anderson Metals Corp. 제품 소개
Anderson Metals Corporation, Inc.(현재 Midland Industries의 일부)는 HVAC 및 해양 산업을 위한 완벽한 범위의 고품질 황동 피팅 및 배관 솔루션을 제공합니다. Anderson Metals 피팅 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 황동 튜브 피팅, 밸브, 파이프 니플, 파이프 및 튜빙 커터, 특수 도구 및 배수 콕. 브랜드 접지 플러그 밸브 자동차 및 제조 공장 응용 분야에서 유체 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 2방향 밸브는 정밀한 흐름 제어를 위한 레버 작동식 핸들과 마모성 화학 물질 및 유체에 대한 손상을 제거하기 위한 황동 구조를 특징으로 합니다. 다양한 황동 호스 피팅, 커넥터 및 액세서리와 함께 광범위한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- SCS
- PROGRESS LIGHTING
- GTO
- KEYSHAFT
- 폭포 필터 및 연못 스키머
- 폴리 프로필렌 파이프
- 물 감지기
- 표면 플레이트
- 수격 방지기
- EATON SVX/SPX 시리즈 DC 팬 개조 키트
- REES 표준 레전드 플레이트, 켜짐
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 미터법 깊은 소켓
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 수형 커넥터
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 종단 피팅, PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 80
- ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 오렌지
- IRONCAT MIG 용접 장갑, 프리미엄 소가죽
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 리얼씰 병, 와이드 마우스, HDPE
- VIBCO SVRLS 시리즈 고주파 공압 진동기
- OIL SAFE ID 탭