에어 임팩트 렌치
임팩트 렌치 관리 키트
에어 임팩트 렌치
D 핸들 에어 임팩트 렌치, 220 ~ 1450ft-lb 토크
SPEEDAIRE D 핸들 에어 임팩트 렌치는 자동차 및 조립 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동하고 제거하도록 설계된 산업용 렌치입니다. 알루미늄 구조의 d-핸들 디자인은 향상된 안정성, 제어 및 압력 제어를 제공하여 높은 토크 정격을 처리합니다. 고정에 필요한 렌치 소켓을 고정하는 사각형 드라이브와 소켓을 고정하는 마찰 링이 특징입니다. 확장된 앤빌과 표준 앤빌 디자인 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE D 핸들 에어 임팩트 렌치는 자동차 및 조립 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동하고 제거하도록 설계된 산업용 렌치입니다. 알루미늄 구조의 d-핸들 디자인은 향상된 안정성, 제어 및 압력 제어를 제공하여 높은 토크 정격을 처리합니다. 고정에 필요한 렌치 소켓을 고정하는 사각형 드라이브와 소켓을 고정하는 마찰 링이 특징입니다. 확장된 앤빌과 표준 앤빌 디자인 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
피스톨 그립 에어 임팩트 렌치
SPEEDAIRE 피스톨 그립 스타일의 에어 임팩트 렌치는 산업용 애플리케이션에서 패스너를 구동하고 제거하는 데 사용됩니다. 그들은 높은 충격 작용을 제공하기 위해 트윈 해머 클러치 스타일과 함께 사각 드라이브와 확장된 길이를 제공합니다. 이 피스톨 그립 렌치는 좁은 공간에 접근할 수 있게 하고 소켓을 사각 드라이브에 유지하기 위한 마찰 링이 있습니다. 얽힘을 방지하기 위해 바닥에 입구 포트가 있습니다. 8000 및 9000 RPM 등급으로 제공되는 다양한 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 피스톨 그립 스타일의 에어 임팩트 렌치는 산업용 애플리케이션에서 패스너를 구동하고 제거하는 데 사용됩니다. 그들은 높은 충격 작용을 제공하기 위해 트윈 해머 클러치 스타일과 함께 사각 드라이브와 확장된 길이를 제공합니다. 이 피스톨 그립 렌치는 좁은 공간에 접근할 수 있게 하고 소켓을 사각 드라이브에 유지하기 위한 마찰 링이 있습니다. 얽힘을 방지하기 위해 바닥에 입구 포트가 있습니다. 8000 및 9000 RPM 등급으로 제공되는 다양한 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 230 ft.-lb.
스타일 | 모델 | Duty | 주택 자재 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2115큐티맥스 | ₩635,005 | ||||||
B | 2115PTiMAX | ₩884,537 | ||||||
C | 2115타이맥스 | ₩665,647 |
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 40 ft.-lb.
스타일 | 모델 | 분당 타격 | 리테이너 유형 | 정사각형 드라이브 크기 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2101XPA-QC | ₩414,242 | |||||
B | LoverRoseLove | ₩318,500 | |||||
C | LoverRoseLove | ₩403,165 |
에어 임팩트 렌치
에어 임팩트 렌치
스타일 | 모델 | 최소 호스 사이즈 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 토크 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP6910-P24 | ₩2,763,215 | |||||||||
B | CP6135-D80 | ₩12,941,950 | |||||||||
C | CP7783 | ₩1,858,535 | |||||||||
D | CP7783-6 | ₩1,887,095 |
에어 임팩트 렌치
앵글 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 45 ~ 160 ft.-lb.
3/4 "에어 임팩트 렌치
3/4 "에어 임팩트 렌치
스타일 | 모델 | 도구 무게 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 토크 범위 | Duty | 자유 속도 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2145QiMAX | ₩1,382,237 | |||||||||
B | 2925RBP1TI | ₩5,426,855 | |||||||||
C | 2161XP | ₩1,987,177 |
1 "공기 충격 렌치
3/8 "에어 임팩트 렌치
3/8 "에어 임팩트 렌치
피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 200 ~ 900 ft.-lb.
에어 임팩트 렌치, 3/8인치
SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치는 인라인 임팩트 렌치보다 토크 출력이 더 높은 풀 사이즈 임팩트 렌치입니다. 수리, 조립 및 자동차 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동 및 제거하기 위해 압축 공기 공급 장치를 사용합니다. 이 임팩트 렌치는 인체 공학적 그립을 위한 하단 입구 포트와 단일 해머보다 더 나은 임팩트를 위한 트윈 해머 스타일 클러치가 있는 권총 그립 디자인을 특징으로 합니다. 3, 8 및 1000 BPM 등급으로 제공되는 다양한 1200/1600인치 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치는 인라인 임팩트 렌치보다 토크 출력이 더 높은 풀 사이즈 임팩트 렌치입니다. 수리, 조립 및 자동차 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동 및 제거하기 위해 압축 공기 공급 장치를 사용합니다. 이 임팩트 렌치는 인체 공학적 그립을 위한 하단 입구 포트와 단일 해머보다 더 나은 임팩트를 위한 트윈 해머 스타일 클러치가 있는 권총 그립 디자인을 특징으로 합니다. 3, 8 및 1000 BPM 등급으로 제공되는 다양한 1200/1600인치 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 기기
- 가스 탐지
- 골재 테스터
- 소방 의류 및 액세서리
- 윤활유
- 볼트리스 선반 액세서리
- 배리어 플래그 및 지하 테이프 디스펜서
- 황동 막대 주식
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 디스펜서
- DAYTON 고정식 세척 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
- METRO 카테터 보관 카트
- CROSBY 걸쇠, 2 1/2인치 본체 크기
- COOPER B-LINE 로드 패스너에 케이블
- BENCHMARK SCIENTIFIC 열판
- TECHNIKS ER 콜릿
- APPLETON ELECTRIC 방폭 숨김 고정 장치 밸러스트 바디
- DWYER INSTRUMENTS 게이지 유체
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 죠스
- RETRACTA-BELT 벽걸이형 수신기