SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치, 3/8인치
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | 전체 길이 | 스타일 | 도구 무게 | 토크 범위 | CFM @ 완전 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA46 | 75 피트-파운드 | 3.0 | 1000 | 5.875 " | 인라인 | 2의 파운드 | 5 ~ 50ft.-lb. | 12 | ₩ 379,995 | |
B | 21AA55 | 300 피트-파운드 | 4.0 | 1600 | 6" | 권총 그립 | 2.6의 파운드 | 25 ~ 250ft.-lb. | 16 | ₩ 514,867 | |
C | 21AA47 | 400 피트-파운드 | 5.0 | 1600 | 6.25 " | 권총 그립 | 3.5의 파운드 | 25 ~ 300ft.-lb. | 20 | ₩ 641,025 |
에어 임팩트 렌치, 3/8인치
SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치는 인라인 임팩트 렌치보다 토크 출력이 더 높은 풀 사이즈 임팩트 렌치입니다. 수리, 조립 및 자동차 응용 분야에서 산업용 패스너를 구동 및 제거하기 위해 압축 공기 공급 장치를 사용합니다. 이 임팩트 렌치는 인체 공학적 그립을 위한 하단 입구 포트와 단일 해머보다 더 나은 임팩트를 위한 트윈 해머 스타일 클러치가 있는 권총 그립 디자인을 특징으로 합니다. 3, 8 및 1000 BPM 등급으로 제공되는 다양한 1200/1600인치 에어 임팩트 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바 파이프 및 L 클램프
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 배리어 그랩 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 자동차 윤활유
- 관축 팬 및 액세서리
- 포장 품질
- APPROVED VENDOR 커플 링 줄이기
- FLAREALERT LED 도로 플레어 키트
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 유량계
- PANDUIT Pan-Way (R) T-45 레이스 웨이 용
- ADVANTECH 12인치 절반 높이 체 팬, 황동 프레임
- HOFFMAN 핸들 분리 인클로저가 있는 유형 12 월 마운트
- CDI CONTROL DEVICES 언 로더
- EAGLE GROUP 선반
- HUMBOLDT Snap-On Extensions, 풀 플라이트
- ANSELL 70-718 Hyflex 절단 방지 장갑