바 파이프 및 L 클램프
스텝오버 바 클램프
F-클램프
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2400 년대 -12C | ₩318,727 | ||||||
B | 4800 년대 -12C | ₩492,292 | ||||||
C | 2400 년대 -8C | ₩248,848 | ||||||
C | 2400 년대 -16C | ₩310,765 | ||||||
C | 2400 년대 -24C | ₩380,782 | ||||||
D | 4800 년대 -18C | ₩544,827 | ||||||
E | 4800 년대 -24C | ₩586,862 | ||||||
C | 4800 년대 -36C | ₩663,355 | ||||||
C | 4800 년대 -48C | ₩683,427 | ||||||
F | 2400 년대 -20C | ₩348,320 | ||||||
G | 1800S-24 | ₩199,167 | ||||||
H | 1800S-18 | ₩171,045 | ||||||
G | 1800S-8 | ₩140,910 | ||||||
G | 1200S-8 | ₩128,747 | ||||||
I | MMS-12 | ₩63,105 | ||||||
J | 660S-8 | ₩82,617 | ||||||
K | MMS-8 | ₩54,897 | ||||||
L | 1800S-12 | ₩159,897 | ||||||
M | 660S-12 | ₩89,880 | ||||||
K | MMS-4 | ₩45,394 | ||||||
G | 1200S-24 | ₩158,795 | ||||||
N | 1200S-12 | ₩156,240 | ||||||
G | 660S-18 | ₩100,817 | ||||||
G | 1200S-18 | ₩151,830 |
빠른 조정 스틸 바 클램프
바 클램프 클러치 더블 헤드 3-1 / 2 Deep
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M007 / 600 | ₩135,408 | RFQ |
A | M007 / 300 | ₩103,488 | RFQ |
A | M007 / 500 | ₩121,632 | RFQ |
A | M007 / 250 | ₩89,544 | RFQ |
A | M007 / 400 | ₩112,896 | RFQ |
헤비 듀티 L-클램프/구리 스핀들
바 클램프
스타일 | 모델 | 타입 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 항목 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GK15 | ₩44,275 | |||||||||
B | IBEAM96 | ₩167,545 | |||||||||
C | GK45 | ₩52,115 | |||||||||
D | GSCC2.530 | ₩32,059 | |||||||||
E | 660-S12 | ₩94,657 | |||||||||
E | 660-S18 | ₩100,887 | |||||||||
F | SLV40M | ₩220,062 | |||||||||
G | 1200-S24 | ₩157,832 | |||||||||
H | GZ25PH | ₩141,207 | |||||||||
H | GZ40-12PH | ₩149,222 | |||||||||
H | GZ60-12PH | ₩185,552 | |||||||||
I | GTR16S6H | ₩93,887 | |||||||||
J | LM2.006 | ₩19,512 | |||||||||
K | BES8511 | ₩57,119 | |||||||||
L | STB-24 | ₩477,032 | |||||||||
M | GTR12 | ₩38,885 | |||||||||
N | GSM20 | ₩127,487 | |||||||||
J | LM2.004 | ₩15,820 | |||||||||
O | GTR16B6 | ₩46,200 | |||||||||
P | GK30 | ₩47,915 | |||||||||
Q | GK60 | ₩53,742 | |||||||||
E | 660-S8 | ₩86,800 | |||||||||
G | 1200-S18 | ₩144,970 | |||||||||
R | CDS24-10WP | ₩233,765 | |||||||||
G | 1200-S8 | ₩116,917 |
슬라이딩 암 바 클램프
표준형 L-클램프/검정 산화물 스핀들
U 스타일 바 클램프 스텝 오버
L- 클램프 헤비 듀티
Westward의 Tools 헤비 듀티 L 클램프는 목수, 용접공, 목공업자, 건설 및 금속 작업자가 제공하는 작업의 용이성 때문에 선호합니다. 이 클램프는 더 나은 작동을 위해 각도 공작물에 맞게 조정할 수있는 스위블 패드가있는 틸팅 스위블과 빠르게 작동하는 슬라이딩 암이 특징입니다. 이러한 L 클램프의 대부분은 4500lb의 최대 부하 용량을 견딜 수 있습니다.
Westward의 Tools 헤비 듀티 L 클램프는 목수, 용접공, 목공업자, 건설 및 금속 작업자가 제공하는 작업의 용이성 때문에 선호합니다. 이 클램프는 더 나은 작동을 위해 각도 공작물에 맞게 조정할 수있는 스위블 패드가있는 틸팅 스위블과 빠르게 작동하는 슬라이딩 암이 특징입니다. 이러한 L 클램프의 대부분은 4500lb의 최대 부하 용량을 견딜 수 있습니다.
래피드 액션 레버 클램프
슬라이딩 암 F 클램프
바 파이프 및 L 클램프
Raptor Supplies Bessey, Irvin, 메이 휴, Westward 및 윌턴 양탄자. 이들은 접착제가 고정되는 동안 조인트를 단단히 고정하기 위해 목공 조립 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 베시 바 클램프는 고정 나사를 슬라이딩 암에 몰딩하고 톱니 형 레일과 연동하여 미끄러짐을 방지하는 미끄럼 방지 시스템을 갖추고 있습니다. 이 클램프에는 더 나은 그립을 제공하는 편안한 2K 복합 핸들과 추가 강도를 위해 가단성 캐스트 턱이 장착 된 주름진 디자인이 있습니다. 또한 비틀림 힘에 대한 신뢰할 수있는 보강재 역할을하는 프로파일 강철 레일이 장착되어 있습니다.
서부 제국 바, 파이프 및 L 클램프는 전체 강철 스프링 템퍼 설계로 조정 가능하고 빠르게 작동하는 슬라이딩 암과 함께 제공됩니다. 이 클램프의 조정 가능한 회전 패드는 각진 공작물을 수용하기 위해 기울어집니다. 이 브랜드의 파이프 클램프에는 추가 클램프와 같은 구조를 만들기 위해 모든 파이프 길이에 장착 할 수있는 별도의 슬라이딩 구성 요소가 있습니다. 1000 ~ 1500lb의 부하 용량으로 제공되는 다양한 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 연마 휠
- 전기 도구
- 소음 제어
- 열가소성 용접
- 파워 쇠톱 블레이드
- 용접기 생성기
- 정전기 차폐 백
- 직접 구동 관축 팬
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- LUMAPRO 산업용 형광등, F32T8
- GENERAL ELECTRIC 조명 푸시 버튼 22mm
- DAYCO 금속 배기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 트리플 베이 빈 카트
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 스위치 직각 커넥터
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개 전선로 감속기 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스, 스케줄 40 x 스케줄 40, FKM
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 캡 다우버
- EBERBACH 블레이드
- TRUE RESIDENTIAL 커버