관축 팬 및 액세서리
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
튜브 축류 팬, 벨트 드라이브, 블레이드 직경 18인치, 1마력, 1상, 115/230 V
튜브 축류 팬, 벨트 드라이브, 블레이드 직경 24인치, 2마력, 1상, 115/230 V
튜브 축류 팬, 벨트 드라이브, 블레이드 직경 30인치, 1-1/2 Hp, 단상, 1/115 V
튜브 축류 팬, 벨트 드라이브, 블레이드 직경 34인치, 2마력, 3상, 230/460 V
관축 팬 및 액세서리
Tubeaxial 팬은 오염된 뜨거운 공기를 배출하고 차가운 공기를 공급하거나 내부 공간을 가압하도록 설계되었습니다. 이 팬은 열 및 연기 제거, 쾌적 제어, 공정 냉각 및 범용 환기 작업에도 사용됩니다. Raptor Supplies 은 Airmaster Fan 및 Dayton과 같은 브랜드의 다양한 관축 팬을 제공합니다. 이 팬에는 응축 가능한 연기 또는 안료와 같은 물질이 포함된 공기를 효율적으로 이동시키는 정밀하게 균형 잡힌 프로펠러가 함께 제공됩니다. 일부 모델에는 외부에서 흡입된 공기로 드라이브 컴파트먼트를 환기시키는 유선형 벨트 터널이 있습니다. 또한 인접 덕트 설치 시 사용할 동반 플랜지도 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 접지 오류 보호
- 저울 및 저울 액세서리
- 스크루 드라이버 세트
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 철거 해머 액세서리
- 스텐실 잉크
- 폭포 필터 및 연못 스키머
- ABILITY ONE 이지 스크럽 익스프레스
- MARCOM 규정 준수 교육
- COLDER PRODUCTS COMPANY PMC 시리즈 비 밸브 커플 링 바디
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
- DESTACO FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 250 마이크론, Buna 씰
- SPEARS VALVES CPVC 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 발 장착형, TEFC
- FERVI Verniere 깊이 게이지
- KEY-BAK 비닐 ID 홀더