CLECOTOOLS 1/2" 에어 임팩트 렌치
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 모루: ㅁㄴㅇㄹ , 평균 CFM @ 15초 실행 시간: 5.70 , 분당 타격 횟수: 1250 , CFM @ 완전 부하: 40.5 , 의무: 일반 , 자유 속도: 8000 RPM , 핸들 재질: 합성물 , 손잡이 유형: 권총 그립 , 하우징 재질: 합성물 , 최대. 토크: 800 피트-파운드 , 분. 호스 크기: 3 / 8 " , 전체 길이: 7 19 / 64 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 정사각형 드라이브 크기: 1 / 2 " , 스타일: 권총 그립 , 도구 무게: 4.4의 파운드 , 토크 범위: 50 ~ 600ft.-lb.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽 스위치
- 퓨즈 감속기
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 흡수성 유지 보수 담요
- 콘크리트 공사
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 골재 테스터
- 색인 생성 가능한 도구
- 호스 턱받이 및 소화전
- APPROVED VENDOR 탄소강 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- LOVIBOND Dpd Cl2 시약 폴리 프로필렌
- KILLARK 광전지
- APPROVED VENDOR 튜브 0.118 인치
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너 1/2 인치
- ZSI-FOSTER Cush-A-Claw 스트럿 마운트
- DORMONT 20 Supr Safe 시리즈 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- EMERSON 저전압 서모 스탯
- WEG CCV 시리즈 커패시터 커버