벽 스위치
벽 스위치
벽 스위치
유지, 로커 무선 벽 스위치
Hubbell Wiring Device-Kellems가 유지 관리하는 로커 무선 벽 스위치는 조명, 팬 및 하드웨어를 켜고 끄는 데 사용됩니다. 이 스위치는 사용자가 변경할 때까지 켜짐 또는 꺼짐 위치를 유지하고 포기하면 기본 위치로 돌아갑니다. 이 벽 스위치는 의도치 않게 또는 승인되지 않은 교수진에 의해 전원이 켜지거나 꺼지는 것을 방지합니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 유지 관리되는 로커 무선 벽 스위치의 범위에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems가 유지 관리하는 로커 무선 벽 스위치는 조명, 팬 및 하드웨어를 켜고 끄는 데 사용됩니다. 이 스위치는 사용자가 변경할 때까지 켜짐 또는 꺼짐 위치를 유지하고 포기하면 기본 위치로 돌아갑니다. 이 벽 스위치는 의도치 않게 또는 승인되지 않은 교수진에 의해 전원이 켜지거나 꺼지는 것을 방지합니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 유지 관리되는 로커 무선 벽 스위치의 범위에서 선택하십시오.
전기 벽 스위치
전기 벽 스위치
전기 벽 스위치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BRYRC101W | ₩18,987 | ||
B | 4904B | ₩27,159 | ||
C | CSB115BW | ₩9,572 | ||
D | 4901BI | ₩13,300 | ||
E | 4901BGRY | ₩13,300 | ||
F | 4901BRED | ₩13,300 | ||
G | 4801BI | ₩12,827 | ||
H | CSB120B | ₩12,127 | ||
I | 4801B | ₩12,477 | ||
J | CSB115B | ₩9,572 | ||
K | CSB315BW | ₩18,847 | ||
L | BRYCSB320BI | ₩20,422 | ||
M | 9903그리 | ₩17,552 | ||
N | 4903BRED | ₩17,850 | ||
O | 4903BGRY | ₩17,850 | ||
P | 4803BI | ₩21,980 | ||
Q | CSB315BGRY | ₩18,690 | ||
R | 4803B | ₩21,980 | ||
S | 9901그리 | ₩16,572 | ||
T | 9904I | ₩50,225 | ||
U | 4901RKL | ₩238,402 | ||
V | 4902RKL | ₩267,032 | ||
W | 4901PLR120 | ₩65,992 | ||
X | 4921그리 | ₩90,037 | ||
Y | 4904BI | ₩27,440 |
벽 스위치
벽 스위치 타이머
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MA-T530G-WH | ₩141,995 | |
B | MA-T530G-IV | ₩163,957 | |
C | MA-T51MN-IV | ₩151,287 | |
D | MA-T51-IV | ₩139,282 | |
E | MA-T51MN-WH | ₩151,602 |
단극 로커 벽 스위치, 15 / 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자동 자체 접지 스테이플이 있습니다. 이 Style Line Decorator 시리즈, 사양 등급 스위치는 내충격성, 내구성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조로 되어 있습니다. 3개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 2방향 연결을 갖춘 일부 모델도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies. 브라운, 그레이, 아이보리 및 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자동 자체 접지 스테이플이 있습니다. 이 Style Line Decorator 시리즈, 사양 등급 스위치는 내충격성, 내구성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조로 되어 있습니다. 3개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 2방향 연결을 갖춘 일부 모델도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies. 브라운, 그레이, 아이보리 및 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
유지 된 배럴 키 잠금 스위치
Hubbell 배선 장치-Kellems의 초대형 산업용 시리즈인 배럴 키 잠금 스위치는 화재 진압을 위한 전기 설비에 대한 접근을 제한하고 공공 기관 및 산업 응용 분야에서 장난으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 복제할 수 없는 키를 누르면 회전하는 크롬 배럴 잠금 장치와 통합되어 있습니다. 이러한 조작 방지 스위치는 내구성과 부식 방지를 위해 강철 브리지와 은합금 접점을 갖춘 열경화성 구조로 되어 있습니다. 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 20극 및 1극 변형으로 제공되는 다양한 2A 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 토글 스위치 잠금 스위치 대신 20A/30A 토글 스위치가 있는 동일한 시리즈입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems의 초대형 산업용 시리즈인 배럴 키 잠금 스위치는 화재 진압을 위한 전기 설비에 대한 접근을 제한하고 공공 기관 및 산업 응용 분야에서 장난으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 복제할 수 없는 키를 누르면 회전하는 크롬 배럴 잠금 장치와 통합되어 있습니다. 이러한 조작 방지 스위치는 내구성과 부식 방지를 위해 강철 브리지와 은합금 접점을 갖춘 열경화성 구조로 되어 있습니다. 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 20극 및 1극 변형으로 제공되는 다양한 2A 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 토글 스위치 잠금 스위치 대신 20A/30A 토글 스위치가 있는 동일한 시리즈입니다.
스타일 | 모델 | 동작 | 극 수 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221RKL | ₩360,867 | ||||
B | HBL1222RKL | ₩397,109 | ||||
C | HBL1224RKL | ₩393,784 | ||||
D | HBL1223RKL | ₩370,684 |
단극 / 3 방향 로커 벽 스위치, 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 3방향 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자동 자체 접지 스테이플이 있습니다. 이러한 스타일 라인 데코레이터 시리즈인 2A 스위치는 내충격성, 내구성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 갈색, 회색, 아이보리, 흰색 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 단극 / 3방향 로커 스위치 15A 정격 전류의 동일한 시리즈입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 3방향 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자동 자체 접지 스테이플이 있습니다. 이러한 스타일 라인 데코레이터 시리즈인 2A 스위치는 내충격성, 내구성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 갈색, 회색, 아이보리, 흰색 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 단극 / 3방향 로커 스위치 15A 정격 전류의 동일한 시리즈입니다.
순간 접촉 로커 스위치
Hubbell 배선 장치-Kellems 로커 스위치는 건설 및 산업 분야에서 전기 설비를 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 이 순간 접점 로커 스위치는 스프링이 장착되어 눌렀을 때 회로를 연결하고 힘이 제거되는 즉시 원래 위치로 돌아가서 분리됩니다. 그들은 화씨 32도에서 122도 범위의 온도에서 작동하는 동안 내구성과 내식성을 제공하는 플라스틱 구조를 가지고 있습니다. 1개 및 2개 버튼 변형으로 제공되는 다양한 흰색 건축 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1버튼 래칭 스위치 한 번 클릭하면 켜짐 또는 꺼짐 상태로 유지되고 지속적으로 누를 필요가 없는 래칭 접점이 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 로커 스위치는 건설 및 산업 분야에서 전기 설비를 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 이 순간 접점 로커 스위치는 스프링이 장착되어 눌렀을 때 회로를 연결하고 힘이 제거되는 즉시 원래 위치로 돌아가서 분리됩니다. 그들은 화씨 32도에서 122도 범위의 온도에서 작동하는 동안 내구성과 내식성을 제공하는 플라스틱 구조를 가지고 있습니다. 1개 및 2개 버튼 변형으로 제공되는 다양한 흰색 건축 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1버튼 래칭 스위치 한 번 클릭하면 켜짐 또는 꺼짐 상태로 유지되고 지속적으로 누를 필요가 없는 래칭 접점이 있습니다.
1 극 파일럿 라이트 로커 스위치
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 라이브 단자가 없는 이 Style Line 로커 스위치는 내구성과 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 또한 부하가 켜짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 빨간색 LED 표시기와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 보장하기 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 검정색, 흰색, 아이보리 색상으로 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 로커 스위치 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈.
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 라이브 단자가 없는 이 Style Line 로커 스위치는 내구성과 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 또한 부하가 켜짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 빨간색 LED 표시기와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 보장하기 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 검정색, 흰색, 아이보리 색상으로 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 로커 스위치 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 색상 | 현재 평가 | 정격 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2101PLBKNA | ₩88,322 | |||||
B | SNAP2121PLINA | ₩114,922 | |||||
C | SNAP2121PLWNA | ₩114,922 |
1 극 조명 로커 스위치
허벨 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 라이브 단자가 없는 이 SNAPConnect 헤비듀티 스위치는 내구성과 부식 방지를 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조로 되어 있습니다. 또한 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 파란색 LED 표시기와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 흑백 색상을 갖춘 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 파일럿 라이트 로커 스위치 부하가 켜짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈입니다.
허벨 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 라이브 단자가 없는 이 SNAPConnect 헤비듀티 스위치는 내구성과 부식 방지를 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조로 되어 있습니다. 또한 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 파란색 LED 표시기와 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 흑백 색상을 갖춘 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 파일럿 라이트 로커 스위치 부하가 켜짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SNAP2101ILBKNA | ₩79,450 | ||
B | SNAP2101ILWNA | ₩79,450 |
1 극 로커 스위치, SNAPConnect, 스타일 라인 시리즈
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 활성 단자가 없는 이 Style Line dcorator 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조가 특징입니다. 또한 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 보장하기 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 검정색과 상아색이 켜져 있는 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 로커 스위치 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈.
Hubbell 배선 장치-Kellems 1극 로커 스위치는 건설 및 산업 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 노출된 활성 단자가 없는 이 Style Line dcorator 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조가 특징입니다. 또한 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 보장하기 위한 자체 접지 스테이플이 특징입니다. 검정색과 상아색이 켜져 있는 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 로커 스위치 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있는 동일한 시리즈.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 스냅2121BKNA | ₩87,377 | ||
B | 스냅2121INA | ₩87,377 |
조명형 3 방향 로커 벽 스위치, 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 3방향 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 배선 연결 및 신호를 최적화하기 위한 파란색 LED 표시기가 있는 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위해 자동 자체 접지 스테이플과 통합됩니다. 이 Style Line 조명 데코레이터 시리즈 스위치는 내구성과 내충격성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조가 특징입니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 스위치 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈.
Hubbell 배선 장치-Kellems 3방향 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 배선 연결 및 신호를 최적화하기 위한 파란색 LED 표시기가 있는 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위해 자동 자체 접지 스테이플과 통합됩니다. 이 Style Line 조명 데코레이터 시리즈 스위치는 내구성과 내충격성 및 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조가 특징입니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 조명 스위치 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈.
단극 토글 스위치, Preswitch 계열, 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems PresSwitch 시리즈, 단극 토글 스위치는 건설 및 산업 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 측면 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 제공하기 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조를 가지고 있습니다. 상아색과 갈색을 띤 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 누름 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양.
Hubbell 배선 장치-Kellems PresSwitch 시리즈, 단극 토글 스위치는 건설 및 산업 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 측면 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 제공하기 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조를 가지고 있습니다. 상아색과 갈색을 띤 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 누름 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양.
단극 사전 설정 타이머 스위치
Hubbell 배선 장치 Bryant 카운트다운 타이머 스위치는 건설 및 산업 분야에서 타이밍 메커니즘을 사용하여 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 스위치의 타이머 설정을 위한 시간 표시가 있는 5개의 사전 설정 버튼과 설정 시간 전에 스위치를 끄는 수동 오버라이드 기능이 있습니다. 이 스위치는 시간을 선택하면 켜지고 꺼지도록 지정된 시간 전에 깜박이는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 이 1극 스위치는 화씨 32~122도 범위의 온도에서 작동하는 동안 내구성 및 내부식성을 위한 폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 일부 모델(디지털 타이머 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 시간 설정이 30분에서 12시간인 다양한 에너지 절약형 스위치 중에서 아이보리, 라이트 아몬드 및 화이트 색상을 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치 Bryant 카운트다운 타이머 스위치는 건설 및 산업 분야에서 타이밍 메커니즘을 사용하여 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 스위치의 타이머 설정을 위한 시간 표시가 있는 5개의 사전 설정 버튼과 설정 시간 전에 스위치를 끄는 수동 오버라이드 기능이 있습니다. 이 스위치는 시간을 선택하면 켜지고 꺼지도록 지정된 시간 전에 깜박이는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 이 1극 스위치는 화씨 32~122도 범위의 온도에서 작동하는 동안 내구성 및 내부식성을 위한 폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 일부 모델(디지털 타이머 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 시간 설정이 30분에서 12시간인 다양한 에너지 절약형 스위치 중에서 아이보리, 라이트 아몬드 및 화이트 색상을 선택하십시오. Raptor Supplies.
조명 단극 로커 벽 스위치, 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 단극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하고 부하가 꺼진 위치에 있을 때 신호를 보내기 위한 파란색 LED 표시기가 있는 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위해 자동 자체 접지 스테이플과 통합되어 있습니다. 이 스타일 라인 조명 데코레이터 시리즈 스위치는 내구성과 충격 및 부식 방지를 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 조명 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈의.
Hubbell 배선 장치-Kellems 단극 로커 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하고 부하가 꺼진 위치에 있을 때 신호를 보내기 위한 파란색 LED 표시기가 있는 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 금속 벽 상자와 장착 스트랩 사이의 접지 연속성을 위해 자동 자체 접지 스테이플과 통합되어 있습니다. 이 스타일 라인 조명 데코레이터 시리즈 스위치는 내구성과 충격 및 부식 방지를 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은합금 접점을 갖춘 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 아이보리와 화이트 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 조명 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈의.
20방향 토글 스위치, PreSwitch 시리즈, XNUMXA
Hubbell 배선 장치-Kellems PresSwitch 시리즈, 3방향 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 측면 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 측면 배선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조를 가지고 있습니다. 아이보리 및 브라운 색상의 20A 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 단극 프레스 토글 스위치? 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 것입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems PresSwitch 시리즈, 3방향 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 측면 단자 나사를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 측면 배선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조를 가지고 있습니다. 아이보리 및 브라운 색상의 20A 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 단극 프레스 토글 스위치? 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 것입니다.
센서 스위치
더 알아보기
- 모터용품
- 스레드 삽입
- 달아서 달아서 장비
- 손 및 휴대용 램프
- 물 처리
- 저전압 서모 스탯
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 투광 조명
- 탭 세트
- 유연한 배리어 시스템 구성 요소
- RACO 스퀘어 박스
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 너트, 낮은 리드, 황동
- FOL-DA-TANK 드레인 커버
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, XNUMX상, 풋 마운트 완전 밀폐형
- TIMKEN 어댑터
- BALDOR / DODGE SCED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- REGAL 나선형 포인트 탭, 하단, HSS, Alcrona
- WESTWARD 범용 라인맨 플라이어
- CRETORS 교반기