BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, XNUMX상, 풋 마운트 완전 밀폐형
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 인클로저 유형: 테프씨 ,Hz: 60 , IP 등급: 44 , 장착: F1 , 장착 유형: 발 , 서비스 요소: 1.15
스타일 | 모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM4110T-58 | - | 52.0 | 399 LB-FT | - | - | F | 1272M | - | ₩ 12,817,000 | |
B | EM3710T-5 | - | 7.6 | 70.4 LB-FT | 7.5 | F | - | - | 3.7 A | ₩ 2,439,299 | |
C | EM4109T-5 | - | 37 | 237 LB-FT | 40 | F | - | - | 11.5 A | ₩ 12,180,119 | |
D | M3534 - 5 | - | . 64 | 4.7 LB-FT | . 33 | B | - | - | 0.56 A | ₩ 704,859 | |
D | M3543 - 5 | - | 1.2 | 11.8 LB-FT | . 75 | B | - | - | 0.88 A | ₩ 1,239,779 | |
D | M3543T-5 | - | 1.2 | 11.8 LB-FT | . 75 | B | - | - | 0.88 A | ₩ 1,239,779 | |
C | EM2334T-58 | - | 28.0 | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | ₩ 6,317,240 | |
C | EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8 A | ₩ 5,223,460 | |
E | EM3554-5 | - | 1.8 | - | - | - | F | 3526M | - | ₩ 1,509,139 | |
C | EM3661T-5 | - | 3.3 | 33 LB-FT | 3 | F | - | - | 1.7 A | ₩ 2,336,080 | |
B | EM3704T-5 | - | 3.7 | 46.2 LB-FT | 3 | F | - | - | 2.08 A | ₩ 2,770,775 | |
B | EM3708T-5 | - | 5.8 | 75 LB-FT | 5 | F | - | - | 2.99 A | ₩ 3,159,260 | |
B | EM3713T-5 | - | - | - | 15 마력 | - | F | - | - | ₩ 4,342,400 | |
A | EM4104T-58 | - | 43.0 | - | - | - | F | 1064M | - | ₩ 9,801,239 | |
E | EM3559-5 | - | 2.9 | - | - | - | F | 3532M | - | ₩ 1,804,920 | |
B | EM3613T-5 | - | 4.7 | 33.7 LB-FT | 5 | F | - | - | 1.34 A | ₩ 2,026,459 | |
F | EM4314T-58 | - | 80.5 | - | - | - | F | A36062M | - | ₩ 20,149,999 | |
D | M3541 - 5 | - | . 96 | 4.8 LB-FT | . 75 | B | - | - | 0.68 A | ₩ 835,759 | |
D | M3542 - 5 | - | 1.2 | 10 LB-FT | . 75 | B | - | - | 0.9 A | ₩ 913,430 | |
C | EM2333T-58 | - | 21.0 | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | ₩ 5,210,879 | |
E | EM3556-5 | - | 1.4 | - | - | - | F | 3526M | - | ₩ 1,753,319 | |
B | EM3711T-58 | - | 13.1 | 63.8 LB-FT | - | - | F | 3740M | - | ₩ 3,558,260 | |
B | EM3714T-58 | - | 14.3 | 128 LB-FT | - | - | F | 3752M | - | ₩ 3,382,040 | |
C | EM4107T-5 | - | 22 | 122 LB-FT | 25 | F | - | - | 5.33 A | ₩ 7,480,260 | |
C | EM4114T-5 | - | 45 | 292 LB-FT | 50 | F | - | - | 13.9 A | ₩ 13,324,240 | |
C | EM4106T-5 | - | 18.2 | 86.4 LB-FT | 20 | F | - | - | 4.87 A | ₩ 5,733,219 | |
C | EM4104T-5 | - | - | - | 30 마력 | - | F | - | - | ₩ 7,979,939 | |
B | EM3714T-5 | - | 9.6 | 136 LB-FT | 10 | F | - | - | 4.52 A | ₩ 3,200,154 | |
A | EM4115T-58 | - | 67.0 | - | - | - | F | 1272M | - | ₩ 14,005,180 | |
D | M3537 - 5 | - | .8 | 3.4 LB-FT | .5 | B | - | - | 0.72 A | ₩ 758,980 | |
D | M3538 - 5 | - | .8 | 7 LB-FT | .5 | B | - | - | 0.64 A | ₩ 806,799 | |
D | M3539 - 5 | - | 1 | 7.7 LB-FT | .5 | B | - | - | 0.76 A | ₩ 1,214,619 | |
B | EM3614T-5 | - | - | - | 2 마력 | - | F | - | - | ₩ 2,149,799 | |
B | EM3616T-5 | - | 6.8 | 57.8 LB-FT | 7.5 | F | - | - | 1.86 A | ₩ 2,673,399 | |
B | EM3709T-5 | - | - | - | 7-1 / 2 마력 | - | F | - | - | ₩ 3,035,900 | |
A | EM4103T-58 | - | 37.0 | 332 LB-FT | - | - | F | 1056M | - | ₩ 8,263,140 | |
B | EM3711T-5 | - | 9.5 | 47.2 LB-FT | 10 | F | - | - | 3.3 A | ₩ 3,077,439 | |
E | EM3709T-58 | - | 10.4 | 44.7 LB-FT | - | - | F | 3728M | - | ₩ 3,355,599 | |
C | EM3774T-5 | - | 9.8 | 82.6 LB-FT | 10 | F | - | - | 3.65 A | ₩ 3,496,579 | |
B | EM3559T-5 | - | 2.8 | 23.1 LB-FT | 3 | F | - | - | 0.87 A | ₩ 1,804,920 | |
C | EM3770T-5 | - | 7.5 | 68.9 LB-FT | 7.5 | F | - | - | 3.3 A | ₩ 3,117,720 | |
C | EM3665T-5 | - | 5.3 | 47.5 LB-FT | 5 | F | - | - | 2.45 A | ₩ 2,390,199 | |
B | EM3615T-5 | - | 5.3 | 52.2 LB-FT | 5 | F | - | - | 2.6 A | ₩ 1,691,640 | |
B | EM3611T-5 | - | 3.3 | 33.9 LB-FT | 3 | F | - | - | 1.9 A | ₩ 1,924,020 | |
C | EM4108T-5 | - | 26.5 | 159 LB-FT | 30 | F | - | - | 7.32 A | ₩ 8,887,439 | |
E | EM3558-5 | - | 2.3 | 26 LB-FT | - | - | F | 3528M | - | ₩ 1,595,979 | |
E | EM3555-5 | - | 2.0 | - | - | - | B | 3526M | - | ₩ 1,647,599 | |
B | EM3607T-5 | 87.5 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 2,050,360 | |
C | EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 4,242,959 | |
C | EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 5,144,180 | |
C | EM4103T-5 | 93.6 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 6,727,580 | |
C | EM4110T-5 | 94.1 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 10,435,600 | |
F | EM4314T-5 | 95 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 16,452,039 | |
G | EM4410T-5 | 95.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 29,489,299 | |
F | EM4400T-5 | 95.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 23,822,779 | |
F | EM4316T-5 | 95.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 19,237,460 | |
G | EM4406T-5 | 95.8 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 33,922,320 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트 절단기
- 경고 채찍 액세서리
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 수질 테스트 키트
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 후크
- 외부 페인트 및 얼룩
- 유압 씰
- 콘크리트 및 아스팔트
- SMC VALVES 5/16 "튜브 크기의 속도 제어 밸브
- SQUARE D QBL 시리즈 회로 차단기
- BUYERS PRODUCTS 메쉬 타프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 13/16-20 Unef
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 90 Deg. Street Elbows Outlet, FBT x MAT with O-링
- EATON GHB 시리즈 회로 차단기
- CAMPBELL 코일 체인
- VESTIL HU 시리즈 헤비듀티 캔틸레버 단면 업라이트
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기