BALDOR MOTOR EM2334T-58 400상 밀폐형 모터, 1500V, 50RPM, 20Hz, 256hp, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 28.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 369 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 256T |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 28.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 0956M |
극 수 | 4 |
산출 | 20.000 마력 |
전체 길이 | 23.35 " |
상 | 3 |
역률 | 84 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,465 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 와이 스타트 - 델타 런 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400 V |
선박 중량 (kg) | 136.8 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.